Beli Klem Lurus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fort Klem Kabel
    Mulai

    Rp5.900

    Fort Klem Kabel
    atribut:
    • Color: White
  2. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  3. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  4. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp56.900

  5. TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless
    70%
    Mulai

    Rp44.900

    TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless
    Deskripsi:
    Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikal
    atribut:
    • Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
    • P: 126mm
    • S: 30mm
    • H: 145mm
    • E: 8.3mm
    • D: W3/8mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Nominal Diameter A: 100mm
  6. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  7. Lemkra PVC Tile Trim Kuku Macan
    Mulai

    Rp2.299.900

    Lemkra PVC Tile Trim Kuku Macan
    Deskripsi:
    Kegunaan Material untuk sudutan pada keramik, marmer dan granitpada dinding dan lantai. Dirancang dan dibuat dari PVCberkualitas tinggi dengan spesifikasi yang dibutuhkan untukkonstruksi. Dapat digunakan untuk aplikasi interior daneksterior.Keunggulan- Sudutan lebih presisi, rapi dan lebih lurus.- Menambah nilai estetis.- Sudutan lebih tahan benturan (tidak mudahrompal atau rusak jika terjadi benturan).
    atribut:
    • Size (cmxm): 2.5x4
  8. TEKIRO Kikir Set
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp92.900

    TEKIRO Kikir Set
    Deskripsi:
    TEKIRO KIKIR SET 5 1/2" 6 PCS / KIKIR SET / TOOLS / PERKAKASKikir adalah alat perkakas tangan yang berguna untuk pengikisan benda kerja. Kegunaan kikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya".Jenis jenis kikir serta kegunaanya / fungsinya :1. Kikir gepeng {plat} Kikir ini berguna untuk meratakan membuat bidang sejajar tegak lurus.2. Kikir persegi empat {square} Kikir ini berguna untuk membuat bidang rata agar siku, antara bidang yang satu dengan yang lain.3. Kikir persegi tiga {triangle} Kikir ini berguna untuk meratakan serta menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat, atau lebih besar (sering di gunakan untuk mengkikir mata gergaji)4. Kikir pisau {knife} Kikir ini berguna untuk menghalus suatu sudut 60 derajat, atau lebih kecil.5. Kikir setengah bulat {half round} Kikir ini berguna untuk, menghaluskan atau meratakan suatu bidang cekung6. Kikir bulat {round} Kikir bulat berguna untuk menghaluskan serta menambah diameter suatu lubang bulat.
  9. BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

  10. Glade Aerosol
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp24.900

    Glade Aerosol
    Deskripsi:
    Glade menyegarkan setiap ruangan di rumah Anda.
    atribut:
    • Packaging: Kaleng Aerosol
  11. Glade Pengharum Ruangan Spray Spa
    Rating:
    99% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp30.900

    Glade Pengharum Ruangan Spray Spa
    Deskripsi:
    Glade menghadirkan keharuman alami yang menyegarkan dan lembut kerumah anda, menjadikannya wangi dan segar alami.
    atribut:
    • Volume (ml): 350
  12. Schwarz PET Strapping Band
    Mulai

    Rp599.900

    Schwarz PET Strapping Band
    Deskripsi:
    Saat Ini PET strapping band mulai dikenal di berbagai sektor industri seperti kertas, furnitur kayu, bata dan block, serta berbagai macam industri lainnya. Kekuatan Polyester strapping secara nyata tidak terpengaruh oleh cuaca dan sinar ultraviolet. Produk ini secara signifikan dapat mengurangi biaya dibanding dengan strapping besi dan aman dalam penggunaan. Selain itu mudah untuk di dispose serta dapat di daur ulang.
    atribut:
    • Color: Green
    • Size (mm): 15.5
    • Type: PET
    • Length (m): 1400
    • Thickness (mm): 0.85
    • Size Tolerance (mm): ± 0.5
  13. Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp2.900

    Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
  14. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  15. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  16. ASOH Hose Joint
    Mulai

    Rp18.900

    ASOH Hose Joint
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): -50 to 150
    • Working Pressure (MPa): 3.45
    • Finishing Material: Brass (C3604)
  17. Supertek Burette Schellbach
    Mulai

    Rp839.900

    Supertek Burette Schellbach
    atribut:
    • Sub Division (ml): 0.1
    • Tolerance (ml): 0.05
  18. monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Deskripsi:
    For fittings for hoses
    atribut:
    • Material: brass
    • Working Pressure (MPa): 3
    • Shape: hose nipple
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
Daftar Harga Klem Lurus Terbaru March 2026
Fort Klem KabelRp5.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp369.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp19.900
Kenmaster Semprotan AIrRp9.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk KayuRp56.900
TRUSCO SGP Tube U Bolt StainlessRp44.900
TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Rp109.900
Lemkra PVC Tile Trim Kuku MacanRp2.299.900
TEKIRO Kikir SetRp92.900
BOSCH Corded Impact Drill (Bor Bobok Beton)Rp769.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)