Beli Klem Listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp27.900

    TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)
    Deskripsi:
    AmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitanBahan Klem: Baja tahan karat SUS430Rumah: Baja tahan karat SUS430Baut: Besi (lapisan zink)Tutup pengaman: PE
    atribut:
    • Body Material: Stainless steel SUS 430)
    • Housing Material: Stainless steel SUS 430)
    • Material Safety Close: PE
  2. TEKIRO C Clamp (Klem C)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp67.900

    TEKIRO C Clamp (Klem C)
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM C 8"Drop Forged Steel Body Swivel Head for Uneven Surfaces Comes in a set of 3 Pieces for Small Jobs Ideal for Jobs That Require High Clamping ForceCONTENT : 1 Pc TEKIRO KLEM C 8"Material : Carbon Steel
  3. KRISBOW Ratchet Clamp (Klem Jepit)
    Mulai

    Rp53.900

    KRISBOW Ratchet Clamp (Klem Jepit)
    atribut:
    • Color: Yellow
  4. Fort Cable Clamp (Klem Kabel)
    36%
    Mulai

    Rp6.900

    Fort Cable Clamp (Klem Kabel)
    atribut:
    • Color: White
  5. TORA Clamp Hose (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

  6. TRUSCO Clamp (Klem F)
    76%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    TRUSCO Clamp (Klem F)
    Deskripsi:
    -Because of long size, it can be clamped deeply.-Flat Pad(T22-FP)
  7. TRUSCO Resin Saddle Band (Klem Pipa)
    Mulai

    Rp23.900

    TRUSCO Resin Saddle Band (Klem Pipa)
    Deskripsi:
    Because it does not touch the mounting surface, corrosion of the pipe is prevented.
    atribut:
    • Width (mm): 25
    • Thickness (mm): 5
  8. KRISBOW Klem untuk Pemutus Sirkuit
    Mulai

    Rp149.900

  9. NICHIDO Saddle Ace Electro-Plating (Klem Pipa)
    66%
    Mulai

    Rp479.900

    NICHIDO Saddle Ace Electro-Plating (Klem Pipa)
    Deskripsi:
    -The saddle part is a hinge type that can be fastened by a screw and the base part can also be fastened by anchoring at one point. In the case of horizontal piping, you can temporarily place a pipe on it. -For fixing of cable tubes.
    atribut:
    • Mounting Hole Diameter: 5x10 (mm)
  10. monotaro F Clamps (Klem F)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro F Clamps (Klem F)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Clamp F
    atribut:
    • Overall Length (mm): about 357
    • Maximum Openings (mm): 300
    • Jaw Depth (mm): Approx. 80
    • Material: # 45 Carbon Steel (Forged)
    • Dimensions a (mm): 15.7
    • Dimensions b (mm): 7.7
    • Weight (g): about 630
  11. monotaro Aluminum Clamp (Klem C)
    Mulai

    Rp29.900

    monotaro Aluminum Clamp (Klem C)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Penjepit
    atribut:
    • Material: Aluminium
  12. BESSEY Uni Clamp (Klem F)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BESSEY Uni Clamp (Klem F)
    Deskripsi:
    -Suitable for precise surfaces, angled materials and sharp tip materials because of the large and flat clamp surface.-As the casing part is made of glass fiber strong polyamide, it is difficult to break and adhesive is difficult to stick.
    atribut:
    • A: 20
    • Throat: 80mm
    • Frame Dimension B: 5mm
  13. TRUSCO C-Clamp (Klem C)
    Mulai

    Rp689.900

    TRUSCO C-Clamp (Klem C)
    Deskripsi:
    Cannot be used as impact wrench.
  14. TRUSCO Spring Clamp (Klem Jepit)
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Spring Clamp (Klem Jepit)
    Deskripsi:
    -Since it has a resin cover, it does not damage raw materials.
    atribut:
    • Total Length (mm): 220
    • Throat (mm): 75
    • Maximum Opening (mm): Approx. 90
  15. TRUSCO C-Clamp (Klem C)
    Mulai

    Rp2.399.900

    TRUSCO C-Clamp (Klem C)
    Deskripsi:
    -Can be done the last tightening by wrenches because of the hexagonal head.-A tool to pinch and fix a workpiece between 2 opposite surfaces during workpiece processing and assembly work.
    atribut:
    • Jaw Depth: 120mm
    • External Thread Hex Across-Flats: 26mm
    • Clamping Pressure (kN): 26.5
    • Maximum Opening: 240mm
Daftar Harga Klem Listrik Terbaru November 2026
Kenmaster Cable Clamp (Klem Kabel)Rp4.900
TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)Rp27.900
TEKIRO C Clamp (Klem C)Rp67.900
KRISBOW Ratchet Clamp (Klem Jepit)Rp53.900
Fort Cable Clamp (Klem Kabel)Rp6.900
TRUSCO Resin Saddle Band for Pipe (Klem Pipa / Dudukan Klem Pipa)Rp74.900
TORA Clamp Hose (Klem Selang)Rp1.900
TRUSCO Clamp (Klem F)Rp49.900
TRUSCO Resin Saddle Band (Klem Pipa)Rp23.900
KRISBOW Klem untuk Pemutus SirkuitRp149.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)