Beli Klem Kabel Bc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Jembo NYYHY Series Heavy Thermoplastic Flexible Cable (Kabel)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- TEKIRO Bolt CutterDeskripsi:TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
- Jembo NYAF Series Thermoplastic Building Wire Cable (Kabel)atribut:
- Number of Cores: 1
- EDISON Assorted Cable TiesDeskripsi:Edison Assorted Cable Ties withatribut:
- Color: Black
- Cable Tie Material: Nylon
- Cable Tie Dimension (mm): 3.6
- Lock Type: Pawl
- Tensile Strength (g): 18000
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- monotaro Corrugated Flexible Conduit (Pelindung Kabel Flexsibel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Selang Kabel Fleksibelatribut:
- Material: Flame retardant polypropylene
- Color: Black
- Length (m): 10
- Operating Temperature Range (°C): -30 to +110
- Supreme Cables Cable Building Wire NYM (Kabel)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- KOBELCO Kawat Las RB-26 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.atribut:
- Classification: AWS A 5.1 E6013
- HellermannTyton Heatstabilized & Chemical ResistantDeskripsi:-Fluorine resin(ETFE)cable tie excellent in chemical, heat, cold and weather resistance.-With less gas generation, can also be used as measures against outgassing.-Since the fluorine resin ties are blue, they can be easily distinguished from cable ties of-To tie cables and others.atribut:
- Color: Blue
- TEKIRO Tang PotongDeskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Linesman Pliers (Tang Kombinasi)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- ABB Miniature Circuit Breakers 1PDeskripsi:System Pro M Compact S200M Miniature Circuit Breakers Are Current Limiting. They Have Two Different Tripping Mechanisms, The Delayed Thermal Tripping Mechanism For Overload Protection And The Electromechanic Tripping Mechanism For Short Circuit Protection. They Are Available In Different Characteristics (B,C,D,K,Z), Configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), Breaking Capacities (Up To 10 Ka At 230/400 V Ac) And Rated Currents (Up To 63A). All Mcbs Of The Product Range S200M Comply With Iec/En 60898-1 And Iec/En 609 47-2, Allowing The Use For Residential, Commercial And Industrial Applications. Bottom-Fitting Auxiliary Contact Can Be Mounted On S200M To Save 50% Space.atribut:
- Number of Poles: 1
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
Daftar Harga Klem Kabel Bc Terbaru November 2025
| Jembo NYYHY Series Heavy Thermoplastic Flexible Cable (Kabel) | Rp369.900 |
| TEKIRO Bolt Cutter | Rp159.900 |
| KSS Wiring Accesories Pengikat Kabel (Kabel Ties) | Rp9.000 |
| Jembo NYAF Series Thermoplastic Building Wire Cable (Kabel) | Rp259.900 |
| EDISON Assorted Cable Ties | Rp489.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260 | Rp54.000 |
| monotaro Corrugated Flexible Conduit (Pelindung Kabel Flexsibel) | Rp33.000 |
| Supreme Cables Cable Building Wire NYM (Kabel) | Rp869.900 |
| KOBELCO Kawat Las RB-26 Series | Rp109.900 |
| Schneider Electric Harmony XB4 Series | Rp38.000 |
Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/iaP102121658-2.jpg)

/igP101550664-15.jpg)
/hmP102121634-5.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)
/6gP101568232-2.jpg)
/P102051559-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Kawat%20Las%20RB-26%20Series/P102927920-1.jpg)



/9yP101000358-7.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)
/P102265871-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)