Beli Klem Buaya di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
    • Jaw Material: Chrome Vanadium
    • Pliers Type: Locking Pliers
  2. TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.900

    TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  3. TEKIRO C Clamp (Klem C)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp67.900

    TEKIRO C Clamp (Klem C)
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM C 8"Drop Forged Steel Body Swivel Head for Uneven Surfaces Comes in a set of 3 Pieces for Small Jobs Ideal for Jobs That Require High Clamping ForceCONTENT : 1 Pc TEKIRO KLEM C 8"Material : Carbon Steel
  4. KRISBOW C Clamp (Klem C)
    Mulai

    Rp58.900

    KRISBOW C Clamp (Klem C)
    Deskripsi:
    C Clamp 100mm adalah alat dengan bentuk c dengan tujuan untuk menjepit benda kerja sehingga dapat dilakukan proses pengerjaan selanjutnya. Pada alat ini terdapat ulir dan handle yang digunakan untuk memutar dan mengatur jaw clamp sehingga dapat disesuaikan ukuran penguncian yang dibutuhkan pada benda kerja. Alat ini sangat diperlukan untuk pengerjaan pengelasan atau kontruksi. C Clamp ini mempunyai dimensi 100x95x21mm. C Clamp sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: C Clamp
  5. ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  6. TORA Clamp Hose (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

  7. Kennedy Locking C-Clamp (Tang Klem Jepit)
    Mulai

    Rp869.900

    Kennedy Locking C-Clamp (Tang Klem Jepit)
    Deskripsi:
    Chrome Vanadium c-clamp with a wide and deep jaw profile. Clears obstacles to firmly clamp sections.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 280
    • Jaw Capacity (mm): 0-100
    • Jaw Style: C-clamp
    • Handle Type: Ergonomic
    • Material: Chrome Vanadium
  8. JCK Clamp Slang (Klem Selang)
    Mulai

    Rp6.900

    JCK Clamp Slang (Klem Selang)
    atribut:
    • Bolt Material: SUS 304
    • Color: Silver
    • Plat Material: SUS 304
  9. PITHON Body Pyluck (Aksesori Pipa Conduit)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

  10. PITHON Clamp Pyluck (Aksesori Pipa Conduit)
    Mulai

    Rp10.900

    PITHON Clamp Pyluck (Aksesori Pipa Conduit)
    atribut:
    • For Pipe Type: E & G
  11. PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    Mulai

    Rp85.900

    PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    atribut:
    • Material: PP, PE, HDPE
    • Length (m): 45
  12. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  13. CKD Refrigerated Air Dryer Zero Aqua
    Mulai

    Rp32.999.900

    CKD Refrigerated Air Dryer Zero Aqua
    Deskripsi:
    Removing moisture from compressed air, prevent the problem of pneumatic equipment by moisture. Equipment for moisture in the compressed air is removed to give a dry air
    atribut:
    • Working Fluid: Compressed air
    • Inlet Air Temperature (°C): 5 to 80
    • Exit Air Pressure Dew Point (°C): 10
    • Inlet air Pressure (MPa): 0.15 to 1.0
    • Amount of Treated Air at 50/60Hz (m³/minute): 0.30/0.35 (inlet air temperature 55 °C, inlet air pressure 0.7 MPa, ambient temperature 32 °C)
    • Ambient Temperature (°C): 2 to 45 (for power supply voltage +/- 5%)
    • Connection aperture: R1/2
    • Mass (kg): 21
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
Daftar Harga Klem Buaya Terbaru November 2026
TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Rp119.900
TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)Rp1.900
TEKIRO C Clamp (Klem C)Rp67.900
KRISBOW C Clamp (Klem C)Rp58.900
ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)Rp28.900
TORA Clamp Hose (Klem Selang)Rp1.900
FATOOLS C-Clamp (Klem C)Rp91.900
Kennedy Locking C-Clamp (Tang Klem Jepit)Rp869.900
Wipro Tang Buaya Model Catok CRp169.900
JCK Clamp Slang (Klem Selang)Rp6.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)