Beli Klem Besi Bulat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
- Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- TRUSCO Magnetic HolderDeskripsi:Do not screw in to deep. Too deep threadening may make magnet fall out.atribut:
- Adsorption Ability (N): 139
- Magnet Dimension (mm): 15
- Magnet Height (mm): 5
- Height (mm): 10
- Material: Magnet: Neodymium Magnet, Cap: Steel, Surface Treatment: Nickel Plated (Case)
- Maximum Temperature (°C): 80
- Mounting Screw: 4.5 Depth M5 x 0.8
- Outside Diameter (mm): 20
- Purpose of Use: For embedding in jig and tool and various adsorption purposes.
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- TEKIRO Linesman Pliers (Tang Kombinasi)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- NIPPON PAINT Cat Semprot Aerosol Tipe Warna SolidDeskripsi:Pylox adalah cat semprot legendaris berkualitas tinggi berbasis akrilik yang dimodifikasi. Memiliki keunggulan cepat kering, hasil yang keras, daya lekat sangat kuat dan daya kilap tinggi, Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir, anti-pudar serta tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding dll.Aplikasi DataKering Sentuh : 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya : 10 menit.atribut:
- Metode Aplikasi: Spray
- Ukuran (cc): 300
- Nippon Resibon Mounted WheelsDeskripsi:Aplikasi:■ Besi dan besi stainless Fitur :■Cocok menggerinda pada bagian sudut ■Cocok menggerinda untuk bagian susah dijangkau ■Untuk menggerinda yang detail
- Chitose Kursi Resto RibbonDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Frame Color: Yellow, Black, Grey, Silver
- Material: Plastic (Seat)
- Dimensions: 435x435x462mm
- Frame Finishing: Powder Coating
- OMM Tools Ware Spatula With Spoonatribut:
- Material: Stainless Steel
- AS ONE Micro Spatula Stainless Steel (Spatula)atribut:
- Precautions for Use: Please note that chlorine-based detergents and chemicals are highly likely to cause rust.
- Material: Stainless steel (SUS304)
- monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Ties/ Cable Tie/ Kabel Tie /Pengikat Kabelatribut:
- Overall Length L (mm): 200
- Material: 66 Nylon
- Standard: UL standard product
- Type: Weatherability
- Characteristic: Weather Resistance
- Color: Black
- Maximum Binding Diameter (Ømm): 50
- Minimum Loop Tensile Strength (N/kgf): 217/22.2
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 85
- Thickness (mm): 1.2
- Use: For fixing and bundling electric wires and cables.
- Width (mm): 4.8
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mmatribut:
- Dimension 5 (mm): 31
Daftar Harga Klem Besi Bulat Terbaru February 2026
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kg | Rp139.900 |
| NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat) | Rp58.900 |
| TEKIRO Catok Besi (Ragum) | Rp629.900 |
| Kenmaster Semprotan Air | Rp9.900 |
| TRUSCO Magnetic Holder | Rp199.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda Potong | Rp11.900 |
| TEKIRO Tool Box | Rp189.900 |
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Lancip) | Rp35.900 |
| TEKIRO Linesman Pliers (Tang Kombinasi) | Rp35.900 |
| NIPPON PAINT Cat Semprot Aerosol Tipe Warna Solid | Rp40.900 |
Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/1hP101004053-2.jpg)
/0iP101004018-3.jpg)




/9zP101000359-4.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)



/igP101550664-15.jpg)

/nnP102254851-10.jpg)
/5lP101571201-12.jpg)
/P102089842-1.jpg)
/qqP101003962-2.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)
/nnP102267851-11.jpg)