Beli Kikir Jepang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Double-Edged Diamond File (Kikir)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    monotaro Double-Edged Diamond File (Kikir)
    Deskripsi:
    Surface diamond coating improves grindability and abrasion resistance. -Wood patterns are easy to fit in hands, slip harder and improve work efficiency.
    atribut:
    • Material: Body: Steel / Surface Diamond Coated Grip: Tree
  2. JETJO TOOLS Flat File (Kikir)
    Mulai

    Rp26.900

    JETJO TOOLS Flat File (Kikir)
    atribut:
    • Material: Flat T12
  3. IKURA Double Edge Saw (Gergaji Tangan)
    54%
    Mulai

    Rp109.900

    IKURA Double Edge Saw (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    Gergaji ini memiliki dua sisi, untuk rip cut dan cross cut. . Cocok digunakan untuk memotong kayu lebih halus dan presisi.Harga ekonomis bagi anda yang ingin merasakan gergaji tiruan Jepang tapi tidak ingin mengeluarkan biaya terlalu mahal, Gergaji ini dibuat di ChinaPerhatian!Gergaji ini sudah dalam kondisi tajam siap pakai, tidak perlu dikikir terlebih dulu, langsung pakai saja sampai tumpul.Applications -general timber, plywood, laminated wood cutting, etc
    atribut:
    • Size (inch): 10
    • Material: SK5 Hardened Steel
    • Total Length (mm): 580
    • Saw Blade Length (mm): 250
    • Handle Length (mm): 330
    • Double Edge (TPI): 6-10 and 18
  4. Hoy Hoy Perangkap Kecoa
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp55.900

    Hoy Hoy Perangkap Kecoa
    Deskripsi:
    Banyak kecoa di rumah, kantor, mobil, restaurant Anda? Anda ingin membasminya tapi tidak mau menghisap pestisida? Kami punya solusinya dengan perangkap kecoa dari Jepang. Rumah perangkap kecoa ini efisien dan efektif.
  5. BOLDe Super Knife Cooking (Pisau Dapur)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp51.900

    BOLDe Super Knife Cooking (Pisau Dapur)
    Deskripsi:
    Pisau Titanium kami dibuat dengan menempa sepotong baja karbon tinggi Aus-8. Dengan proses penempaan teknologi Ice hardening adalah proses yang membantu menarik kekerasan dari baja olahan sambil memasukkannya dengan ketahanan yang cukup untuk melakukan secara konsisten dalam kondisi yang paling sulit. Pisau-pisau ini sangat cocok untuk mereka yang mencari pisau yang tipis, tajam, bermata dua yang sangat ringan. Aus-8 umumnya digunakan pada pisau Jepang kelas atas dan menyediakan fondasi yang baik untuk membuat pisau dengan atribut lengkap. Pengerjaan pada blade sangat sempurna dengan memperhatikan detail yang hanya dapat diberikan oleh tangan saat bekerja. Kualitas baja bersama dengan keahlian ahlinya menjadikannya pisau koki berkualitas profesional dengan perpaduan ketajaman pisau cukur, daya tahan, dan kenyamanan yang tak tertandingi dalam kisaran harga. Pisau Utilitas ini adalah pisau pengiris dengan pisau sempit panjang yang dengan halus memotong daging, buah atau sayuran dan menjaga integritas kesegaran setiap bahan. Pisau ini dilengkapi dengan Octagonal Handcrafted Handcrafted gaya tradisional Jepang yang ringan dan ergonomis dilas ke tangan untuk penggunaan yang mulus. Setiap pisau dibuat oleh pengrajin ulung yang menciptakan karya seni unik. Pisau titanium ini dengan tepi yang sangat tajam, yang membutuhkan perhatian dan perawatan. Mengasah dan mengasah harus dilakukan hanya dengan batu asah air. Cuci tangan dan keringkan saja, dan lakukan segera jika bekerja dengan bahan asam. Jangan gunakan pada benda seperti tulang, kulit kacang, dan makanan beku.
  6. AS ONE Desiccator Auto Dry (Wadah Pengering)
    Mulai

    Rp12.999.900

    AS ONE Desiccator Auto Dry (Wadah Pengering)
    Deskripsi:
    - Moisture inside the refrigerator is released directly in a gaseous state, so water droplets do not form. - The attached thermo-hygrometer is a low humidity digital (LHI-LPN).
    atribut:
    • Power Supply (V): 100 (AC)/(50/60Hz)
    • Dehumidification Method: Electrolytic Discharge of H
    • Type: for low humidity
    • Achieving humidity (%RH): 25 (depending on usage environment)
    • Dehumidification Element Effective Film Area (mm): 30×30
    • Humidity Setting Range (%RH): About 25
    • Material: Body/Steel plate with melamine baked finish, Front/Glass
    • Power Consumption (W): 3
  7. RYU Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

  8. AS ONE Vacuum Desiccator
    Mulai

    Rp22.999.900

    AS ONE Vacuum Desiccator
    Deskripsi:
    A tough vacuum desiccator integrally molded with polycarbonate. Sealing parts of the door and the main body use highly airtight silicon packing, so there is no need for grease or the like. Vacuum gauges and valves can be mounted on either the top or right side of the body. It is also possible to stack the main body in two stages (MVD300).
    atribut:
    • Allowable Vacuum (Pa): about 133
    • Material: Valve/vacuum gauge mounting part: PC
  9. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  10. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
Daftar Harga Kikir Jepang Terbaru November 2026
Kenmaster File (Kikir)Rp39.900
monotaro Double-Edged Diamond File (Kikir)Rp99.900
JETJO TOOLS Flat File (Kikir)Rp26.900
MAXPOWER Fine Teeth Flat File (Kikir Datar)Rp46.900
IKURA Double Edge Saw (Gergaji Tangan)Rp109.900
Hoy Hoy Perangkap KecoaRp55.900
BOLDe Super Knife Cooking (Pisau Dapur)Rp51.900
AS ONE Desiccator Auto Dry (Wadah Pengering)Rp12.999.900
RYU Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar)Rp18.900
AS ONE Desiccator Auto Dry (Wadah Pengering)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)