IKURA Double Edge Saw (Gergaji Tangan)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Size (inch)10
MaterialSK5 Hardened Steel
Total Length (mm)580
Saw Blade Length (mm)250
Handle Length (mm)330
Double Edge (TPI)6-10 and 18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gergaji ini memiliki dua sisi, untuk rip cut dan cross cut. . Cocok digunakan untuk memotong kayu lebih halus dan presisi.

Harga ekonomis bagi anda yang ingin merasakan gergaji tiruan Jepang tapi tidak ingin mengeluarkan biaya terlalu mahal, Gergaji ini dibuat di China


Perhatian!
Gergaji ini sudah dalam kondisi tajam siap pakai, tidak perlu dikikir terlebih dulu, langsung pakai saja sampai tumpul.

Applications -
general timber, plywood, laminated wood cutting, etc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan