Beli Kepala Bor 16 mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Gagang Kepala Bor ArborDeskripsi:Drill Chuck Arbor MT2 X B16 adalah alat yang digunakan pada mensin bor sebagai aksesoris utama untuk memegang mata bor. Alat ini digunakan untuk memegang mata bor saat dilakukan pengeboran sehingga dapat digunakan pada putaran tinggi tanpa perlu khawatir mata bor yang digunakan terlepas. Alat ini dikencangkan dengan secara manual dengan menggunakan pin Chuck. Drill Chuck Arbor ini mempunyai dimensi 112x16x16mm. Drill Chuck Arbor sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- BOSCH Kepala Boratribut:
- Replacement Key: D
- Bench-mounted Drill: +
- Impact-proof: +
- Illustration No.: 1
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill BitDeskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- SENSI Disposable Nurse Cap (Pelindung Kepala)Deskripsi:- Liquid proof, Latex Free, Lint Free- Double-stitched Soft Elastic Headband- Lightweight, Breathable, Comfortable- One size fits allatribut:
- Color: Green
- Size: All Size
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TANIZAWA Helmet Hanger Eco Rack (Pelindung Kepala)atribut:
- Color: Blue
- Accessories: Screw (Φ5mm), Washer, Name Tag Seal
- KRISBOW Pelindung Kepala dan Face Shieldatribut:
- Material: ABS
- Type: Faceshield
- BOSCH Keyless Drill ChuckDeskripsi:Kepala bor tanpa kunci hingga 10 mmatribut:
- Chuck Capacity (mm): 1.0-10.0
- Mount, Range: 1/4inch external hex shank
- Illustration No.: 3
- Type Drill Chuck: Keyless Chuck
- monotaro Open Head For Head Exchangeable Torque Wrench (Kepala Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kepala Kunci Torsiatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Plug Angle (mm): 9 x 12
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)Deskripsi:It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.atribut:
- Accessories: Chuck Handle 16mm
- Clutching Capability (mm): 1 - 13
- Dimension D1 (mm): 38
- Dimension D2 (mm): 53+-0.5
- Dimension L1 (mm): 89
- Dimension L2 (mm): 66+(-1)
- Jacobs Taper: JT6
- TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless SteelDeskripsi:This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
- Pelican Senter Kepala LED RechargeableDeskripsi:The most powerful headlamp in the Pelican line is now available! Meet the 2780R. With 558 lumens of brilliant light, USB lithium ion rechargeable battery along with a host of features, the 2780R makes for one of the most intriguing headlamps. The easy griatribut:
- Light Output: 95-558 Lumens
- Battery Size/Type/Quantity: 18650/Lithium-Ion/1
- Length: 3.00inch
- Body & Shroud: Polycarbonate (PC)
- Voltage: 3.0V
- Lamp Type: LED
- Switch Type: Rotary Push Button
- Lens: Polycarbonate (PC)
- Light Modes: High Medium Low Downcast Spot Flashing
- Charge Time: 6Hours
- O-Ring: Gasket
- Beam Distance: 53-127m
- Kennedy Drill Chuck ArborDeskripsi:Morse Taper Drive to Threaded Mount Precision machined, fully hardened and ground to give maximum surface contact.atribut:
- Product Type: Drill Chuck Arbors
Daftar Harga Kepala Bor 16 mm Terbaru February 2026
| KRISBOW Gagang Kepala Bor Arbor | Rp95.900 |
| BOSCH Kepala Bor | Rp90.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit | Rp53.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 | Rp26.900 |
| SENSI Disposable Nurse Cap (Pelindung Kepala) | Rp85.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| TANIZAWA Helmet Hanger Eco Rack (Pelindung Kepala) | Rp229.900 |
| KRISBOW Pelindung Kepala dan Face Shield | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 05/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/34P101003112-20.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Tutup%20Kepala%20Ruang%20Bersih/SENSI%20Disposable%20Nurse%20Cap%20(Pelindung%20Kepala)/P102036907-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Rak%20Helm/TANIZAWA%20Helmet%20Hanger%20Eco%20Rack%20(Pelindung%20Kepala)/P102004593-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Jenis%20Tertutup/KRISBOW%20Pelindung%20Kepala%20dan%20Face%20Shield/3jP101516127-3.jpg)

/BOSCH%20Keyless%20Drill%20Chuck/P101003125-1.jpg)
/P102250509-1.jpg)
/P103084161-1.jpg)

/P101001142-1.jpg)