TRUSCO Flat Head Tapping Screw Unichrome (Sekrup Kepala Datar)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Compatible Driver(+)No.2
Dimensions k (mm)1.75
Finishing MaterialIron (SWCH18A) / Uni-Chrome
Head Diameter dk (mm)Phi6
JIS StandardJISB1122 Standard Products
Mass (g/pack)164.48
Nominal Diameter x L (mm)M3.0 x 16
Screw Pilot Hole Size (mm)2.6
Weight (g)164.48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
* The screw pilot hole size is in case of base material 1.2mm thickness.
Description
Use:
For metal material

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan