Beli Hydraulic Rebar Cutter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender
    Mulai

    Rp9.999.900

    HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender
    atribut:
    • Cutting Ability (mm) Steel Bar: 10・13
    • Cutting Ability (mm) Atypical Steel Bar: D10, D13
    • Total Length (mm): 1070
  2. EVERYDAY Portable Rebar Cutter
    Mulai

    Rp12.999.900

    EVERYDAY Portable Rebar Cutter
    Deskripsi:
    Portable steel bar cutter RC20 biasa digunakan untuk memotong construction rebar, deformed bar, round steel bar, dll. Dengan beban -/+ 13kg yang memungkinkan dapat dibawa kemana saja. Pengoperasian menggunakan tenaga listrik, sehingga tidak menimbulkan polusi baik untuk lingkungan maupun orang lain. RC20 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, waktu yang dibutuhkan untuk memotong bar -/+ 4 detik. Handle disesuaikan dengan kontur tangan, sehingga nyaman digunakan. Khusus untuk memotong berbagai macam steel bar. Penggantian blade mudah dan simple. Mudah dalam perawatan.
    atribut:
    • Motor Speed (rpm): 2860
  3. Melzer Hydraulic Bar Cutter
    Mulai

    Rp7.699.900

    Melzer Hydraulic Bar Cutter
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • Phase: 1
  4. TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
  5. KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp279.900

  6. EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Mulai

    Rp86.999.900

    EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Deskripsi:
    BB40 Technical Parameter :-Max Bending : 40mm-Motor Power : 3.0kw, 3~-Bending Control Way : Manual- Working Disk Speed : 8-11 Rpm- Weight : 310kg-Dimensions : 850x760x800mmGQ46 Technical Parameter :-Max. Cutting Ordinary Carbon Steel : 40mm-Max. Cutting Class II Rebar : 32mm-Cutting Speed : up to 32cut/min-Motor Speed : 2880rpm-Motor Power : 4kW, 3~-Weight : 510kg
    atribut:
    • Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
    • Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
    • Motor Speed (rpm): 1440-2880
    • Motor Power (kW): 4, 3~
    • Cutting Speed (cut/minute): up to 32
    • Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
    • Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 45
  7. HIT (Tools) Wire Rope Cutter
    Mulai

    Rp3.299.900

    HIT (Tools) Wire Rope Cutter
    Deskripsi:
    Usage:Cutting wire rope.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 586
    • Weight (kg): 2.3
    • Cutting Capability (mm): phi10
  8. RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp52.999.900

    RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
  9. Jason Bar Cutter
    Mulai

    Rp1.799.900

    Jason Bar Cutter
    Deskripsi:
    Heavy dutySteel handle rectangle
  10. Heller Hammer Drill 2125 Enduro Y-Cutter (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Heller Hammer Drill 2125 Enduro Y-Cutter (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    2625/2125 ENDURO SDS-max HAMMER DRILL BITS. Our best SDS-max hammer drill. Powerful, fast & durable. Take the fight to concrete and reinforcements! - With recessed carbide tip for extreme resilience in reinforcement steel and powerful drilling progress. - Maximum effectiveness and speed thanks to the stable tips plus optimised helix design. - Best possible drill dust transport without risk of inflagration thanks to large-volume, low-vibration triple helix, also in deep holes. - Lowest vibration thanks to computer-simulated helix reduces the load on the user. - Particularly easy positioning and avoids spalling even after drilling many holes.
  11. KRISBOW Tang Pemotong Kabel
    Mulai

    Rp679.900

    KRISBOW Tang Pemotong Kabel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Applications: Cutting Wire
  12. KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    Mulai

    Rp52.999.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    atribut:
    • Continous Cutting (times/minute): 32
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
    • Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
    • Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
    • Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
  13. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  14. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  15. MASARU Cable Duct MK (Kabel Duct MK)
    Mulai

    Rp419.900

    MASARU Cable Duct MK (Kabel Duct MK)
    Deskripsi:
    -Can be used for organizing and protecting all wiring such as OA equipment and LAN construction works.-As the cover and the base are insertion type which is easy to detach, installation is easy and maintenance can also be easily performed.-Made of hardnes
  16. Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Type: NYFGBY
    • Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
    • Standard Delivery Length (m): 100
  17. Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.399.000

    Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYFGbY or CU/PVC/SFA/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction: 1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Inner Sheath4. Flat steel wire and tape armoured5. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage : 0.6/1 kV- Specification : SPLN 43-2 : 1994SNI IEC 60502-1 2009IEC 60502 - Application : 1. Indoor and outdoor installation direct burial2. Preferably use where considerable mechanical stress must be envisaged
  18. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp26.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)
    Deskripsi:
    SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnya
    atribut:
    • Bore Type: Cylindrical
  19. HILTI Corded Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp6.699.900

    HILTI Corded Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Rotary hammer SDS Plus (TE-C) dual mode kompak pegangan pistol untuk pengeboran palu dan pengeboran tipe putar
Daftar Harga Hydraulic Rebar Cutter Terbaru October 2026
HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & BenderRp9.999.900
EVERYDAY Portable Rebar CutterRp12.999.900
Melzer Hydraulic Bar CutterRp7.699.900
TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)Rp179.900
KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton)Rp279.900
Vertex Hydraulic Machine ViseRp10.999.900
EVERYDAY Bar Bender+CutterRp86.999.900
HIT (Tools) Wire Rope CutterRp3.299.900
RIDGID Tip-Up Wing Hydraulic Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp52.999.900
Jason Bar CutterRp1.799.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)