Beli Helm Safety Warna Hijau di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YAU YASUNLIPLAST Safety HelmetDeskripsi:Safety helmet atau Helm Safety yang biasanya digunakan untuk tugas lapangan atau pengerjaan proyek harus terbuat dari material yang berkualitas, untuk itu Safety Helmet Yasunli sudah memilki sertifikat standar SNI. Kualitas Safety Helmet teruji oil and gas, sehingga sangat aman digunakan diberbagai kondisi.
- MSA V-Gard Hard Hat Cap Fastrac Safety Helmet (Helm Proyek)Deskripsi:The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction – so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.atribut:
- Approval: ANSI/ISEA Z89,1-2009 (Kelas E,Tipe I), CSA Z941,1-2005 (Kelas E, Tipe I)
- Impact Protection: Top Impact (Type 1)
- Includes Chinstrap: No
- Material: Shell Polyethylene
- Ventilation: Non-Vented
- MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without ChinstrapDeskripsi:Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)atribut:
- Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
- Material: Polypropylene
- KRISBOW Helm Safety Full BrimDeskripsi:Untuk melindungi bagian kepala, para pekerja membutuhkan sebuah helm yang efektif melindungi kepala juga tetap nyaman digunakan sepanjang hari. Helm full brim Krisbow menawarkan perlindungan maksimal dengan konstruksi HDPE yang kokoh. Helm industrial grade ini sudah dilengkapi sertifikasi CE dan ANSI yang cocok digunakan pada area konstruksi. Nyaman digunakan dengan 4 titik harness dan bobot helm yang ringanatribut:
- Material: HDPE
- Safety Approval: ANSI, CE
- CIG Safety Helmet 6 point Magnum (Helm Safety)atribut:
- Material: ABS (shell)
- Application For: protection from impact
- GREEN CROSS Mesh Helmet CoverDeskripsi:-The helmet has a hole in the front allowing you to see company logos, etc.-Printing out a name of company or position, you can set them into the pockets on both sides.-Reflective sheets on back enhances visibility at night time. -For company sorting on JV sites.-For color sorting of cooperative companies.-For color sorting of positions and charges.atribut:
- Width: 200mm
- Depth: 280mm
- Length: 200mm
- Material: Nylon
- Purpose of Use: For company sorting on JV sites. For color sorting of cooperative companies. For color sorting of positions and charges.
- CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Safety)Deskripsi:- ABS- Shell come with 6 point adjustable suspension give a comfortable- Designed for worker who need head protection- Customized fit Designed to be light weight and comfortable- It is ideal for Contruction, Industries, Ultilites and Environments- Slotted side to accommodate accessorise such as ear muff and face shieldCompliance : CE EN357atribut:
- Material: ABS (shell)
- Application For: protection from impact
- Standards Approvals: CE EN 357
- KRISBOW Helm Safety Brim Depan Tidak Berventilasiatribut:
- Dimensions (cm): 28x22x16
- Material: HDPE
- Safety Approval: ANSI, CE
- Type: Non Vented
- LEOPARD Safety Helmet HDPE LPHL 0300Deskripsi:LEOPARD Safety Helmet HDPE LPHL 0300 with
- GREEN CROSS Safety Sticker for HelmetDeskripsi:-A blood type identification sticker for helmets.-Adhesive Seal
- UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Safety)atribut:
- Size (cm): 52 to 61
- Standard: EN 397
- Version: with long brim
- KRISBOW Helm Safety Brim Depan BerventilasiDeskripsi:Alat yang digunakan untuk melindungi bagian kepala merek KRISBOW (helm ). Helm ini biasanya digunakan para pekerja bangunan. Manfaatnya unt uk menghindari insiden kecil maupun besar seperti benturan atau tertim pa benda yang jatuh. Helm ini mempunyai kualitas yang baik, mudan dan nyaman digunakan, serta harga yang terjangkau. Terbuat dari plastik HDPE.atribut:
- Dimensions (mm): 28x22x16
- Material: HDPE
- Safety Approval: ANSI, CE
- Type: Vented
- GREEN CROSS Line Sheets for HelmetDeskripsi:-Made of elastic PVC and it is a line sheet for helmets easy to paste on a curved surface.-Non-reflective type.-Release-paper-equipped type.
- MIDORI ANZEN HelmetDeskripsi:-The shock absorbing liner volume is reduced by 33% compared with conventional products by improving the materials.-With the rain guard(raindrop prevention groove)effective for outdoor work when it rains.-RA band specification which enables easy size fitt-For Electrical Insulation (working voltage: 7000V or less)
- TANIZAWA Helmet MP TypeDeskripsi:Usage:For protection from falling of flying objects and for protection from falling.atribut:
- Material: Helmet body:ABS resin
- Outer Shell Color: White
- Specification: Included shock absorbing liner
- Purpose of Use: For Electrical Insulation (working voltage: 7000V or less)
Daftar Harga Helm Safety Warna Hijau Terbaru April 2026
| YAU YASUNLIPLAST Safety Helmet | Rp209.900 |
| MSA V-Gard Hard Hat Cap Fastrac Safety Helmet (Helm Proyek) | Rp299.900 |
| MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap | Rp109.900 |
| KRISBOW Helm Safety Full Brim | Rp139.900 |
| CIG Safety Helmet 6 point Magnum (Helm Safety) | Rp77.900 |
| KRISBOW Tali Dagu untuk Helm Safety | Rp16.900 |
| GREEN CROSS Mesh Helmet Cover | Rp519.900 |
| CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Safety) | Rp149.900 |
| MSA (Local) Lokal Helm Safety Staz-On with Chinstrap Lokal | Rp62.900 |
| KRISBOW Helm Safety Brim Depan Tidak Berventilasi | Rp92.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/YAU%20YASUNLIPLAST%20Safety%20Helmet/6mP103209238-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20V-Gard%20Hard%20Hat%20Cap%20Fastrac%20Safety%20Helmet%20(Helm%20Proyek)/P103118972-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/MSA%20(Local)%20Helm%20Safety%20Fas-Trac%20without%20Chinstrap/P102950928-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/KRISBOW%20Helm%20Safety%20Full%20Brim/c1P104571433-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/CIG%20Safety%20Helmet%206%20point%20Magnum%20(Helm%20Safety)/0wP102086032-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/KRISBOW%20Tali%20Dagu%20untuk%20Helm%20Safety/n3P104564831-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/GREEN%20CROSS%20Mesh%20Helmet%20Cover/P102865754-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/CIG%20Safety%20Helmet%206%20point%20Victor%20(Helm%20Safety)/1dP102086049-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/MSA%20(Local)%20Lokal%20Helm%20Safety%20Staz-On%20with%20Chinstrap%20Lokal/P102950919-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/KRISBOW%20Helm%20Safety%20Brim%20Depan%20Tidak%20Berventilasi/ejP101516523-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/KRISBOW%20Sarang%20Helm%20Safety/cjP104571451-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/LEOPARD%20Safety%20Helmet%20HDPE%20LPHL%200300/P101002319-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Printer%20Label%2C%20Aksesoris/Material%20Stiker%20Rambu%20Keselamatan/GREEN%20CROSS%20Safety%20Sticker%20for%20Helmet/P102844803-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/UVEX%20Safety%20Helmet%20Pheos%20B-WR%20Rotation%20System%20(Helm%20Safety)/P101508238-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/KRISBOW%20Helm%20Safety%20Brim%20Depan%20Berventilasi/4xP101000177-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/Non%20Brand%20Tali%20Dagu%20Helm/P103087432-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/GREEN%20CROSS%20Line%20Sheets%20for%20Helmet/4yP102782178-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MIDORI%20ANZEN%20Helmet/P102739459-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/TANIZAWA%20Helmet%20MP%20Type/P102004678-1.jpg)