Beli Heavy Duty Work Stand di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Heavy Duty Roller StandDeskripsi:HRS020 Heavy-duty all-steel welded construction. Unique levelling pads for uneven floors. Adequately supports up to 100kg. Legs fold flat for easy storage and transportation. Pre-assembled and ready to use. Height adjustment from 758 to 1197mm. Bearing roller: 51mm x 284mm.atribut:
- Type: Roller Stand
- Colour: Black
- ECLASS Code: 21100201
- Material: Steel
- Overall Height (mm): 758 to 1197
- UNSPSC: 24102006
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- SWIPE-ALL Industrial Heavy Duty Multipurpose Jumbo Wipers S70 (Lap Penyerap)Deskripsi:Produk ini berbahan kain sintetis campuran Pulp dengan Polyprophelene (PP) sehingga memiliki daya serap tinggi dan kelembutan serta kekuatan seperti kain & lebih hemat dibandingkan kain majun. SWIPE-ALL S70 Jumbo Roll sangat cocok untuk membersihkan kotoran oli, gemuk, dan segala jenis kotoran yang menempel pada mesin, peralatan, suku cadang, kunci kunci pada produksi. Tersedia dalam bentuk Jumbo Roll yang berisi 900 lembar yang dikemas dengan plastic wrap printed sehingga kebersihannya terjamin.atribut:
- Size (cm): 31x34.5
- Thickness (gsm): 70
- Color: White
- Absorption: High
- Quantity per pack: 900 sheets
- SWIPE-ALL Quarter Fold Industrial Heavy Duty Wipers S70 (Lap Penyerap)Deskripsi:Produk ini berbahan kain sintetis campuran Pulp dengan Polyprophelene (PP) sehingga memiliki daya serap tinggi dan kelembutan serta kekuatan seperti kain & lebih hemat dibandingkan kain majun. SWIPE-ALL S70 QUARTER FOLD sangat cocok untuk membersihkan kotoran oli, gemuk, dan segala jenis kotoran yang menempel pada mesin, peralatan, suku cadang, kunci kunci pada produksi. Tersedia dalam bentuk Quarter Fold yang berisi 720 lembar dalam kemasan 9 plastic pack (@90 lembar) sehingga kebersihannya terjamin dan dalam bentuk lembaran lipat 4 atau Quarter Fold.atribut:
- Color: White
- Absorption: High
- Dimensions (cm): 30x33
- Material: Synthetic fabric made of a pulp and polypropylene (PP) blend
- Number of Sheets: 90
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- CKE Stand FanDeskripsi:Keunggulan: 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia). 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional-Lembaga Sertifikasi Produk). 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional.
- monotaro Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Deskripsi:Peralatan untuk dongkrak mobil. Dapat dilipat agar mudah disimpan. Terdapat 4 kaki (3 kaki luar + 1 kaki tengah) yang membuat penahan dongkrak ini dapat berdiri tegak. Push lock pin dapat membantu agar pin tidak lepas. Sangat praktis karena terdapat 3 tingkat ketinggian yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Digunakan untuk kendaraan.atribut:
- Capacity (t): 2 (when using 2 units)
- Height (mm): 1 step 299, 2 steps 332, 3 steps 365
- KANETEC Magnet LED Light Standatribut:
- LED: 10 Lights
- Overall Height (mm): 442
- Power Supply: AC100V
- Light Dimensions (mm): 72 x 187 x t21.5
- Magnet Dimensions (mm): 50 x 58.5 x 55
- Adsorption Power (N): 800
- Power Consumption (W): About 10
- Power Cord (m): 1.6
- TRUSCO Number: 380-8491
- Total Luminous Flux (Lm): About 800
- Types of Light Bulb: LED
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- SWIPE-ALL Industrial Medium-Duty Multipurpose Wipers S50 (Lap Penyerap)Deskripsi:Produk ini berbahan kain sintetis campuran Pulp dengan Polyprophelene (PP) sehingga memiliki daya serap tinggi dan kelembutan serta kekuatan seperti kain & lebih hemat dibandingkan kain majun. SWIPE-ALL S50 Jumbo Roll sangat cocok untuk membersihkan kotoran oli, gemuk, dan segala jenis kotoran yang menempel pada mesin, peralatan, suku cadang, kunci kunci pada produksi. Tersedia dalam bentuk Jumbo Roll yang berisi 800 lembar dilengkapi dengan plastic wrap printed sehingga kebersihannya terjamin.atribut:
- Color: White
- Sheet Size (cm): 25x25
- Absorption: High
- Quantity per pack: 800 sheets
- Type: Roll
- MILWAUKEE Cordless Stand Light LED (Lampu Sorot)Deskripsi:The Brighter, Tougher, Taller Stand Light – The New M18 LED Stand Light is designed to give professionals an area lighting solution that adapts, performs, and survives industrial use unlike any other portable work light. The M18 SAL can be setup in seconds with its max extension 2.1m high, and it collapses down to 1.2m for easy transport and storage. The light head can be extended from 1.2-2.1m to light overhead work or minimize shadows when casting light downward. Capable of filling large areas with light, it provides 2,000 lumens of TRUEVIEW high definition light output for in its high mode, 1,300 in medium and 850 in low, and it can run for up to 4, 6, or 10 hours with an M18 REDLITHIUM-ION XC 5.0 Battery Pack. It uses high quality TRUEVIEW LEDs with a neutral white color and a high color rendering index paired with a MILWAUKEE designed reflector to produce an even beam pattern. Its reinforced legs are impact resistant, and its low center of gravity provides a stable base. The light head is protected by an impact-resistant lens and bezel, and it nests into a protective shroud for secure transport and storage. The combination of these technologies offers professionals the highest quality LED lighting solution, on or off the jobsite.
- TRUSCO Handrail for Work PlatformDeskripsi:-It is a handrail dedicated for the aluminum work platform.-The handrail for stairs and double-sided handrail on the top board side can be attached on both the left side and the right side.
- Officescale Office Chair Hadid Midback (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk. Kursi modern dan nyaman dipakai untuk kerja.atribut:
- Backrests: Mesh
- Foot Base: Metal Finishing Powder coating Black
- Color: Black
- Seat Dimensions (cm): 65x57x105
- Rubbermaid 5 Drawer Mobile Work Center (Troli Perkakas)Deskripsi:The Rubbermaid Commercial heavy-duty Mobile Work Center, 5-Drawer, supports up to 250 lbs. and features 5 drawers with a locking bar for securing contents and keeping drawers in place during transport. With a flat work surface and 4inch locking casters, it has a built-in cord wrap perfect for worklights and power tools while pegboard side panels and molded pockets provide convenient organization.atribut:
- Material: Plastic
- Color: Black
- Dimensions (mm): 829x505x851
- KRISBOW Milling Drilling Tapping (Mesin Bor Duduk)atribut:
- Max. Face Mill Capacity (mm): 100
- Spindle Drive: Gear Head
- Spindle Speed Step: 6
Daftar Harga Heavy Duty Work Stand Terbaru November 2026
| Kennedy Heavy Duty Roller Stand | Rp4.099.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp8.399.900 |
| RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp1.399.900 |
| SWIPE-ALL Industrial Heavy Duty Multipurpose Jumbo Wipers S70 (Lap Penyerap) | Rp619.900 |
| SWIPE-ALL Quarter Fold Industrial Heavy Duty Wipers S70 (Lap Penyerap) | Rp619.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp109.900 |
| CKE Stand Fan | Rp1.799.900 |
| Wipro Jack Stand (Penyangga Kendaraan) | Rp279.900 |
| monotaro Jack Stand (Penyangga Kendaraan) | Rp239.900 |
| SHUTER Mobile Stand Hanging Bin | Rp6.199.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/b2P101000398-2.jpg)
/d6P102048474-16.jpg)
/P101577418-1.jpg)
/P101000110-2.jpg)
/P101000154-1.jpg)

/lbP105299767-1.jpg)
/P102245950-1.jpg)


/74P102095256-3.jpg)
/h4P103638616-3.jpg)
/oiP103257882-2.jpg)
/P103118343-1.jpg)

/3jP103839127-1.jpg)
/bfP103448411-1.jpg)
/k4P101515724-12.jpg)
/0mP104575022-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)