Beli Heavy Duty Steel Shelving di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SHUTER Heavy Duty Workbenches
    Mulai

    Rp11.999.900

    SHUTER Heavy Duty Workbenches
    Deskripsi:
    - M, U, S and T worktop are bonded to 50mm thick High Density Fiberboard (HDF)- Size of worktop is customizable on order- All surfaces in worktop range are compatible with a bench vice- Heat resitance worktops can withstand temperatures up to 180°C)- Attrition tested to a wear speed of 800 rev/min
    atribut:
    • Optional Worktops: Impact-resistant PVC, 304/A2 Stainless Steel, Wood, Reinforced Thermosetting-resin
  2. Matlock 4-Shelf Heavy Duty Rack
    Mulai

    Rp6.999.900

    Matlock 4-Shelf Heavy Duty Rack
    Deskripsi:
    Uprights and beams are made of heavy gauge steel with a corrosion resistant powder coated finish. Supplied with rubber feet to protect the floor. Easy interlocking assembly, with just two nuts and bolts, joining one upright frame to the next. Three ways of assembling: one tall rack with 4 shelves, two lower racks, or three sections arranged in a workbench. Additional combinations are possible if you have 2 or more units Each adjustable 430mm deep shelf can take up to 455kg UDL (uniformly distributed load), the rack being fixed to the wall. Images are for illustration purposes only
    atribut:
    • Depth (mm): 430
    • Type: Heavy Duty Racking
    • Width (mm): 1040
    • Number of Shelves: 4
    • Shelf Capacity (kg): 455
    • Height (mm): 1830
    • Color: Grey
    • Product Number: GRFLEX-361872
    • Additional Features: Corrosion Resistant Heavy Gauge Steel Rubber Feet to Protect the Floor Self Assembly: Requires Rubber Mallet To Assembly
  3. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  4. Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)
    Deskripsi:
    Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.
    atribut:
    • Pole color: Blue
    • Coating Process: Powder Coating
    • Plat Thickness (mm): 0.7
    • Color: Orange
  5. KRISBOW Rak Baja
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  6. KRISBOW Rak Baja
    Mulai

    Rp4.499.900

  7. SHUTER industrial Organization Unit-7 Layer
    Mulai

    Rp6.899.900

    SHUTER industrial Organization Unit-7 Layer
    Deskripsi:
    SHUTER industrial shelving units feature height adjustable shelves with a heavy-duty loading capacity of 100 kg per shelf. Each unit is expandable: buy several units of any configuration in this series and connect them together to create an entirely customizable, full capability tool and materials storage system. Number of shelves per unit is also customizable. The flat pack, DIY, and modular design of this series of SHUTER shelves means easier and cheaper transport, storage, and assembly.
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 943x465.4x2030
    • Material: Galvanized Steel
    • Color: Black
  8. KRISBOW Rak Baja Tambahan
    Mulai

    Rp4.999.900

    KRISBOW Rak Baja Tambahan
    atribut:
    • Shelve Load (kg): 200
    • Depth (mm): 600
    • Color: Grey
    • Height (mm): 2000
    • Width (mm): 1740
    • Item: Shelving
    • Material: Steel
    • No. of Shelve: 4
    • Type: Light Duty
    • Unit Dimensions (mm): 1740x600x2000
  9. Alba Steel Rack (Rak Besi)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Alba Steel Rack (Rak Besi)
    atribut:
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 1850x950x435
    • Plate Thickness (mm): 0.7-1.8
    • Sloted Angle (mm): 40x40x1.8
    • Construction: 4 Rack, 8 Corner Plate
    • Color: Light Grey
    • Material: Cold Rolled Steel Sheet
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
  10. KRISBOW Troli Barang
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp709.900

  11. Non Brand Rak 5 Susun Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp15.999.900

    Non Brand Rak 5 Susun Stainless Steel 304
    atribut:
    • Basic Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Frame: Stainless Steel Pipe
    • Plate: HL 1.2mm
    • Finishing: Polished Satin
    • Level: 5 Layer
    • Adjustable Foot: Yes
  12. Non Brand Rak 4 Susun Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp14.999.900

    Non Brand Rak 4 Susun Stainless Steel 304
    atribut:
    • Basic Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Frame: Stainless Steel Pipe
    • Plate: HL 1.2mm
    • Finishing: Polished Satin
    • Level: 4 Layer
    • Adjustable Foot: Yes
  13. GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)
    Mulai

    Rp2.899.900

    GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)
    Deskripsi:
    Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density board
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850+100
    • Bowl Dimension (mm): 800x500x300
  14. Non Brand Rak Rongga 4 Susun Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp9.499.900

    Non Brand Rak Rongga 4 Susun Stainless Steel 304
    atribut:
    • Basic Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Frame: Stainless Steel Pipe
    • Plate: HL 1.2mm
    • Finishing: Polished Satin
    • Level: 5 Layer
    • Adjustable Foot: Yes
  15. Matlock 5-Shelf Rack
    Mulai

    Rp3.799.900

    Matlock 5-Shelf Rack
    atribut:
    • Number of Shelves: 5
    • Color: Dark Grey
  16. KRISBOW Rak Tingkat Baja
    Mulai

    Rp3.899.900

    KRISBOW Rak Tingkat Baja
    atribut:
    • Item: Shelving
    • Dimensions (mm): 470x1200x2400
  17. Non Brand Troli Makanan 3 Susun Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp4.999.900

    Non Brand Troli Makanan 3 Susun Stainless Steel 304
    atribut:
    • Basic Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Frame: Stainless Steel Hollow
    • Plate: HL 1.2mm
    • Finishing: Polished Satin
    • Level: 3 Layer
    • Foot: 4pcs Caster Wheel with Brake
Daftar Harga Heavy Duty Steel Shelving Terbaru April 2026
SHUTER Heavy Duty WorkbenchesRp11.999.900
Matlock 4-Shelf Heavy Duty RackRp6.999.900
SHUTER Ultra Heavy Duty CartRp889.900
KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Rp369.900
SHUTER Ultra Heavy Duty WorkbenchesRp949.900
Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)Rp2.899.900
KRISBOW Rak BajaRp1.499.900
KRISBOW Rak BajaRp4.499.900
SHUTER Steel Parts Cabinet (Lemari Cabinet)Rp6.900
SHUTER industrial Organization Unit-7 LayerRp6.899.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)