Beli Heavy Duty Jack Stands di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  2. Kennedy Low Profile Long Reach Trolley Jack
    Mulai

    Rp10.999.900

    Kennedy Low Profile Long Reach Trolley Jack
    Deskripsi:
    A low entry height Trolley Jack. Heavy duty fixed direction castors, swivel castors and inside wheel ensure excellent manoeuvrability and easy positioning under the vehicle prior to lifting. The foot pedal is to rapidly raise and lower the load arm and the vehicle. The long reach pump handle has a comfort rubber grip. Includes a practical tray for carrying tools and a rubber pad for the saddle. For use on a firm level surfaces. DO NOT work under the raised vehicle until another means of support, such as axle stands are in place.
    atribut:
    • Product Type: Trolley Jack
  3. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  4. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  5. monotaro Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Deskripsi:
    Peralatan untuk dongkrak mobil. Dapat dilipat agar mudah disimpan. Terdapat 4 kaki (3 kaki luar + 1 kaki tengah) yang membuat penahan dongkrak ini dapat berdiri tegak. Push lock pin dapat membantu agar pin tidak lepas. Sangat praktis karena terdapat 3 tingkat ketinggian yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Digunakan untuk kendaraan.
    atribut:
    • Capacity (t): 2 (when using 2 units)
    • Height (mm): 1 step 299, 2 steps 332, 3 steps 365
  6. Kennedy Hydraulic Floor Jack Low Profile Service (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Kennedy Hydraulic Floor Jack Low Profile Service (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    Low Profile Trolley Jacks have strong, robust steel chassis to provide stability when under load. A low entry height. Heavy duty fixed direction casters and swivel castors ensure easy positioning under the vehicle prior to lifting. The pump handle with comfort rubber grip is to rapidly raise and lower the load arm and the vehicle. For use on a firm level surfaces. DO NOT work under the raised vehicle until another means of support, such as axle stands are in place.
    atribut:
    • Weight Each: 14.5kg
    • Product Number: T825010C
    • Lifting Capacity: 2t
    • Lifting Height Max.: 359mm
    • Lifting Height Min.: 89mm
    • Additional Features: A low entry height Rubber grip pump handle
    • Part Number: KEN5036520K
    • Size: 2-Tonne
  7. TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. LOBSTER(LOBTEX) Pneumatic Riveters Heavy Duty
    Mulai

    Rp10.999.900

    LOBSTER(LOBTEX) Pneumatic Riveters Heavy Duty
    atribut:
    • Use range (mm): Ø 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6.4
    • Type: Heavy Duty
    • Torque (kN): 14
    • Weight (g): 2100
  9. Kennedy Hydraulic Floor Jack Low Profile Trolley (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Kennedy Hydraulic Floor Jack Low Profile Trolley (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    Low Profile Trolley Jacks have strong, robust steel chassis to provide stability when under load. A low entry height. Heavy duty fixed direction casters and swivel castors ensure easy positioning under the vehicle prior to lifting. The pump handle with comfort rubber grip is to rapidly raise and lower the load arm and the vehicle. For use on firm level surfaces. DO NOT work under the raised vehicle until another means of support, such as axle stands are in place.
    atribut:
    • Weight Each: 34kg
    • Product Number: T830018
    • Lifting Capacity: 2.5t
    • Lifting Height Max.: 450mm
    • Lifting Height Min.: 85mm
    • Additional Features: A low entry height Rubber grip pump handle
    • Part Number: KEN5036530K
    • Size: 2.5-Tonne
  10. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. HILTI Diamond Coring Drill (Mesin Bor Inti)
    Mulai

    Rp50.999.900

    HILTI Diamond Coring Drill (Mesin Bor Inti)
    atribut:
    • Base Material: Concrete
    • Operation Mode: Rig-based drilling system
  12. Deli Tape Dispenser (Tempat Solasi)
    14%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp22.900

  13. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  14. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  15. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  16. 3M Comfort Grip Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp99.900

  17. Alinco Handy Talky (HT)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alinco Handy Talky (HT)
    Deskripsi:
    Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
Daftar Harga Heavy Duty Jack Stands Terbaru November 2026
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp8.399.900
Kennedy Low Profile Long Reach Trolley JackRp10.999.900
KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik)Rp569.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp609.900
monotaro Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Rp239.900
Kennedy Hydraulic Floor Jack Low Profile Service (Dongkrak Buaya)Rp2.199.900
TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Rp529.900
LOBSTER(LOBTEX) Pneumatic Riveters Heavy DutyRp10.999.900
Kennedy Hydraulic Floor Jack Low Profile Trolley (Dongkrak Buaya)Rp4.599.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)