Beli Heavy Duty Heat Gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Heavy Duty Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TRUSCO Heavy Duty Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    -For both high pressure and high discharge amount and for manual pressing only.-Chuck Type Nozzle
    atribut:
    • Total Length: 401mm
    • High Pressure: 0.3
    • Oil Tank Diameter: 56.4mm
    • Nozzle Length: 170mm
    • Capacity (cc): 0
    • Accessories: Chuck Type Nozzle
    • Discharge Rate per Time (cc): 2 (High discharge ability)
  2. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp919.000

  3. Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp329.900

    Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    atribut:
    • Handle Color: Red
    • Handle Material: Cast Iron
    • Handle Type: Adjustable
    • Jaw Material: Dropped Forged
    • Jaw Type: Standard
    • Standards Met: BS 3594 : Part 1
    • Type: Pipe Wrench
  4. SEKAI Kipas Exhaust Dinding Heavy Duty (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    SEKAI Kipas Exhaust Dinding Heavy Duty (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI PWE 1080 adalah produk kipas angin Exhaust Dinding dengan ukuran 25cm (10inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dilengkapi dengan metal body. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan.Fitur :- Kipas Angin Exhaust 25cm (10inchi)- Daya : Out. 34 / In. 40W- Daya Sedot : 14.00 m³/min- Pengatur Keluar & Masuk Aliran Udara- Dilengkapi Sekring Pengaman- Motor dilengkapi dengan Laher/Bearing- Baling-Baling Tidak Berisik- Dengan metalbody- Ukuran Pemasangan 29.5x29.5 (cm)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN
  5. Deli Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp429.900

  6. STP Brake Fluid DOT 3 Super Heavy Duty (Cairan Rem)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  7. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Air Flow Pattern: Full-Flow
    • Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
    • Dimension 6 (mm): 11
    • Material: Chrome Vanadium
    • Maximum Operating Pressure (psi): 170
    • Nozzle type: Full Pressure Nozzle
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  10. monotaro Gun Tacker (Staples Tembak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    monotaro Gun Tacker (Staples Tembak)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Staples
    atribut:
    • Staple Width (mm): 10.6-13
    • Applicable Staple: (MAX) 1208F, T3-10MB, T3-10MB-L, T3-6M (Rapid) # 53, # 13, # 23, # 24
    • Staple foot length (mm): 43994
  11. Kenmaster Power Socket Over Heat (Colokan Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp77.900

    Kenmaster Power Socket Over Heat (Colokan Listrik)
    atribut:
    • Electric Rating (V): 220
    • Power (W): 2500
    • Cable Size (mm²): 3x0.75
    • Electric Rating (A): 10
  12. Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.
    atribut:
    • Pole color: Blue
    • Coating Process: Powder Coating
    • Plat Thickness (mm): 0.7
    • Color: Orange
  13. KRISBOW Goggle Chemical (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

    KRISBOW Goggle Chemical (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 16x5x5
  14. CIG Welding Gloves (Sarung Tangan Las)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp179.900

    CIG Welding Gloves (Sarung Tangan Las)
    Deskripsi:
    Gloves for heavy duty protection from heat and welding sparks with fully lining
    atribut:
    • Material: Leather with full lining
  15. TRUSCO Trolley Light-Duty Resin with Foldable Handle weego (Troli Lipat)
    Mulai

    Rp549.900

    TRUSCO Trolley Light-Duty Resin with Foldable Handle weego (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Because it is a retractable handle, it can be compactly stored. It is an arrangement of casters for pulling and using. The sound is quiet with 75 sound-saving caster adoption. Adoption of elastomer resin wheels makes it more resilient and moves more lightly than conventional rubber wheels. It also reduces the tire marks.Caster : Flexible casters, two fixed casters each (Flexible casters: Handle side installation)Material : (loading platform) Regenerated polypropylene (PP) recycled material 100%
    atribut:
    • Handle Height (mm): 790
  16. No Drop Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp87.900

    No Drop Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng.
    atribut:
    • Solid Content (%): 40-65
    • Dilution: Water
    • Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
    • Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
    • Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
  17. Kennedy Crowbar Heel & Point (Linggis)
    Mulai

    Rp719.900

    Kennedy Crowbar Heel & Point (Linggis)
    Deskripsi:
    For heavy duty dismantling. Manufactured from heat treated carbon steel. Ideal for dismantling timber constructions, opening packing cases and removing nails (depending on the type of bar).
    atribut:
    • Material: Steel
    • Special Features: Oil-resistant
    • End Type: Heel Point
    • End Shape: Bent Tip Straight Tip
  18. Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.900

    Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L
    Deskripsi:
    Avian Cat Kayu dan Besi adalah cat berbahan dasar alkyd dengan hasil yang sangat mengkilap, daya tutup maksimal, dan berkualitas tinggi. Avian Cat Kayu dan Besi memiliki sifat perlindungan terhadap cuaca, karat, jamur, dan rayap. Sangat cocok diaplikasikan pada pintu, jendela, kusen, dan rolling door yang terbuat dari kayu, besi, aluminium, dan besi galvanis. Pilihan warna Avian Cat Kayu dan Besi membawa semangat baru dan tidak hanya terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk Anda.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.
    atribut:
    • Finishing: Glossy
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (cc): 0.9
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Solid Content (%): 40-70
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Dilution: Thinner B/ Thinner Enamel
    • Hardening Time: 16-24Hours
  19. No Drop Anti-Leak Coating 4kg (Pelapis Kedap Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    No Drop Anti-Leak Coating 4kg (Pelapis Kedap Air)
    Deskripsi:
    No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng dan permukaan terakota.
    atribut:
    • Dilution: Water
    • Solid Content (%): 40-65
    • Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
    • Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
    • Theoretical Scattering (m²/kg): ± 2 (depends on surface porosity)
    • Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
  20. No Drop Anti-Leak Coating 20kg (Pelapis Kedap Air)
    Mulai

    Rp1.499.900

    No Drop Anti-Leak Coating 20kg (Pelapis Kedap Air)
    Deskripsi:
    No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng dan permukaan terakota.
    atribut:
    • Dilution: Water
    • Solid Content (%): 40-65
    • Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
    • Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
    • Theoretical Scattering (m²/kg): ± 2 (depends on surface porosity)
    • Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
Daftar Harga Heavy Duty Heat Gun Terbaru November 2026
TRUSCO Heavy Duty Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp1.699.900
BOSCH Heat GunRp919.000
Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp329.900
SEKAI Kipas Exhaust Dinding Heavy Duty (Kipas Ventilasi)Rp369.900
Deli Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong)Rp429.900
STP Brake Fluid DOT 3 Super Heavy Duty (Cairan Rem)Rp12.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp139.900
monotaro Gun Tacker (Staples Tembak)Rp319.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)