Beli Heavy Duty Electric Trolley di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Extra Heavy Duty Cabinet
    Mulai

    Rp9.599.900

    Kennedy Extra Heavy Duty Cabinet
    Deskripsi:
    7 Drawer Heavy gauge steel, welded and riveted to give an extremely rigid construction. Corrosion resistant powder coated finish. Locking mechanism locks all the closed drawers which have individual safety catches to prevent accidental opening. Four heavy duty castors, two fixed and two swivel which when combined with the heavy-duty side handle enable the user to move it with ease. All drawers have smooth running ball bearing drawer slides and aluminium edged handles. Drawer sizes (W x D x H): 1@ 560 x 390 x 40mm. 4@ 560 x 390 x 65mm. 1@ 560 x 390 x 95mm. 1@ 560 x 390 x 205mm.
    atribut:
    • Product Range: Classic Range
    • Mobility: Cabinets Should Only Ever Be Pushed Using The Side Handle Bar; Roller Cabinets When Loaded Are Not Suitable For Frequent Relocation; Strong Ergonomic Handles
    • Product Type: Roller Cabinet
    • Security: Fully Lockable
    • Number of Drawers: 7
    • Color: Red
    • Drawer Load Capacity (kg): 2 Drawers: 30, 5 Drawers: 20
    • Overall Height (mm): 993
    • Overall Length (mm): 699
    • Overall Width (mm): 458
  2. Eveready Battery Super Heavy Duty D (Baterai)
    Mulai

    Rp19.900

    Eveready Battery Super Heavy Duty D (Baterai)
    atribut:
    • Chemistry: Zinc Carbon
    • Battery Terminal Type: Button Top
    • Size: D
    • Classification: Super Heavy Duty
  3. monotaro Folding Trolley
    39%
    Mulai

    Rp489.900

    monotaro Folding Trolley
    Deskripsi:
    Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorong
    atribut:
    • Body Material: steel
    • Caster Material: Gum
  4. Matlock Troli Barang Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Matlock Troli Barang Lipat
    atribut:
    • Product Type: Folding Trolley
  5. KRISBOW Troli Barang
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Troli Barang
    atribut:
    • Item: Trolley
    • Wheel Material: Rubber
  6. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp7.499.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  7. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp189.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Diameter (cm): 24
    • Cable Type: 3G
    • Cable Size (mm): 0.75
  8. KRISBOW Troli Barang Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp519.900

  9. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. Shinano Heavy Duty Mini Sander
    Mulai

    Rp5.799.900

    Shinano Heavy Duty Mini Sander
    atribut:
    • Pad Size: 75m (3Inch)
    • Spindle Size Female: M6x1
    • Orbit Diameter: 3mm
    • Free Speed: 15.500rpm
  11. LAVOR Wet & Dry Vacuum Cleaners Heavy Duty Line
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.199.900

  12. JTC Heavy Duty Chain Wrench
    Mulai

    Rp889.900

    JTC Heavy Duty Chain Wrench
    atribut:
    • Overall Length (mm): 250 (excluding chain)
    • Range to Use (mm): 60~160
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  13. Dalton Medium Heavy Duty Pallet Mesh
    Mulai

    Rp1.599.900

    Dalton Medium Heavy Duty Pallet Mesh
    Deskripsi:
    - Other sizes, capacities and features available on request.- Bright zinc mesh panels and hot dip galvanised base as standard, epoxy coating available as an option.- Option available include dividers, shelves and security lids.
    atribut:
    • Stackability (Layers): 4
    • Pitch (mm): 50
    • External Diameter of Bearing Fixing Discs: 100/44
    • Wire Diameter (mm): 5.6
  14. Prestar Troli Barang NB
    Mulai

    Rp1.499.900

    Prestar Troli Barang NB
    atribut:
    • Maximum Load Capacity (kg): 150
    • Wheel Size (inch): 4
  15. Kennedy Kotak Perkakas
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

  16. KRISBOW Troli Barang Lipat
    Mulai

    Rp669.900

    KRISBOW Troli Barang Lipat
    Deskripsi:
    Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheel
    atribut:
    • Material: Steel and Alumunium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 90
    • Wheel Diameter (mm): 150
  17. monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp2.899.900

    monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
    atribut:
    • Fork Length (mm): 1150
    • Material (Wheel): Urethane
    • Type: Standard type
    • Capacity (kg): 2000
    • Fork Inner Width (mm): 230
    • Fork Maximum Height (mm): 190
    • Fork Minimum Height (mm): 75
    • Fork Outer Width (mm): 550
    • Fork Width W (mm): 160
    • Handle Diameter (Φmm): 200
    • Load Roller, Outer Diameter x Width W (mm): 73×70
    • Steering Wheel (Outer Diameter Ø x Width W) (mm): 180×50
  18. TRUSCO Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)
    Mulai

    Rp3.699.900

    TRUSCO Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)
    atribut:
    • Material: Loading Platform:Steel Mat:Demineralized Plastic Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
    • Specification: Assembled Product
    • Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
Daftar Harga Heavy Duty Electric Trolley Terbaru February 2026
Kennedy Extra Heavy Duty CabinetRp9.599.900
KRISBOW Katrol Rantai Heavy DutyRp1.499.900
Eveready Battery Super Heavy Duty D (Baterai)Rp19.900
monotaro Folding TrolleyRp489.900
Matlock Troli Barang LipatRp1.499.900
KRISBOW Troli BarangRp509.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp7.499.900
LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)Rp189.900
KRISBOW Troli Barang LipatRp519.900
BOSCH Mesin BorRp98.900

Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)