Beli Heavy Duty Crane di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Heavy Duty Lever Block 0.75ton x 2.5m adalah alat pengangkat manual dengan komponen pulley, roda gerigi/gear, rantai, level block dan hook. Kelebihan alat ini adalah bentuknya yang kecil dan sering dipergunakan untuk pengangkatan rendah dan juga dapat dengan hand overhead crane, fixed hoist crane dengan rel tunggal kecil. Panjang rantai dari alat ini dapat diatur dan disesuaikan dengan tinggi pengangkatan yang diharapkan. Lever block ini mempunyai kapasitas 0.75ton x 2.5m. Lever block sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Type: Lever Block
    • Item: Lever Block
    • Lift Height (m): 2.5
  2. Yuei Caster Low Profile Heavy-Duty Caster
    Mulai

    Rp789.900

    Yuei Caster Low Profile Heavy-Duty Caster
    Deskripsi:
    -Low-floor type heavy duty caster designed for heavy weight object such as large scale machinery and equipment. -Plate Type-With bearing-Low Floor Type-Flexible Type
    atribut:
    • Metal Fitting Materials: Steel
    • Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
    • Wheel Materials: Phenol Resin
  3. KRISBOW Tang Rivet Heavy Duty
    Mulai

    Rp339.900

    KRISBOW Tang Rivet Heavy Duty
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 400x150x40
  4. KRISBOW Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)
    atribut:
    • Capacity (t/kg): 2/2000
    • Boom working range (cm): 105-159
    • Lifting range (cm): 0-230
    • Dimension (LxWxH) (mm): 1620x975x1500
    • Gross Weight (kg): 30
  5. Yuei Caster Caster Heavy Duty Low Profile (Kastor Beban Berat)
    Mulai

    Rp239.900

    Yuei Caster Caster Heavy Duty Low Profile (Kastor Beban Berat)
    Deskripsi:
    -A small size low floor type heavy duty caster designed for heavy weight objects such as large scale machinery and equipment. _x000D_-Plate Type_x000D_-With bearing_x000D_-Low Floor Type_x000D_-Flexible Type
    atribut:
    • Metal Fitting Materials: Steel
    • Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
  6. OLFA Cutter Knife Heavy Duty (Pisau Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp72.900

    OLFA Cutter Knife Heavy Duty (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    Up to 16 used blade segments, whole 2 LB blades, can be stored in the disposal case. Dispose used segments in bulk when case becomes full.
  7. KRISBOW Heavy Duty Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp25.999.900

    KRISBOW Heavy Duty Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    atribut:
    • Item: Hoist
    • Material: Steel
    • Type: Heavy Duty
  8. ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Deskripsi:
    -Digital Crane Scale -Attractive design and practical for using with plastic housing -Convenient 360 degrees swivel shackle & hook -Low power consumption
  9. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  10. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  11. Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp909.900

    Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Deskripsi:
    Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20L
    atribut:
    • Can Material: Steel
    • Color: Green
    • Standard Met: UN Approved, Class 3
  12. H.H.H. Pipe Jib Crane
    Mulai

    Rp28.999.900

    H.H.H. Pipe Jib Crane
    Deskripsi:
    -A lightweight jib crane that uses a pipe as the rail for the trolley.-A wall-mounted type that rotates 180°.-Equipped with a pipe trolley.-Wall/pillar-mounted type.
    atribut:
    • Rated Load: 0.15t
    • Arm Length: 1.0m
    • Pillar Mounting Portion Turning Angle: 180degree
  13. Kennedy Engine Crane Folding Mobile (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp44.999.900

    Kennedy Engine Crane Folding Mobile (Derek Otomotif)
    Deskripsi:
    Ideal for home workshops or garages. Folding design for easy storage and transportation. Flow control valve for precise lowering and positioning. Overload safety valve. Hydraulic operation providing easy lifting. Heavy duty swivel hook with safety latch. Four different jib options. Heavy duty castors. Model number..........FMC001. Order Code..........KEN-985-3670K. Lifting capacity position (a)..........1,000kg. Lifting capacity position (b)..........750kg. Lifting capacity position (c)..........500kg. Lifting capacity position (d)..........250kg. Maximum lifting height at minimum jib extension..........1868mm. Maximum lifting height at maximum jib extension..........2004mm. Length of jib in position (a)..........865mm. Length of jib in position (b)..........955mm. Length of jib in position (c)..........1045mm. Length of jib in position (d)..........1135mm. Clearance height of legs..........130mm. Length of frame..........1480mm. Overall clearance height..........1555mm. Maximum width of frame..........1000mm. Distance between rear wheel centres..........640mm. Weight..........91kg. 1 tonne (metric ton or t) = 1000kg 1 ton (imperial ton) = 2240lbs (1016kg)
    atribut:
    • Maximum Lifting Height at Maximum Jib Extension: 2004mm
    • Additional Features: Ideal for home workshops or garages;Folding design for easy storage;Flow control valve for precise lowering and positioning;Overload safety valve;Hydrolic operation providing easy lifting;Heavy duty swivel hook with safety latch
    • Product Number: FMC001
    • Weight Each: 91kg
    • Maximum Lifting Height at Maximum Jib Extension (mm): 2004
    • Maximum Load Capacity (kg): 1000
    • Maximum Width of Frame (mm): 1000
    • Overall Clearance Height (mm): 1555
    • Part Number: KEN9413670K
    • Weight Each (Kg): 91
  14. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. HAMMER CASTER Caster Urethane 500 BPS Heavy Duty Freight Vehicle (Kastor Urethane)
    Mulai

    Rp1.999.900

    HAMMER CASTER Caster Urethane 500 BPS Heavy Duty Freight Vehicle (Kastor Urethane)
    atribut:
    • Shape: Universal vehicle
    • Load Classification: Heavy load
    • Wheel Width: 50mm
    • Finishing (Metal Compatibletings): Unichrome plating
    • Mounting Seat A x B: 114x102mm
    • Caster Type: Heavy load plate type freewheel caster
    • Mounting Dimensions X x Y: 88x64mm
    • Mounting Hole Diameter P: 13mm
    • Stopper: None
    • Wheel Type: Single wheel
    • Wheels: Imono wheel thermoset urethane wound wheel radial ball bearing into
  16. KRISBOW Heavy Duty Electric Trolley (Troli Elektrik)
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW Heavy Duty Electric Trolley (Troli Elektrik)
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 3
    • Item: ElectricTrolley
    • Type: ElectricTrolley
  17. SUPER TOOL Engine Crane Multi Light Weight Type (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp26.999.900

    SUPER TOOL Engine Crane Multi Light Weight Type (Derek Otomotif)
    Deskripsi:
    -Capable of being moved even while a load is suspended.-Can be moved smoothly as all four wheels are adjustable wheels.-Loads can be lifted/lowered with a manual winch.-The arm and feet are collapsible enabling use at any time anywhere.-Winch Hoisting Type
Daftar Harga Heavy Duty Crane Terbaru October 2026
KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Rp2.299.900
Yuei Caster Low Profile Heavy-Duty CasterRp789.900
KRISBOW Tang Rivet Heavy DutyRp339.900
KRISBOW Hydraulic Engine Crane (Derek Otomotif)Rp3.999.900
Yuei Caster Caster Heavy Duty Low Profile (Kastor Beban Berat)Rp239.900
OLFA Cutter Knife Heavy Duty (Pisau Cutter)Rp72.900
KRISBOW Heavy Duty Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp25.999.900
KRISBOW Heavy Duty Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp1.399.900
ACIS Digital Crane Scale CR SeriesRp1.999.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp8.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)