Melzer Jiangsu Engine Crane (Derek Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Lifting Range (mm)25-2435
Length (mm)1740
Width (mm)1040
Height (mm)1580
Capacity (t)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan