Beli Heavy Duty Carpet Tiles di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. THE SYSTEMCENTER Carpet Tile
    Mulai

    Rp2.499.900

    THE SYSTEMCENTER Carpet Tile
    Deskripsi:
    Wear-resistant carpet tiles are easy to install, and can be easily replaced if damaged. They feature an antistatic surface, mildew and soil resistance, UV resistance, and reduced flammability. The PVC and fiberglass backing is moistureproof and offers high dimensional stability.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  2. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  3. MSA Hard Hat and Helmet
    Mulai

    Rp619.900

    MSA Hard Hat and Helmet
    Deskripsi:
    General purpose front-brim (Type 1, Class E) hard hats are non-vented and they have a front brim to protect the face from sun, reduce glare, and help shed rain. Type 1, Class E hard hats protect wearers from vertical impacts and high-voltage conductors (up to 20KV). These hard hats are used by construction workers, road crews, and other workers as required by OSHA.
    atribut:
    • UNSPSC: 46181701
    • ANSI Classification: Type 1, Class E
    • Accessory Mounting Options: Side-Slots
    • Accessory Slots: Yes
    • Application: General Purpose
    • CSA Class: E
    • CSA Type: 1
    • Fits Hat Size: 6-1/2 to 8
    • Head Protection Brand: MSA
    • Head Protection Graphics: No Graphics
    • Head Protection Material: Polyethylene
    • Head Protection Style: Full Brim
    • Head Protection Suspension Type: Ratchet (4-Point)
    • Head Protection Venting: No
    • High-Visibility: No
    • Number of Suspension Points: 4
    • Series: V-Gard
    • Standards: ANSI Z89.1-2014; CSA Z94.1-2015
    • Suspension Adjustment Type: Ratchet
  4. ECOLAB Sabun Cuci Piring Manual Pot and Pan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    ECOLAB Sabun Cuci Piring Manual Pot and Pan
    Deskripsi:
    Sabun yang aman di tangan untuk mencuci piring, gelas, cutleries, panci dan alat masak. Juga bisa untuk mencuci pintu, tangga dan semua permukaan lainnya
    atribut:
    • Volume (ml): 5000
    • Packaging: Jerry Can
  5. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  6. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
Daftar Harga Heavy Duty Carpet Tiles Terbaru April 2026
THE SYSTEMCENTER Carpet TileRp2.499.900
KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Rp369.900
ROBERTS Linoleum & Vinyl Flooring ToolRp1.799.900
MSA Hard Hat and HelmetRp619.900
ECOLAB Sabun Cuci Piring Manual Pot and PanRp429.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp959.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)