Beli Heavy Duty Ball Valve di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Katrol Lever Block Heavy DutyDeskripsi:Heavy Duty Lever Block 0.75ton x 2.5m adalah alat pengangkat manual dengan komponen pulley, roda gerigi/gear, rantai, level block dan hook. Kelebihan alat ini adalah bentuknya yang kecil dan sering dipergunakan untuk pengangkatan rendah dan juga dapat dengan hand overhead crane, fixed hoist crane dengan rel tunggal kecil. Panjang rantai dari alat ini dapat diatur dan disesuaikan dengan tinggi pengangkatan yang diharapkan. Lever block ini mempunyai kapasitas 0.75ton x 2.5m. Lever block sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Material: Steel
- Type: Lever Block
- Item: Lever Block
- Lift Height (m): 2.5
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)Deskripsi:Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20Latribut:
- Can Material: Steel
- Color: Green
- Standard Met: UN Approved, Class 3
- LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)Deskripsi:Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.atribut:
- Diameter (cm): 24
- Cable Type: 3G
- Cable Size (mm): 0.75
- HAMMER CASTER 500 BPS Heavy Duty Freight Vehicle (Urethane Wheel)atribut:
- Shape: Universal vehicle
- Load Classification: Heavy load
- Wheel Width: 50mm
- Finishing (Metal Compatibletings): Unichrome plating
- Mounting Seat A x B: 114x102mm
- Caster Type: Heavy load plate type freewheel caster
- Mounting Dimensions X x Y: 88x64mm
- Mounting Hole Diameter P: 13mm
- Stopper: None
- Wheel Type: Single wheel
- Wheels: Imono wheel thermoset urethane wound wheel radial ball bearing into
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Pilot Pulpen Ball LinerDeskripsi:Ball point dengan aliran tinta yang lembut, kekuatan dari sebuah ballpoint dan tulisan dengan gaya pulpen fountain.
- Dr. OSHA Sepatu Safety Tali Sneakers Low Cut Maxima S1 Composite 3167 (Sepatu Proyek)Deskripsi:Heavy Duty Boot Dengan bahan yang sangat kuat dan anti jamur, dengan Baja Toe Cap dengan Kekuatan 200J & 15000N yang dapat melindungi kaki anda dengan sempurna, sepatu Safety ini juga dilengkapi dengan anti dust dan juga Deluxe Padded Collar yang akan membuat Kaki anda tetap nyaman saat pengunaan dalam waktu yang lama. Cocok digunakan untuk area: - Industri makanan dan minuman - Industri otomotif - Perusahaan Listrik - Pekerja pabrik - Pergudangan - dllatribut:
- Color: Black
- Upper: 2.0mm Heavy Duty Leather
- Lining: Breathable Anti-Fungus Mesh
- Insole: Premium Soft Arch Support
- Anti-Penetration (Optional): Kevlar or Steel
- Outsole: Polyurethane (PU)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
- Toe Cap: Composite / Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N (Optinal)
- SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Item Code: 192-2
- Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- RIDGID Cutter WheelDeskripsi:Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
- Snap-on Striking Box End Wrench Flank Drive Heavy-Duty Straight Handle (Kunci Ring Pukul)atribut:
- Style: 12-point
- Country of Origin: USA
- ASME: B107.100
- Finish: Industrial Finish
- Senator Light Duty Bench Vice (Ragum)atribut:
- Base Type: Fixed
- Mounting Type: Bolt
- Material: Cast Iron
- Yoshitake Air Vent Valve (Katup)Deskripsi:-It is a stainless steel air vent that can be installed in a compact and slight space.-Excellent corrosion resistance and durability.-By attaching a vinyl hose to the coupling and guiding it to the drainage groove, it is possible to prevent water leakage even in the unlikely event of a failure.-The cap is tightened by vibration, and it can be prevented by setting a cap stopper for the exhaust obstruction that occurs.-It is a water conformity standard compliant product.
Daftar Harga Heavy Duty Ball Valve Terbaru March 2026
| KRISBOW Katrol Lever Block Heavy Duty | Rp2.099.900 |
| RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty | Rp679.900 |
| KOVA Ball Valve | Rp12.900 |
| RIDGID Heavy Duty Pipe Cutter | Rp6.599.900 |
| ROHA Nylon Caster Heavy Duty Swivel | Rp45.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp7.499.900 |
| Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen) | Rp849.900 |
| LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel) | Rp189.900 |
| STP Super Heavy Duty Brake Fluid DOT-3 Neutral | Rp12.900 |
| Onda Ball Valve | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/b2P101000398-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Lain%20-%20lain/Kennedy%20Heavy%20Duty%20Steel%20Jerry%20Can%20(Green)%20(Jerigen)/jjP102207703-15.jpg)
/P102891953-1.jpg)


/P102885305-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/Dr_%20OSHA%20Sepatu%20Safety%20Tali%20Sneakers%20Low%20Cut%20Maxima%20S1%20Composite%203167%20(Sepatu%20Proyek)/pfP103708915-1.jpg)
%20Gate%20Valve%20SUS403%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/P102180082-1.jpg)

/owP103252896-1.jpg)
/ejP102142523-3.jpg)
/P103035253-1.jpg)