Beli Harga Spray Gun Cat Kecil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesDeskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- NIPPON PAINT Pylox Solid Colors Type (Cat)Deskripsi:Pylox adalah cat semprot legendaris berkualitas tinggi berbasis akrilik yang dimodifikasi. Memiliki keunggulan cepat kering, hasil yang keras, daya lekat sangat kuat dan daya kilap tinggi, Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir, anti-pudar serta tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding dll.Aplikasi DataKering Sentuh : 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya : 10 menit.atribut:
- Metode Aplikasi: Spray
- Ukuran (cc): 300
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- Kenmaster Kuas CatDeskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
- Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:Kantong Sampah dengan spesifikasi ukuran mulai dari 60-120cm adalah Kantong Plastik Sampah dari brand Klin Pak untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Hitam
- Thickness (micron): 0.03
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
- Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- NIPPON PAINT Pylox BasicsDeskripsi:Pylox Basic adalah car semprot anti-gumpal harga yang ekonomis. Memiliki keunggulan kilap tinggi, cepat kering, anti-pudar serta warna awet dan tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology sehingga mudah diaplikasikan diatas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding, dll.Kilap tinggi- Hasil akhir car sangat mengkilapCepat kering- Kering sentuh : 5 menit- Interval pengecatan selanjutnya : 10 menitKatup spray presisi (Precision Nozzle Technology)- Menghasilkan hasil semprotan yang akurat, halus, tidak macet dan hemat pemakaian cat.Anti-pudar- Tahan sinar matahari & warna lebih awet.atribut:
- Size (cc): 300
- No Drop Pelapis Anti Bocor 1kgDeskripsi:No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng.atribut:
- Solid Content (%): 40-65
- Dilution: Water
- Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
- Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
- Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
- TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban)Deskripsi:TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
- KRISBOW Helm Safety Brim Depan BerventilasiDeskripsi:Alat yang digunakan untuk melindungi bagian kepala merek KRISBOW (helm ). Helm ini biasanya digunakan para pekerja bangunan. Manfaatnya unt uk menghindari insiden kecil maupun besar seperti benturan atau tertim pa benda yang jatuh. Helm ini mempunyai kualitas yang baik, mudan dan nyaman digunakan, serta harga yang terjangkau. Terbuat dari plastik HDPE.atribut:
- Dimensions (mm): 28x22x16
- Material: HDPE
- Safety Approval: ANSI, CE
- Type: Vented
- CRC CO Contact CleanerDeskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan MaticDeskripsi:Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.atribut:
- Volume (ml): 160
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
Daftar Harga Harga Spray Gun Cat Kecil Terbaru April 2026
| Meiji Hand Spray Gun F110 Series | Rp1.999.900 |
| NIPPON PAINT Pylox Solid Colors Type (Cat) | Rp40.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Heat Gun | Rp1.199.900 |
| NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L | Rp119.900 |
| Kenmaster Kuas Cat | Rp2.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg | Rp1.999.900 |
| Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek) | Rp27.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg | Rp119.900 |
| KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kg | Rp519.900 |
Data diperbarui pada 06/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/gpP102927601-7.jpg)





/o8P101559872-2.jpg)






/lyP102267790-3.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/KRISBOW%20Helm%20Safety%20Brim%20Depan%20Berventilasi/4xP101000177-7.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner/P102075708-1.jpg)