Beli Harga Klem Kabel Listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  2. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  3. PM Kabel Duct
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

    PM Kabel Duct
    Deskripsi:
    Decoration Duct: - Digunakan untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik, - Warna putih, - Ketebalan decoration duct 1.5mm, - Pembelian minimal per dus.
    atribut:
    • Height (mm): 16
    • Length (cm): 200
  4. Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.000

  5. Tyrone Klem Selang Superior Steel (Klem Selang)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tyrone Klem Selang Superior Steel (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  6. monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    Mulai

    Rp859.900

    monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  7. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp459.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  8. monotaro Pengikat Kabel Velcro
    Mulai

    Rp31.900

    monotaro Pengikat Kabel Velcro
    Deskripsi:
    Jenis pengikat hook and loop yang mudah dilepas pasang. Anda dapat memotong pengikat velcro ini dengan gunting sesuai dengan kebutuhan. Karena bahannya lembut, pengikat velcro ini tidak akan merusak kabel. Dapat dipakai berulang kali. Dapat digunakan untuk mengikat semua jenis benda seperti kabel-kabelan.
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Material: Nylon
    • Color: Black
    • UL Standard: UL94V-0
  9. Union Wire Cup Brushes (CC)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp34.900

  10. Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1P
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1P
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  11. Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 3P
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp489.900

    Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 3P
    atribut:
    • Number of Poles: 3P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  12. Sumitomo Electric Soft copper pipe for air conditioning refrigerant
    Mulai

    Rp1.599.900

    Sumitomo Electric Soft copper pipe for air conditioning refrigerant
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Specification: JIS H3300 C1220T-0
    • The allowable tensile stress: 3.3MPa
  13. Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp93.900

    Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (MCB)
    atribut:
    • Device Application: Distribution
    • Network Type: AC
    • Breaking Capacity (kA): 6
  14. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  15. RHINO Earth Clamp tanpa Kabel (Tang Massa)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp27.900

    RHINO Earth Clamp tanpa Kabel (Tang Massa)
    Deskripsi:
    Aksesoris OEM merk RHINO
  16. Legrand Cable Clip
    Mulai

    Rp1.900

    Legrand Cable Clip
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Nail Diameter (mm): 1.8
  17. KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

    KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A 5.1 E6013
  18. KOBELCO Kawat Las LB-52U Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A5.1 E7016
    • Composition (%): C = 0.08, Si = 0.64, Mn = 0.86
  19. TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
Daftar Harga Harga Klem Kabel Listrik Terbaru March 2026
Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Rp459.900
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.199.900
PM Kabel DuctRp15.900
Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)Rp109.000
Tyrone Klem Selang Superior Steel (Klem Selang)Rp1.499.900
monotaro Welding solid wire (Kawat Las)Rp859.900
KRISBOW Blower ListrikRp459.900
monotaro Pengikat Kabel VelcroRp31.900
Union Wire Cup Brushes (CC)Rp34.900
Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1PRp109.900

Data diperbarui pada 04/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)