Beli Harga Bearing Ukuran Besar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Paperline Nota Kontan Besar (Bon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp45.900

  2. BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    79%
    Mulai

    Rp42.900

    BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    atribut:
    • Material: PP (Polypropylene)
    • Specification: with Graduation, Autoclavable at 121 degrees C
  3. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  4. Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)
    Rating:
    99% of 100
    (37)
    Mulai

    Rp31.900

    Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    Kantong Sampah dengan spesifikasi ukuran mulai dari 60-120cm adalah Kantong Plastik Sampah dari brand Klin Pak untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Thickness (micron): 0.03
  5. Max Stapler
    Rating:
    99% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp18.900

  6. Maspion Power Fan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

  7. BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Mulai

    Rp31.900

    BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. SEKAI Kipas Angin Plafon (Kipas Angin Gantung)
    Mulai

    Rp419.900

    SEKAI Kipas Angin Plafon (Kipas Angin Gantung)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Langit-langit SEKAI HCF 5683 adalah produk kipas angin langit-langit dengan ukuran 142cm (56inchi) di desain secara esklusif dan dilengkapi dengan kotak kendali pengatur kecepatan. Direkomendasikan untuk dipasang di ruang tamu, ruang pertemuan maupun ruang makan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan.Fitur :- Kipas Angin Langit-langit 142cm (56inchi)- Hembusan Angin Kencang- Motor dengan Laher/Bearing- Tidak Berisik- Dengan Kotak Kendali Pengatur Kecepatan- Direkomendasikan Untuk Ruang Tamu,Ruang Pertemuan dan Ruang Makan
    atribut:
    • Diameter (inch): 56
    • Height (cm): 142
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN
  10. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  11. SEKAI Kipas Angin Embun
    Mulai

    Rp2.499.900

    SEKAI Kipas Angin Embun
    Deskripsi:
    - Industrial misty fan - 3 Pengatur kecepatan - Kabut banyak - Hembusan angin kencang - Motor dengan laher/bantalan peluru - dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetak - Pompa air safety switch - Tangki air kapasitas besar 45 Liter dan anti lumut
    atribut:
    • Color: Black
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  12. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  13. SEKAI Kipas Exhaust
    Mulai

    Rp599.900

    SEKAI Kipas Exhaust
    Deskripsi:
    - Industrial metal exhaust - Kuat & tahan lama dengan metalbody - Motor dengan laher/bantalan peluru - Dilengkapi grill/kawat pengaman depan dan belakang - Tidak berisik - Dilengkapi sekring pengaman - Direkomendasikan untuk : Dapur, Gudang & Bengkel, dll
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  14. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  15. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  16. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp66.900

  17. SENTRY SAFE Safety Box
    Mulai

    Rp499.900

    SENTRY SAFE Safety Box
    atribut:
    • Material: Body:Steel
    • Set Contents: Key(2 piece), Coin Tray
    • Lock: Cylinder lock
  18. SAN Olympus Safe (Lemari Besi Olympus)
    Mulai

    Rp6.499.900

    SAN Olympus Safe (Lemari Besi Olympus)
    Deskripsi:
    SAN Olympus adalah seri lemari besi tahan api sekaligus tahan air. Seri ini mempunyai keunggulan utama berupa ketahanan api 120 menit. Desain yang modern minimalis dengan 2 pilihan warna memberikan kemudahan bagi Anda dalam penempatannya di kantor maupun di rumah. San Olympus merupakan pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan perlindungan atas barang berharga Anda dari bahaya kebakaran.Spesifikasi- Sertifikasi UL 72 Class 350-2 jam untuk ketahanan api 120 menit- Memiliki fitur tahan air walaupun lemari besi terendam air seluruhnya- Diproteksi dengan kunci digital touchscreen yang stylist- Dilengkapi dengan fitur ‘anchoring’ atau penanaman pada dasar lemari besi untuk menghindari pembongkaran
    atribut:
    • Color: Random Color (Black or White)
    • Color Type: Random Color
Daftar Harga Harga Bearing Ukuran Besar Terbaru March 2026
Paperline Nota Kontan Besar (Bon)Rp45.900
BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Rp42.900
IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Rp169.900
Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)Rp31.900
NSK Deep Groove Ball Bearing 6000 Series with Seal on Two Sides (Laher)Rp10.900
Max StaplerRp18.900
Maspion Power FanRp359.900
BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Rp31.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900
SEKAI Kipas Angin Plafon (Kipas Angin Gantung)Rp419.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)