Beli Handle baut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Tap Handle (Gagang Tap)Deskripsi:Handle for tapping stand
- TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)Deskripsi:Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.atribut:
- Dimension D (mm): 8.0
- Dimension H (mm): 42
- Dimension L (mm): 25
- Dimensions b (mm): 18.0
- Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
- Mass (g /package): 59
- Package Quantity (pieces): 1
- Reference Working Load (kN): 1.47
- Screw Diameter: M10 x 1.50
- TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)atribut:
- Material: Ductile Cast Iron (FCD45)
- Purpose: For Tapping
- Purpose of Use: To stand a tap
- TEKIRO Handle Socket Offset (Gagang Sok L)Deskripsi:TEKIRO Gagang Sock L Offset Handle [1/2x10 Inch] merupakan kunci sock atau yang dikenal juga dengan nama kunci socket merupakan kunci yang memiliki bentuk silinder dan terbuat dari chrome vanadium yang dilapisi dengan nikel. Bentuk kunci ini unik, karena pada satu ujung berbentuk segi 4 sementara pada ujung lainnya memiliki bentuk heksagonal. Fungsi kunci sock pada dasarnya adalah sama seperti halnya kunci-kunci lainnya, yaitu untuk melepas atau memasang kepala baut dan mur dengan momen kekencangan tertentu. L handle ini dapat bergerak bebas sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan pada posisi yang rumit.
- TEKIRO Handle Socket Offset Impact (Gagang Sok L)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. OFFSET HANDLE IMPACT 20" Merupakan tool berbentuk L sementara pada ujungnya berbentuk heksagonal yang berfungsi untuk menyambungkan dengan socket. Dan berfungsi untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dengan momen kekencangan tertentu. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 532mmx25mmFungsi : menyambung socket untuk mebuka nut/bolt agar mendapatkan momen tertentu Material : CR-MO
- monotaro T Type Slide Handle (Gagang Sok T)Deskripsi:The corner of the insertion slide can be used in a place you slide. It can be used either T type or L type. Hexagon bolt, nut etc for tightening, loosening work on the handleatribut:
- Material: CR-V
- Surface Processing: CHROME PLATED
- Dimension D (mm): 6.3
- TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)Deskripsi:-Straight type handle for hand tap and hand reamer.-Since the main body is made of iron, it is stronger than zinc die casting and durable.-To stand a tapatribut:
- Applicable Tap Dimension: M4 to M13
- Applicable tap square part: 3.0 to 10
- Total Length: 260mm
- Purpose of Use: To stand a tap
- TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)Deskripsi:TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
- TOP Curved Handle Ratchet WrenchDeskripsi:-Convenient for tightening the flange bolt and nut of the main pipe.-Arcuate handle allows easy tightening of narrow ducts.
- SUPER TOOL Toggle Clamp Vertical Handle TypeDeskripsi:SUPER TOOL Toggle Clamp memiliki clamping force yang berkisar 0.3-5kN kuat dan berkualitas sangat cocok digunakan pada kontruksi, proyek dan perawatan mekanik
- TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. RATCHET HANDLE 20" Merupakan tool utuk menyambung socket agar mendapatkan momen tertentu. Kelebihan dari ratchet handle sendiri adalah arah putarannya yang dapat di stel sesui keperluan tanpa mengubah putaran tangan. Sehingga sangat cocok di pakai pada tempat yang sempit. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 77mmx13mmx24mm
- TRUSCO Eye Bolt Long Steel (Baut Mata)atribut:
- Dimension D (mm): 5
- Dimension H (mm): 27
- Dimension L (mm): 15
- Dimensions b (mm): 30
- Dimensions t (mm): 25
- Finishing Material: Iron (SS400) / Zinc-Plated, Passivated
- Reference Working Load (kN): 0.2
- Screw Diameter: 6
- Standard: 6 x 30
- Weight (g): 18
- Kennedy Tap Wrench Traditional (Gagang Tap)Deskripsi:With all steel, hardened and tempered bodies, solid construction, hardened ground jaws and knurled adjustable handles for extra grip. Straight handle design provides greater leverage, especially when using larger diameter taps. Tap sizes to ISO 529.atribut:
- T-Handle Adjustability: Fixed Handle
- Tap Wrench Type: Straight-handle Bar
- Kennedy Tap Wrench Traditional (Gagang Tap)Deskripsi:With all steel, hardened and tempered bodies, solid construction, hardened ground jaws and knurled adjustable handles for extra grip. Straight handle design provides greater leverage, especially when using larger diameter taps. Tap sizes to ISO 529.atribut:
- T-Handle Adjustability: Fixed Handle
- Minimum Square Size: 2.8mm
- Tap Wrench Type: Straight-handle Bar
- Bar Wrench Overall Length: 175mm
- Maximum Square Size: 5mm
- Square Size: 2.8 to 5.0mm
- Part Number: KEN5188320K
- TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)Deskripsi:Usage:To pull out broken taps.atribut:
- Material: Zinc die-casting
- Purpose of Use: To stand a tap
- TRUSCO Tap Holder T Type (Gagang Tap)Deskripsi:If a tap is not strongly tightened using pliers, the tap spins round and round and due to that the jaw may get damaged.atribut:
- Purpose of Use: For thread cutting of taps.
- Kennedy Mini Bolt ClipperDeskripsi:Clipper Cut Manufactured from forged hardened steel, with spring return, allowing single-handed use. Compound action magnifies the pressure applied to the handle. Ensures a concentration of force between the jaws. Non-slip moulded plastic grip. Available with straight and bent jaws. For low tensile materials.atribut:
- Type: Low Tensile Bolt Cutter
- Handle Material: Drop Forged Steel
- Overall Length: 205mm
- Cut Type: Clipper Cut
- Jaw Material: Drop Forged Steel
- Grip Material: Plastic
- Cutting Capacity: 3mm (1/8Inch) @ 735N/mm2 (45 tons/in2)
Daftar Harga Handle baut Terbaru October 2026
| HIT (Tools) Bolt Cutter with Fiberglass Handle (Gunting Beton) | Rp1.799.900 |
| monotaro Tap Handle (Gagang Tap) | Rp32.900 |
| TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata) | Rp159.900 |
| TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet) | Rp169.900 |
| TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet) | Rp159.900 |
| TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap) | Rp289.900 |
| TEKIRO Handle Socket Offset (Gagang Sok L) | Rp87.900 |
| TEKIRO Handle Socket Offset Impact (Gagang Sok L) | Rp479.900 |
| monotaro T Type Slide Handle (Gagang Sok T) | Rp44.900 |
| TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap) | Rp469.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Bolt%20Cutter%20with%20Fiberglass%20Handle%20(Gunting%20Beton)/P102023921-1.jpg)
/q2P101570938-9.jpg)
/P101000708-1.jpg)
/9iP101000342-3.jpg)
/9jP101000343-3.jpg)
/m4P102182796-2.jpg)
/9mP101000346-4.jpg)
/9uP101000354-2.jpg)
/P102247213-4.jpg)
/P102699045-2.jpg)
/a3P101000363-6.jpg)


/9sP101000352-2.jpg)
/P101000712-1.jpg)
/lfP102204771-4.jpg)
/lwP102204788-4.jpg)
/21P102014073-4.jpg)
/P101000741-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)