monotaro T Type Slide Handle (Gagang Sok T)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp44.900 - Rp129.900
Spesifikasi
MaterialCR-V
Surface ProcessingCHROME PLATED
Dimension D (mm)6.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The corner of the insertion slide can be used in a place you slide. It can be used either T type or L type. Hexagon bolt, nut etc for tightening, loosening work on the handle
Warning
* Please stop using other than use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan