Beli Gunting Baja Ringan Stanley di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Gunting Baja
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    KRISBOW Gunting Baja
    atribut:
    • Dimensions (mm): 250x80x25
  2. Kenko Gunting
    Rating:
    99% of 100
    (35)
    Mulai

    Rp8.900

  3. monotaro.id Sekrup Roofing Baja Ringan
    Mulai

    Rp359.900

    monotaro.id Sekrup Roofing Baja Ringan
    Deskripsi:
    Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
  4. STANLEY Maxsteel Aviation Snips-ST Cut
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

  5. Kennedy Straight Blade Tin Snip (Gunting Seng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Kennedy Straight Blade Tin Snip (Gunting Seng)
    Deskripsi:
    Manufactured from drop forged carbon steel with hardened and precision ground blades which can be re-sharpened. Standard Type A traditional design, suitable for the general-purpose cutting of sheet metal in a wide range of materials such as copper, aluminium and mild steel.
    atribut:
    • Blade Material: Hardened Carbon Steel
    • Compatible Materials: Aluminium Copper Mild Steel
    • Handle Shape: Straight
    • Type of Cut: Straight
  6. Kennedy Straight Cutting Aviation Snips (Gunting Seng)
    Mulai

    Rp369.900

    Kennedy Straight Cutting Aviation Snips (Gunting Seng)
    atribut:
    • Size (inch): 10
    • Operation Type: Manual
    • eclassCode: 21049090
  7. STANLEY Combination Wrench
    Mulai

    Rp42.900

    STANLEY Combination Wrench
    Deskripsi:
    - All wrenches suit the existing ANSI, ISO & DIN standards - MAXI-DRIVE feature on ring-end distributes the driving force off the corner of fastener to prevent damage - Matt finishing makes it easier to clean the solvent on the tool than mirror finishing - Made of Carbon Steel - Big size marking makes it easy to reach the desired wrench size during working
  8. American Tool Gunting Beton
    Mulai

    Rp229.900

    American Tool Gunting Beton
    Deskripsi:
    >Material : Chrome vanadium steel hardened blade and tempered
  9. TEKIRO Bolt Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Bolt Cutter
    Deskripsi:
    TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
  10. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  11. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  12. KRISBOW Kunci Ring Pas
    Mulai

    Rp19.900

    KRISBOW Kunci Ring Pas
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
  13. BOSCH Battery
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  14. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp29.000

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  15. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  16. TEKIRO Tang Snap Ring
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Tang Snap Ring
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  17. KRISBOW Tang Kombinasi
    Mulai

    Rp75.900

    KRISBOW Tang Kombinasi
    Deskripsi:
    Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Combination Plier
    • Applications: Clamping & Cutting
  18. Kenmaster Lap Kanebo
    Rating:
    96% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp10.900

    Kenmaster Lap Kanebo
    Deskripsi:
    Lap kenebo Kenmaster dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
Daftar Harga Gunting Baja Ringan Stanley Terbaru December 2025
KRISBOW Gunting BajaRp159.900
Kenko GuntingRp8.900
monotaro.id Sekrup Roofing Baja RinganRp359.900
STANLEY Maxsteel Aviation Snips-ST CutRp179.900
MAXPOWER Tinner Snips (Gunting Seng)Rp86.900
Kennedy Straight Blade Tin Snip (Gunting Seng)Rp149.900
Kennedy Straight Cutting Aviation Snips (Gunting Seng)Rp369.900
STANLEY Combination WrenchRp42.900
XANDER Gunting SengRp23.900
American Tool Gunting BetonRp229.900

Data diperbarui pada 16/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)