Beli Grease Nipple Kuningan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)
    Deskripsi:
    It is a rust-resistant stainless steel diametrical hexagonal nipple.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Screw Type: PT screw
    • RoHS Directive: Correspondence
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Dimension L (mm): 39
    • Dimension SW (mm): 25.8
    • Material: Stainless steel (SUS 304)
    • Nominal Diameter A: 15 x 10
    • Nominal Diameter B: 1/2 x 3/8
    • Shape: Different diameter hex nipple
  2. SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp499.900

    SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • Thickener: Polyurea
    • Available for Single Point Lubrication: No
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
    • Shelf Life (year): 5
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
    • DIN 51825 Code: K2N-40
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
    • Lubricant Color: Blue
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • NLGI Consistency Class: 2 to 3
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
    • Operating Temperature Range (°C): -40-150
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
  3. Fuji Special High Pressure Hexagon Nipple
    57%
    Mulai

    Rp54.900

    Fuji Special High Pressure Hexagon Nipple
    Deskripsi:
    Usage:For hydraulic pipe connection.
    atribut:
    • Material: Carbon steel
    • B (mm): 32
    • L (mm): 48
    • Operating pressure: 12MPa
    • Nominal Diameter A: 20
    • Nominal Diameter B: 3/4
  4. monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Deskripsi:
    For fittings for hoses
    atribut:
    • Material: brass
    • Working Pressure (MPa): 3
    • Shape: hose nipple
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
  5. Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    41%
    Mulai

    Rp109.900

    Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Class: 3000#
  6. NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp90.900

    NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    Deskripsi:
    Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
    atribut:
    • Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
    • Ukuran (L): 1
  7. Mega Double Nipple 316/L NPT 3M MEG
    Mulai

    Rp179.900

    Mega Double Nipple 316/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 316/L
    • Class: 3000#
  8. NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 20L
    Mulai

    Rp4.199.900

    NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 20L
    Deskripsi:
    Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.SpesifikasiJenis Cat : Nitroselulosa lacquer enamel.Tekstur : Gloss.Specific Gravity (25°C) : 1.10.Daya Sebar Teoritis : 8.0 - 11.0 m2/liter/lapis.
    atribut:
    • Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
    • Ukuran (L): 20
  9. SpanSet Websling Double Ply 3T (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Mulai

    Rp499.900

    SpanSet Websling Double Ply 3T (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Kelebihan Webbing Sling SpanSet : - Diproduksi sesuai standard EN 1492-1. - Diproduksi dengan standard kualitas tertinggi. - Keterangan kapasitas yang dirajut sehingga mudah dibaca dan tahan lama. - Kode warna sesuai dengan standard internasional. - Serial No. unik disetiap produk untuk memudahkan dalam jejak telusur (Traceability). - Dilengkapi dengan "certificate of conformance", label produk dan buku petunjuk penggunaan.
  10. Onda Ball Valve (Stop Kran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  11. 3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (37)
    Mulai

    Rp11.900

    3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
    atribut:
    • Size (inch): 3 x 3
    • Rule: Unruled
  12. aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp55.900

    aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    - Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closet
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  13. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  14. SKC Hand Tap (Mata Tap)
    74%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

    SKC Hand Tap (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Country Manufacturer : China
  15. Onda Wall Faucet (Kran Tembok)
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

  16. Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)
    26%
    Mulai

    Rp329.900

    Nangoku Flexible Hose (NFK) Flexible NFK Metal Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    Usage:Plumbing core gap absorption and vibration absorption.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
    • Connection: Screwing
  17. 3M Post-it 653 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    3M Post-it 653 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size (inch): 1.5 x 2
    • Number of Sheets: 100 / pad
    • Rule: Unruled
Daftar Harga Grease Nipple Kuningan Terbaru November 2026
monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)Rp71.900
ASOH Hose NippleRp8.900
SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)Rp499.900
Fuji Special High Pressure Hexagon NippleRp54.900
monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)Rp12.900
Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEGRp109.900
NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LRp90.900
Mega Double Nipple 316/L NPT 3M MEGRp179.900
NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 20LRp4.199.900
SpanSet Websling Double Ply 3T (Tali Angkat / Sling Sabuk)Rp499.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)