Beli Glass Thermometer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ZOYI Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp269.900

    ZOYI Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gun
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 Preset
    • Accuracy (°C): ±1.5
    • D:S Ratio: 12:1
  2. Suji Gooseneck Kettle with Thermometer
    Mulai

    Rp509.900

    Suji Gooseneck Kettle with Thermometer
    Deskripsi:
    Kettle ini mempunyai leher angsa dan mulut pelikan, yang memudahkan kontrol kecepatan dan kehalusan aliran air, sehingga menghasilkan kopi yang lebih balance dan nikmat. Dilengkapi dengan Thermometer -10 to 110°C dan tutup kaca berlubang untuk termometer.
    atribut:
    • Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
    • Volume (ml): 500
    • Dimensions (mm): 270x112x155 (LxWxH)
    • Mouth Diameter (mm): 62
  3. SHINWA Thermometer Bar Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

  4. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  5. SK SATO Glass Thermometer Alcohol
    Mulai

    Rp72.900

    SK SATO Glass Thermometer Alcohol
    Deskripsi:
    A simple user-friendly thermometer with red kerosene (30 cm, 0 to 105°C, 1°C graduation, packedin a cylinder)
  6. Non Brand Jasa Kalibrasi Glass Thermometer
    Mulai

    Rp939.900

    Non Brand Jasa Kalibrasi Glass Thermometer
    atribut:
    • Calibration Type: Glass Thermometer
    • Range Calibration: 0-200°C
  7. Sato Keiryoki Mfg Wall-Mounted Type Thermometer (Glass)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Sato Keiryoki Mfg Wall-Mounted Type Thermometer (Glass)
    atribut:
    • Installation Method: Wall hanging
    • Material: Glass (transparent plate) SUS304 (case, temperature sensing part, mounting screw, lead)
    • Thermometer Type: Remote measurement
    • Surface Treatment: Electrolytic polishing
    • Mounting Screw: PT1 / 2
    • Case Outer Diameter (mm): 110
    • Case Structure: Drip-proof: Protection class 2
    • Lead Wire (m): 3
    • Measurement Range (°C): 0-200
    • Mounting Hole Diameter (mm): Ø5.5
    • Number of Mounting Holes: 3
    • Scale: 5 degrees Celsius
    • Sensing Part Thickness X Length: phi 12x100mm
    • TRUSCO Number: 168-9339
    • Temperature Accuracy (±1) (°C): 0 ~ 200 degrees Celsius (5/1)
    • Temperature display method: Pointer type
    • Type: Liquid filling type
  8. KRISBOW Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    KRISBOW Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  9. TESTO Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.999.900

    TESTO Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  10. KIRIYAMA Glass Atmospheric Distillator Replacement Thermometer
    Mulai

    Rp949.900

  11. Ludwig Schneider Resistance Thermometer of Glass
    Mulai

    Rp12.999.900

    Ludwig Schneider Resistance Thermometer of Glass
    Deskripsi:
    Labor resistance thermometer of glass Pt100, acc. to DIN EN 60751 class A, 4-wire connection, with glass shaft ø 6 mm, narrowed at sensor to ø 3 mm, compensating line fix connected through transition, cable outlet secured by means of heat-shrink tubing.
    atribut:
    • Glass Shaft Ø (mm): 3/6
    • Material: Stainless steel, teflon/silicone insulated
    • Cable Length (m): 2
    • Application Temperature Range (°C): -50 to +250
  12. Cole Parmer Thermohygrometer with Glass Thermometer
    Mulai

    Rp16.999.900

    Cole Parmer Thermohygrometer with Glass Thermometer
    Deskripsi:
    Use this indicator for RH and temperature readings in your lab, office, or computer room. Instrument requires no batteries or power. This indicator features a °>F/°>C thermometer.
    atribut:
    • Minimum RH Range (%): 20
    • Maximum RH Range (%): 99
    • RH Resolution (%): 1
    • Minimum Temperature (°F): 20
    • Minimum Temperature (°C): -10
    • Accuracy (% R.H.): ±4
    • Depth (inch): 11/16
    • Diameter (inch): 4
    • Display Type: Analog
    • Maximum Temperature (°C): 50
    • Maximum Temperature (°F): 120
    • Mounting Type: Wall
    • Response Time (minute): 1
    • Temperature Accuracy (°F): ±3.6 (±2°C)
    • Temperature Resolution (°F): 10 (5°C)
  13. Tokyo Glass Kikai (TGK) Electric Assman Ventilation Psychrometer Thermometer
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tokyo Glass Kikai (TGK) Electric Assman Ventilation Psychrometer Thermometer
    Deskripsi:
    The ventilation device is a mechanism that rotates the wind turbine with a small motor, and uses two dry batteries (DC3V) as the power source. By attaching an adapter, it can also be used with an AC100V power supply. There is also a black case (vinyl leather) specification. ..
  14. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  15. BOROSIL Bottles Specific Gravity Bottle with Thermometer (Pyknometer)
    Mulai

    Rp599.900

    BOROSIL Bottles Specific Gravity Bottle with Thermometer (Pyknometer)
    Deskripsi:
    Complies with IS 5717, ISO/DIN 3507. These bottles are mechanically strong and chemical resistant. All sizes have a durable matt-finished enamelled area for marking. Supplied with thermometer (10degree C to 30degree C) along with certificate for thermometer.
  16. Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point Function
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point Function
    atribut:
    • Material: Body: ABS resin
    • Power: Two AAA alkaline batteries
    • Type of display Temperature: Digital
    • Battery Life (hour): Continuous use 14
    • Dimensions (mm): 185x46x143
    • Precision: ± 2% or ± 2°C (applying the higher number)
    • Thermometer Type: Radiation thermometer (gun type)
  17. Sika Thermometer Glass
    Mulai

    Rp949.900

    Sika Thermometer Glass
    atribut:
    • Sensor Length (mm): 40
    • Body Length (mm): 110
    • Connection (inch): 1/2
    • Temperature Scale (°C): 0-200
Daftar Harga Glass Thermometer Terbaru March 2026
ZOYI Infrared ThermometerRp269.900
Suji Gooseneck Kettle with ThermometerRp509.900
SHINWA Thermometer Bar TypeRp52.900
Nihon Keiryoki Kogyo Glass Thermometer for Oil TestRp2.999.900
Benetech Infrared ThermometerRp499.900
SK SATO Glass Thermometer AlcoholRp72.900
Non Brand Jasa Kalibrasi Glass ThermometerRp939.900
Sato Keiryoki Mfg Wall-Mounted Type Thermometer (Glass)Rp5.999.900
KRISBOW Infrared ThermometerRp469.900
TESTO Infrared ThermometerRp1.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)