Beli Gerinda Portable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  2. Noritake Vit Professional Series Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Noritake Vit Professional Series Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Grain Size (#): 80
    • Hardness: H
    • Outside Diameter (mm): 205
    • Thickness (mm): 19.0
    • Hole Diameter (mm): 15.88
    • Speed (m/s): 40
  3. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  5. KRISBOW Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  6. York Grinding Wheel T27 DPC (Batu Gerinda Poles)
    Mulai

    Rp24.900

    York Grinding Wheel T27 DPC (Batu Gerinda Poles)
    Deskripsi:
    Grinding discs offering optimum performance to price ratio for all industrial applications. They can be used across a broad range of industries including Automotive, Foundry, Fabrication, Aerospace and Construction. For grinding applications. Sharp Aluminium Oxide grains. Longer life and higher material removal rates. Appropriate for use with handheld angle grinders
    atribut:
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Grain Size: 30-Medium/Coarse
  7. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  8. Noritake Vit Professional Series Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp369.900

    Noritake Vit Professional Series Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Hardness: K
    • Color: Red
    • Shape: 1
    • Binder: V
    • Abrasive: WA
    • Grain Size (#): 60
    • Purpose of Use: Free grinding such as portable grinder and tabletop grinder. WA Abrasive: Grinding processing of hardened carbon steel, alloy steel, tool steel, etc.
  9. Noritake Generic Use Bit Whetstone A (Batu Gerinda Asah)
    Mulai

    Rp699.900

    Noritake Generic Use Bit Whetstone A (Batu Gerinda Asah)
    Deskripsi:
    Usage:_x000D_general steel with comparatively high tensile strength and large stretch (SS) which has not been hardened.
    atribut:
    • Shape: No. 1 (flat)
    • Grain Size: 36
    • Thickness (mm): 19
    • Abrasive Material: A
    • Hole Diameter (phi mm): 15.88
    • Hardness: N
    • Maximum Peripheral Velocity (m/minute): 2400
    • Bond: V75R
    • Grain Size, Hardness: 36N
    • Dimensions (Outside Diameter phi x Thickness x Bore Diameter) (mm): 205x19x15.88
    • Outer Diameter d (mm): 205
    • Purpose of Use: Free grinding such as portable grinder and tabletop grinder. A Abrasive: Grinding processing of unhardened common steel (SS), etc.
  10. monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: 1/4 coupler
    • Overall Length (mm): 136
    • Collet Size (mm): 3
    • Air Connection Port: 43834
    • Air Consumption (L/minute): 198
    • No Load Speed (rpm): 56000
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  11. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  12. York Cutting Wheel T41 Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp16.900

    York Cutting Wheel T41 Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Manufactured to assure operator safety and optimum performance. For use with all portable angle grinders.- 300mm discs can be used on Suitable Disc Cutting saws. - For use with all appropriate handheld angle grinders.- Cutting discs must never be used for grinding and must always be presented to the work piece at an angle of 90°.- Not to be used for wet cutting
    atribut:
    • Optimum Angle for Use (°): 90
    • Thickness (mm): 3
    • Type: Type 41
    • Bond Type: Resinoid Reinforced (BF)
  13. KRISBOW Air Die Grinder (Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp889.900

    KRISBOW Air Die Grinder (Gerinda Lurus)
    Deskripsi:
    Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Air Die Grinder
    • Throttle: Collet Type
    • Hose size (inch): 3/8
  14. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  15. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  16. Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)
    Mulai

    Rp439.900

    Wipro Air Micro Die Grinder Kit (Gerinda Angin Set)
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Length (mm): 132
    • Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
    • No Load Speed (rpm): 54000
  17. BOSCH Gerinda Lurus
    Mulai

    Rp2.599.900

Daftar Harga Gerinda Portable Terbaru November 2026
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Noritake Vit Professional Series Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp289.900
Noritake Vit Professional Series Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp1.099.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
KRISBOW Gerinda TanganRp2.199.900
York Grinding Wheel T27 DPC (Batu Gerinda Poles)Rp24.900
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
Noritake Vit Professional Series Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp369.900
Noritake Generic Use Bit Whetstone A (Batu Gerinda Asah)Rp699.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)