Beli Gerinda Mollar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mollar Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp259.900

    Mollar Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle Grinder Mollar 100mm with Var. Speed- RPM : 0-11000 RPM- Lock On Switch disamping- Variable Speed terletak dibelakang- Heavy Duty
  2. Mollar Drill Sharpener
    Mulai

    Rp569.900

    Mollar Drill Sharpener
    atribut:
    • Voltage: 230V/50Hz
    • Working Capacity: 3.6 to 10mm
    • Dimensions: 55x31x27.3mm
    • Rotation Speed (rpm): 1500rpm
  3. Mollar Angle Grinder Stand
    Mulai

    Rp489.900

    Mollar Angle Grinder Stand
    atribut:
    • Size: 115mm
  4. Mollar Electric Drill (Bor Listrik) (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Mollar Electric Drill (Bor Listrik) (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Electric Drill Mollar 10mm Reversible with Var. SpeedLeft and right rotationMedium Duty
    atribut:
    • Voltage: 220V 50Hz
    • Size: 10mm
    • Power (W): 430
    • Rotation Speed (rpm): 0-2500rpm
  5. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  6. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. Mollar Electric Planer
    Mulai

    Rp359.900

    Mollar Electric Planer
    Deskripsi:
    - Kedalaman max. menyerut 1mm. '- Medium Duty.
  8. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  9. KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp33.900

    KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x16
    • Speed (rpm): Max. 15300
  10. Mollar Grass Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp859.900

    Mollar Grass Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Dengan telecospic dan rotatable metal tube
    atribut:
    • Voltage: 230V 50Hz
    • Diameter Tube: 300mm
    • Power (W): 400
  11. Vertex Precision Drill Grinder
    Mulai

    Rp809.900

    Vertex Precision Drill Grinder
    Deskripsi:
    1. High Efficiency, High Quality Grinding Slip, Good Grinding Results. 2. Quality Assurance: ±0.05mm. 3. Easy Operation, For Urgent Need. 4. Considerable Design, Invisible Tool Box, Delicate & Friendly Use. 5. Peerless, Super Function, Durable, strong Motor can work for 2 hours. 6. The grinding angle from 90-140degree can be re-sharpened, and drill, center drill, carbide NC spot drill. 7. The allowable grind diameter from 2-13mm.
  12. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  13. Mollar Auto Darkening Welding Mask (Helm Las Otomatis)
    Mulai

    Rp249.900

    Mollar Auto Darkening Welding Mask (Helm Las Otomatis)
    Deskripsi:
    - Solar power- Auto darkning
  14. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  15. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  16. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  17. RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  18. WD Flexible Grinding Wheel (Batu Gerinda Fleksibel)
    Mulai

    Rp9.900

    WD Flexible Grinding Wheel (Batu Gerinda Fleksibel)
    atribut:
    • Grade & Hardness: Medium (60) & Soft J
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x3x16 (4in.x1/8in.x5/8in.)
    • Maximum Speed (rpm): 13700
Daftar Harga Gerinda Mollar Terbaru November 2026
Mollar Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp259.900
Mollar Drill SharpenerRp569.900
Mollar Angle Grinder StandRp489.900
Mollar Electric Drill (Bor Listrik) (Mesin Bor Listrik)Rp1.699.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Mollar Wool PolishRp55.900
Mollar Electric PlanerRp359.900
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)Rp33.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)