Beli Gerinda Charger di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  2. INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp419.900

    INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    INGCO Angle Grinder// Mesin Gerinda Tangan Inch
  3. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. BOSCH Charger
    Mulai

    Rp350.000

  5. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  6. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  7. TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Mulai

    Rp519.900

    TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Deskripsi:
    Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminium
    atribut:
    • Average Air Consumption (CFM): 4
    • Length (inch): 6
    • Free Speed (rpm): 25000
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Material: Aluminium
    • Collet Size (inch): 1/4
    • Dimension 1 (mm): 169
    • Dimension 2 (mm): 28
    • Dimension 3 (mm): 37
    • Dimension 4 (mm): 119
    • Dimension 5 (mm): 32
    • Dimension 6 (mm): 24
    • Maximum Air Pressure (psi): 90
    • Overall Length (inch): 5-1/4
    • Recommended Hose Size (inch): 3/8
  8. BOSCH Cordless Die Grinder Straight (Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp4.999.900

    BOSCH Cordless Die Grinder Straight (Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Slim grip for easy handling (185mm grip circumference)High speed 22,000 rpm for quick finishingPowerful 4-pole motor for quick finishing
  9. RYU Cordless Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp1.499.900

  10. HiKOKI Rechargeable Disk Grinder
    Mulai

    Rp7.999.900

    HiKOKI Rechargeable Disk Grinder
    atribut:
    • Battery Type: Multi-volt storage battery
    • Battery Voltage (V): 36
    • Body Material: Resin
    • Charging Time (minute): 25 (for BSL36A18X charging)
    • Grinding Wheel Diameter (mm): 100
    • Grinding Wheel Installation Shaft Dimensions (Diameter (Thread Pitch) x Length) (mm): 10 (1.5)x11
    • Height (mm): 60
    • Motor: Brushless motor
    • No Load Rotation Speed (rpm): 5500 in auto mode/3200 to 10000 in variable speed mode
    • Overall Length (mm): 363
    • Power Supply (V): DC36
  11. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  12. INGCO Accessories Of Mini Drill (Mata Tuner Bor Grinder)
    Mulai

    Rp419.900

    INGCO Accessories Of Mini Drill (Mata Tuner Bor Grinder)
    Deskripsi:
    INGCO 250-Pcs Mini Drill Accessory // Mata Tuner Bor Die Grinder
  13. WD Grinding Wheel Metal 7inch (Batu Gerinda Poles)
    16%
    Mulai

    Rp20.900

    WD Grinding Wheel Metal 7inch (Batu Gerinda Poles)
    atribut:
    • Grade: 24 ( Kasar )
    • Hardness: Q ( Keras )
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 180x6x22.2
    • Abrasive & Ring Dimension (inch): 7in.x1/4in.x7/8in
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 8580 (80M/S)
  14. KOBE RED LINE Extended Spindle Die Grinder
    Mulai

    Rp1.799.900

    KOBE RED LINE Extended Spindle Die Grinder
    Deskripsi:
    GES2506L For extra reach in "hard to get at" areas, extended spindle housing allowing two-handed operation, rear exhaust, safety lever throttle. Collet size: 6mm. Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Minimum air hose size (ID): 10mm (3/8 Inch). Air pressure: 90psi. Air consumption: 4cfm*. Sound pressure level: 93dBA. Sound power level: 103dBA. Vibration level: 5.4m/s2. Overall length: 248mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.
    atribut:
    • Air consumption: 4CFM
    • Exhaust Location: Front
    • For use with: Carbide Burrs Flap Wheel Mounted Points & Wheels Paint & Rust Removel Disc Sanding Bands
    • Horsepower: 0.5hp
    • Tool Application: Buffing Deburring Grinding Polishing
    • Overall Height: 57mm
    • Workplace Application: Industrial
    • Part Number: KBE2702040N
Daftar Harga Gerinda Charger Terbaru November 2026
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
INGCO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp419.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH ChargerRp350.000
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
Dongcheng Charger for Cordless Angle GrinderRp559.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900
KRISBOW Die Grinder Mini with Accessories (Mesin Gerinda Tuner)Rp459.900
Makita Cordless Angle GrinderRp4.799.900
HiKOKI Cordless Disk GrinderRp5.499.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)