Beli Gerinda Aluminium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  2. NRS Flexible Grinding Wheel Mini Super Green (Batu Gerinda Fleksibel)
    Mulai

    Rp2.399.900

    NRS Flexible Grinding Wheel Mini Super Green (Batu Gerinda Fleksibel)
    atribut:
    • Grain Size (#): 60
    • Outside Diameter (mm): 58
    • Thickness (mm): 3.5
    • Hole Diameter (mm): 9.53
    • Maximum Usage Lap Speed: 50m/s(3000m/min)
    • Purpose of Use: Removal of beads such as standard steel, stainless steel, and aluminum.
  3. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  4. York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp269.900

    York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    These are our own brand of white aluminium oxide vitrified grinding wheels. They are a general purpose wheel suitable for sharpening high speed steel (HSS) tools and grinding most steels. They offer cool and burn free cutting and excellent wheel life all at a very competitive price. All with 31.75mm bore, supplied with 1inch, 7/8inch, 3/4inch, 5/8inch and 1/2inch bore nylon bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.
    atribut:
    • Bond Type: Vitrified
    • Bore (mm): 31.75
  5. monotaro Bito Grinding Wheel GC1 (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Bito Grinding Wheel GC1 (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    Cemented carbide, ceramics, copper, aluminum, grinding, such as non-metallic.
    atribut:
    • The particle size: 120
    • Abrasive: GC
    • Binding agent: Vitrified bond
    • Shape: No. 1 (flat)
    • Hardness: H
    • Maximum Operating Peripheral Speed (m/s[m/minute]): 33 [1980]
  6. TRUSCO Rubber-Mounted Grinding Wheel for Aluminum (Mata Tuner Batu)
    Mulai

    Rp329.900

    TRUSCO Rubber-Mounted Grinding Wheel for Aluminum (Mata Tuner Batu)
    Deskripsi:
    Purpose: For grinding of nonferrous metal such as aluminum and copper. Used tools: micro grinder.
    atribut:
    • Grain Size: 320
    • Shaft Length (mm): 30
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 30000
    • Purpose of Use: For grinding non-ferrous metals such as aluminum and copper.
    • Shaft Diameter (mm): 3
  7. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  8. KRISBOW Aksesoris Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp559.900

    KRISBOW Aksesoris Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle Grinder Support adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang tekniksi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  9. NRS Mini Grinder KUJIN
    Mulai

    Rp6.799.900

    NRS Mini Grinder KUJIN
    atribut:
    • Hose Intake Port: R1/4
    • Exhaust: Side part
    • Total Length (mm): 160
    • Usage Air Pressure: 0.6MPa
    • Switch method: throttle, 2 types of lever
    • Accessories: Hexagonal Wrench for removing wheel nut (opposite side 5mm), Hexagonal Wrench for Replacement Protective Cover (opposite side 3mm), Wheel Nut for 58mm and 75mm, Adapter for 58mm Whetstone, Wheel Washer for 75mm, Protective Cover for 58mm and 75mm, Air Plu
    • Air Consumption (m³/minute): 0.54
    • No-load Speed (minute): 12500
  10. KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal
    Deskripsi:
    Type 27.Depressed center grinding made of brown aluminium oxide (A).Application: Suitable for all metal grinding application.
    atribut:
    • Hole Diameter (mm): 16
    • Abrasive Grits: 24
    • Abrasive Grits Type: Coarse
    • Shape: Round
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Application: Ferrous Metal
    • Thickness (mm): 6
  11. NRS Flexible Grinding Wheel Mini Super Green (Batu Gerinda Fleksibel)
    72%
    Mulai

    Rp739.900

    NRS Flexible Grinding Wheel Mini Super Green (Batu Gerinda Fleksibel)
    Deskripsi:
    -Since the clogging, grinding, polishing burn is less, grinding force is increased, work time is reduced.-Can correspond by setting the grain size only, there is no need to select the whetstone depending on the type of steel material. With outstanding dur-Removal of beads such as standard steel, stainless steel, and aluminum.
    atribut:
    • Purpose of Use: Removal of beads such as standard steel, stainless steel, and aluminum.
  12. York Medium Grinding Wheel (White Aluminium Oxide) (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp299.900

    York Medium Grinding Wheel (White Aluminium Oxide) (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    These general purpose grinding wheels offer maximum cut rate and finish on non-ferrous metals and high tensile strength materials. Designed for metal removal, deburring, shaping and sharpening needs. High-quality aluminium oxide in a premium vitrified bond. Unaffected by water, acid and oils. All 31.75mm bore wheels supplied with 1, 7/8, 3/4, 5/8 and 1/2inch bore nylon reducing bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.
    atribut:
    • Bond Type: Vitrified
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
    • Grain Size: Medium
    • Additional Conformity: EN12413
    • Suggested Applications: - Alloys Metals - Ferrous Metals - Hardened or HSS Materials - Sharpening High Speed Steel (HSS) Tools
  13. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  14. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  15. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  16. York Grinding Wheel T27 DPC (Batu Gerinda Poles)
    Mulai

    Rp24.900

    York Grinding Wheel T27 DPC (Batu Gerinda Poles)
    Deskripsi:
    Grinding discs offering optimum performance to price ratio for all industrial applications. They can be used across a broad range of industries including Automotive, Foundry, Fabrication, Aerospace and Construction. For grinding applications. Sharp Aluminium Oxide grains. Longer life and higher material removal rates. Appropriate for use with handheld angle grinders
    atribut:
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Grain Size: 30-Medium/Coarse
  17. BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 12100
  18. TRUSCO Nylon Mix Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    43%
    Mulai

    Rp459.900

    TRUSCO Nylon Mix Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    -Mixed type of nylon and paper (a abrasive grain).-Nylon abrasive, which is made by sticking intertwined nylon fiber with abrasive, is used.-Compared to the contact of paper abrasive cloths, with the nylon abrasive material, the intertwined fibers serve as a cushion and prevent excessive grinding of the material being processed.-Optimum for stainless steel, aluminum hairline work.-For scratches, burrs, bead removal of metal products.-For woodwork product wood polishing and polishing of coating.-Working Tool: Straight-type grinder.
    atribut:
    • Outer DiameterxWxShaft DiameterxShaft Length: 30x25x6x40mm
    • Maximum Working Rotation Speed: 4000rpm
    • Purpose of Use: Optimum for stainless steel, aluminum hairline work. For scratches, burrs, bead removal of metal products. For woodwork product wood polishing and polishing of coating. Working Tool: Straight-type grinder.
  19. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp11.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Thickness (mm): 1.2
    • Specification: A 46 P BF
    • Part Number: 2608603215
Daftar Harga Gerinda Aluminium Terbaru November 2026
BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
NRS Flexible Grinding Wheel Mini Super Green (Batu Gerinda Fleksibel)Rp2.399.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp269.900
monotaro Bito Grinding Wheel GC1 (Batu Gerinda)Rp229.900
TRUSCO Rubber-Mounted Grinding Wheel for Aluminum (Mata Tuner Batu)Rp329.900
Ultra Flexible Grinding Wheel (Batu Gerinda Fleksibel)Rp11.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
KRISBOW Aksesoris Gerinda TanganRp559.900
NRS Mini Grinder KUJINRp6.799.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)