Beli Gergaji Tulang Sapi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Guataka Saw Bone (Pemotong Tulang)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Guataka Saw Bone (Pemotong Tulang)
    Deskripsi:
    Jual Mesin pemotong tulang Terbaru Bone Saw Murah Berkualitas Bergaransi Ini memiliki lebih banyak fitur canggih dengan kinerja yang jauh lebih baik dan sudah dilengkapi dengan Tombol On Off serta Emergency Stop bila mesin ada masalah.
  2. Crown Horeca Saw Bone (Pemotong Tulang)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Crown Horeca Saw Bone (Pemotong Tulang)
    Deskripsi:
    Bone Saw JG-210 memiliki papan pemotong berukuran 500x380 dengan kecepatan memotong hingga 1420rpm/min. Berfungsi untuk memotong daging, tulang hingga ikan beku. Mesin ini akan membantu dalam mengolah makanan yang anda butuhkan untuk hidangan pada hotel, restoran atau usaha kuliner lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Speed (rpm): 1420
  3. FOMAC Machine Bone Sawing (Mesin Pemotong Tulang)
    Mulai

    Rp6.199.900

    FOMAC Machine Bone Sawing (Mesin Pemotong Tulang)
    Deskripsi:
    BONE SAW MACHINE "FOMAC"Memotong daging beku atau tulang membutuhkan tenaga yang besar dan pisau yang kuat. Selain melelahkan, memotong secara manual sangat tidak disarankan untuk pengusaha kuliner karena memotong secara manual membuat resiko cidera lebih besar.Mesin Bone Saw dirancang khusus untuk memudahkan para pengusaha kuliner untuk memotong tulang dan daging beku. Mesin ini memiliki gergaji panjang dengan mata pisau yang tajam dan kuat. Mesin ini memiliki meja kerja, sehingga lebih mudah digunakan untuk memotong daging dan mesin ini mudah dibersihkan. Motor mesin Bone Saw "FOMAC" sangat kuat dan bisa diandalkan para pengusaha kuliner dan merupakan pilihan tepat.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. RYU Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp119.900

    RYU Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    - Lengths to fit the most common band saw sizes.- High Carbon Steel Material- For Quick Perfect Cutting- Resists heat build up for smoother operation and longer
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.5
    • Teeth Per Inch: 6
  5. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  6. Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)
    8%
    Mulai

    Rp209.900

    Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steel
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 5/8
  7. Keensaw Semi Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp129.999.900

    Keensaw Semi Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Dual column structureHydraulic clamping system.Blade cleaning brush.Working light.Manual feed rollerManual work height controlLength stopperOne roller table.One piece of M42 bi-metal band saw blade.One set of tools.
    atribut:
    • Coolant Motor (kW): 0.04
    • Blade tension: Manual
    • Feeding: Manual
  8. KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    Mulai

    Rp169.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    atribut:
    • Height (mm): 336
    • wide (mm): 585
    • Table Size (mm): 660x700
    • Blade Speed 50Hz (rpm): 1400
    • Lenght of Saw Blade (mm): 4430-4520
    • Blade Width (mm): 19
    • Dimensions (mm): 1350x850x2200
    • Electric Welder (kW): 2.4
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Packing Dimensions (mm): 1470x950x2300
    • Table Tilt (°): R-45, L-15
    • Type: bandsaw
  9. Wipro Band Saw Machine with Lamp
    Mulai

    Rp2.799.900

    Wipro Band Saw Machine with Lamp
    atribut:
    • Color: Silver
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Optional Jacklight (V): 12
    • Table Titling Range (°): 0 to 45
  10. BOLDe Super Knife Cooking (Pisau Dapur)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp51.900

    BOLDe Super Knife Cooking (Pisau Dapur)
    Deskripsi:
    Pisau Titanium kami dibuat dengan menempa sepotong baja karbon tinggi Aus-8. Dengan proses penempaan teknologi Ice hardening adalah proses yang membantu menarik kekerasan dari baja olahan sambil memasukkannya dengan ketahanan yang cukup untuk melakukan secara konsisten dalam kondisi yang paling sulit. Pisau-pisau ini sangat cocok untuk mereka yang mencari pisau yang tipis, tajam, bermata dua yang sangat ringan. Aus-8 umumnya digunakan pada pisau Jepang kelas atas dan menyediakan fondasi yang baik untuk membuat pisau dengan atribut lengkap. Pengerjaan pada blade sangat sempurna dengan memperhatikan detail yang hanya dapat diberikan oleh tangan saat bekerja. Kualitas baja bersama dengan keahlian ahlinya menjadikannya pisau koki berkualitas profesional dengan perpaduan ketajaman pisau cukur, daya tahan, dan kenyamanan yang tak tertandingi dalam kisaran harga. Pisau Utilitas ini adalah pisau pengiris dengan pisau sempit panjang yang dengan halus memotong daging, buah atau sayuran dan menjaga integritas kesegaran setiap bahan. Pisau ini dilengkapi dengan Octagonal Handcrafted Handcrafted gaya tradisional Jepang yang ringan dan ergonomis dilas ke tangan untuk penggunaan yang mulus. Setiap pisau dibuat oleh pengrajin ulung yang menciptakan karya seni unik. Pisau titanium ini dengan tepi yang sangat tajam, yang membutuhkan perhatian dan perawatan. Mengasah dan mengasah harus dilakukan hanya dengan batu asah air. Cuci tangan dan keringkan saja, dan lakukan segera jika bekerja dengan bahan asam. Jangan gunakan pada benda seperti tulang, kulit kacang, dan makanan beku.
  11. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. NACOYA Carbon Brush for Makita
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  13. KRISBOW Three Step Trolley (Troli Tingkat / Troli Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Three Step Trolley (Troli Tingkat / Troli Plastik)
    Deskripsi:
    Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
  14. INGCO Cordless Impact Drill Brushless (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp3.399.900

    INGCO Cordless Impact Drill Brushless (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    INGCO P20S Brushless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Beton
    atribut:
    • Maximum Impact Rate (minute): 22500
    • Chuck Capacity (mm): 0-13
    • Mechanical: 2-speed gear
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Torque (N m): 60
    • No Load Speed (rpm): 0-4500/0-1900
    • Set Content: 20V lithilium-ion 2.0Ah batteries, 2pcs battery pack, 1pc fast charger
  15. NITTO KOHKI Super Keren (High Speed Air Glasses)
    Mulai

    Rp10.999.900

    NITTO KOHKI Super Keren (High Speed Air Glasses)
    atribut:
    • Accessories: 38 mm wide bend scraper 2005 x 1 book.Hose lock nut M16 x 1 piece. Hose nipple 3/8 x 1 piece
    • Chisel Shank (Φmm): 12.7
    • No-load Blows Number (minute): 2500
    • Working Pressure (MPa): 0.59 [6kgf/cm2)
    • Air Consumption (m³/minute): 0.27
  16. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

Daftar Harga Gergaji Tulang Sapi Terbaru November 2026
Guataka Saw Bone (Pemotong Tulang)Rp15.999.900
Crown Horeca Saw Bone (Pemotong Tulang)Rp11.999.900
FOMAC Machine Bone Sawing (Mesin Pemotong Tulang)Rp6.199.900
RYU Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)Rp119.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp17.999.900
KRISBOW Mesin Gergaji Kayu Pita VertikalRp3.399.900
Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)Rp209.900
GT JAPAN Carbon BrushRp6.900
Keensaw Semi Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita)Rp129.999.900
KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal VertikalRp169.999.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)