Beli Gergaji Sudut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Figura. Membuat pemotongan miring yang akurat, kini mudah dengan Tekiro Gergaji Clamping Box. Memotong pada sudut kemiringan 45 derajat dengan mudah berkat Clamping Box ini. Gergaji berkualitas dan Clamping Box terbuat dari bahan ABS. Ini adalah pilihan yang ringan, tahan lama dan mudah digunakan untuk berbagai proyek maupun hobi anda. Sangat praktis dan hasil pemotongan akan lebih cepat dan presisi. Fungsi : Berfungsi untuk memotong kayu dengan cetakan kemiringan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhanMaterial : high carbon steel
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: High Carbon Steel
    • Dimension 2 (mm): 300
    • Dimension 1 (mm): 410
    • Dimension 4 (mm): 100
    • Dimension 5 (mm): 22
    • Dimension 3 (mm): 117
  2. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  3. KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panel
    Mulai

    Rp159.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panel
    atribut:
    • Motor Power (V/Hz/W): 380/ 50/ 4000
    • Motor Power (Scoring) (V/Hz/W): 380/ 50/ 750
    • Circular Saw Bore (mm): Ø30
    • Circular Saw Speed (rpm): 6000
    • Scoring Saw Size (mm): 120
    • Blade Tilt (°): 45-90
    • Circular Saw Size (mm): Ø300
    • Dimensions (mm): 3250x3150x900
    • Max. Thickness Workpiece 45° (mm): 55
    • Max. Thickness Workpiece 90° (mm): 95
    • Scoring Saw Bore (mm): 20
    • Scoring Saw Speed (rpm): 8000
    • Sliding Table Size (mm): 3200
  4. Dongcheng Corded Miter Saw (Mesin Gergaji Potong Sudut)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Dongcheng Corded Miter Saw (Mesin Gergaji Potong Sudut)
    atribut:
    • Size (inch): 10
    • Blade Diameter (mm): Φ255
    • No Load Speed (rpm): 4600
    • Rated Input Power (W): 1650
  5. FUJIYAMA Induction Motor Compound Miter Saw
    Mulai

    Rp4.499.900

    FUJIYAMA Induction Motor Compound Miter Saw
    Deskripsi:
    Miter saw atau yang biasa dikenal dengan gergaji siku digunakan untuk pemotongan dengan beragam sudut kemiringan. Fujiyama Miter saw dapat digunakan untuk memotong material kayu dan alumunium dengan kemiringan sudut 45° sampai 90°.
    atribut:
    • Size (mm): 570x375x380
    • Blade Diameter (mm): 305
    • Input Power (W): 1600
    • No Load Speed (rpm): 3000
  6. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.000.000

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  7. Makita Mesin Gergaji Ranting Teleskopik
    Mulai

    Rp16.999.900

    Makita Mesin Gergaji Ranting Teleskopik
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual MAKITA Petrol Prunning Chain Saw Machine EY 2650 H terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih MAKITA Petrol Prunning Chain Saw Machine EY 2650 H dengan harga terbaik.
    atribut:
    • Engine Capacity (kg): 25.4
    • Tangki Bahan Bakar: 0.6 L
    • Guide Bar Length (mm): 255
    • Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.05Inch
    • Sound Pressure Level: 89.5 dB(A)
    • Sound Level Power: 107.3 dB(A)
    • Vibration Level Front Handle: 4.9 m/s2
    • Vibration Level Rear Handle: 5.0 m/s2
    • Guide Bar Length (inch): 10
  8. METABO Mitre Saw
    Mulai

    Rp7.699.900

    METABO Mitre Saw
    Deskripsi:
    -Sliding function for wide work pieces. -Compact light weight, suitable also for one-handed transport -Robust die-cast aluminium design for the highest demands -Easy transport thanks to ergonomically-designed handles and saw head lock -Effective dust extraction via integrated dust scoop -Fast and precise setting of common angles using stop points -Laser for exact display of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Adjustable and extendable table width extensions, removable to put long panels, slabs etc. underneath -Bright LED work light for illumination of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Sliding high rear fence profiles for safe sawing -Material clamp for secure fixing of the work piece from the top or front -Depth guide for easy creation of grooves -Saw head can be inclined to the left, with additional angle range for undercuts -All scales and operating elements are visible from the working position and can be operated intuitively -Easy saw blade change by means of spindle lock: No dismantling of the pendulum guard required
  9. BOSCH Segment Saw Blade
    Mulai

    Rp269.900

    BOSCH Segment Saw Blade
    atribut:
    • Diameter (mm): 85
  10. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  11. Dongcheng Cordless Angle Grinder (Gerinda Sudut Tanpa Kabel)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Dongcheng Cordless Angle Grinder (Gerinda Sudut Tanpa Kabel)
    atribut:
    • Size (mm): 100
    • Battery: 18V/4.0Ahx2
    • Hole Diameter of Wheel (mm): Φ16
    • Spindle Thread: M10
    • Maximum Wheel Diameter (mm): Φ100
    • Rated Speed (rpm): 10000
  12. TOTAL Table Saw
    Mulai

    Rp6.399.900

    TOTAL Table Saw
    Deskripsi:
    Voltase: 220-240V - 50Hz. Cutting Capacity: - 80mm (90°). - 55mm (45°). Work table size: 725x490mm. Extension table size (left & right): 440x125. Extension table size (rear): 460x125mm. Positive stops at 90° and 45°. 4 Feet Iron Flat Sturdy and Stable. Packed by carton box.
  13. KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp40.900

    KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  14. BOSCH Grout Segment Blade (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp329.900

    BOSCH Grout Segment Blade (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Material Type: Carbide RIFF
  15. TEKIRO Triangle File Coarse (Kikir Segitiga)
    Mulai

    Rp51.900

    TEKIRO Triangle File Coarse (Kikir Segitiga)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kikir Segitiga. Merupakan alat untuk meratakan dan menghaluskan permukaan benda kerja yang memiliki sudut dengan sudut 60 atau lebih. Dengan material Heat treated Steel membuatnya kuat dan tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk Proses awal Penghalusan dan perataan permukaan benda kerja dengan sudut 60 atau lebih.Material : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Steel
  16. TEKIRO Triangle File Fine (Kikir Segitiga)
    Mulai

    Rp56.900

    TEKIRO Triangle File Fine (Kikir Segitiga)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kikir Segitiga. Merupakan alat untuk meratakan dan menghaluskan permukaan benda kerja yang memiliki sudut dengan sudut 60 atau lebih. Dengan material Heat treated Steel membuatnya kuat dan tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk Proses akhir Penghalusan dan perataan permukaan benda kerja dengan sudut 60 atau lebih.Material : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Steel
  17. Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Mulai

    Rp24.900

    Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Deskripsi:
    Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
  18. BOSCH Cordless Multi Cutter Tool (Mesin Pemotong Serbaguna)
    Mulai

    Rp3.399.900

    BOSCH Cordless Multi Cutter Tool (Mesin Pemotong Serbaguna)
    Deskripsi:
    Set Content: - 5 x lembar ampelas, K 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240 (2 608 621 104)- 1 x Pisau Pemotong Plunge (2 608 662 508)- 1 x pisau gergaji segmental (2 608 662 527)- 1 x pelat ampelas (2 608 661 B11)
  19. Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    atribut:
    • Material: stainless
    • Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
    • Length Tolerance (mm): ± 0.5 below
    • Weight (g): 1000
    • Dimensions (mm): 630x30x4 (helicopter: 330x25x3)
Daftar Harga Gergaji Sudut Terbaru November 2026
TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan)Rp149.900
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
KRISBOW Mesin Gergaji Potong PanelRp159.999.900
Dongcheng Corded Miter Saw (Mesin Gergaji Potong Sudut)Rp2.699.900
FUJIYAMA Induction Motor Compound Miter SawRp4.499.900
BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp1.499.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.000.000
Makita Mesin Gergaji Ranting TeleskopikRp16.999.900
METABO Mitre SawRp7.699.900
BOSCH Segment Saw BladeRp269.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)