Beli Gergaji Scroll Saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Mulai

    Rp4.799.900

    KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Deskripsi:
    Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.
    atribut:
    • Motor (W/V/PH): 1100/220/1
    • Blade FPM: 0 – 420
    • Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
    • Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
    • Packing Dimensions (mm): 600x340x440
    • Protection Class: II
    • Resitance: 0-2.4
  2. RYU Scroll Saw
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Scroll Saw
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 120
    • Suction Speed (minute): 1400
    • Surface of the Saw (mm): 405
    • Cutting Capacity (mm): 50
    • Isolasi Type: Class I
    • Work Angle (˚): 0-45
  3. KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Kayu
    Mulai

    Rp94.900

    KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Kayu
    Deskripsi:
    Ganti mata pisau geregaji lama Anda dengan circular blade saw Krisbow. Mata pisau geregaji bundar ini akan mempermudah Anda melakukan pemotongan kayu. Bahkan circular blade saw ini kerap jadi pilihan karena sangat praktis dan ketajaman mata pisaunya tahan lama. Pemotongan lebih cepat karena memiliki mata pisau yang sangat tajam.
  4. TRUSCO Cut Saw
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Cut Saw
    Deskripsi:
    Common wood, laminated wood, plywood, concrete panel, bamboo, crosscut of hardwood
    atribut:
    • Blade Length (mm): 270
    • Length (mm): 610
    • Material: Blade / Knife For Carbon Steel, Handle / Rattan
    • Weight (g): 183
    • Purpose of Use: For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.
  5. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus
    Mulai

    Rp97.900

    BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
  6. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp56.900

  7. RYU Table Saw
    Mulai

    Rp1.099.900

    RYU Table Saw
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  8. KRISBOW Mata Mesin Gergaji Ukir Kayu
    Mulai

    Rp38.900

    KRISBOW Mata Mesin Gergaji Ukir Kayu
    Deskripsi:
    Scroll Sawblade 133xv2.8x0.3mmx10TPI 5Pc
    atribut:
    • Packing Dimensions (mm): 45x10x200
  9. Wipro Scroll Saw Blade
    Mulai

    Rp75.900

    Wipro Scroll Saw Blade
    atribut:
    • Dimensions (mm): 133x2.8x0.3
    • Suitable For: Scroll Saw 16inch
    • Size (inch): 16
  10. Jason Scroll Saw Gypsum
    Mulai

    Rp60.900

    Jason Scroll Saw Gypsum
    Deskripsi:
    Sharpening teth
    atribut:
    • Size (mm): 150
  11. Melzer Scroll Saw
    Mulai

    Rp1.699.900

    Melzer Scroll Saw
    atribut:
    • Motor Power (W): 125
    • Adjustable Speed (rpm): 400-1600
    • Throat Size (mm): 410
    • Table Size (mm): 400x250
    • Table Titing Range (°): 0-45
    • Blade Size (mm): 133x2.6x0.25 (18T)
    • Maximum Cutting Depth (mm): 50
  12. Makita Scroll Saw
    Mulai

    Rp5.399.900

    Makita Scroll Saw
    atribut:
    • Cutting Capacity (mm): 50
    • Kedalaman Leher: 406mm / 16\"
    • Cut off (spm): 400 - 1.600
    • Electrical Power (W): 50
  13. Mesin HL Scroll Saw
    Mulai

    Rp1.299.900

  14. SHINWA Round Saw Guide Ruler Mini Free Angle Ii
    Mulai

    Rp619.900

    SHINWA Round Saw Guide Ruler Mini Free Angle Ii
    Deskripsi:
    Rugged metal screw that eliminates the damage often found in plastic screws. Guide ruler used when cutting the material with a circular saw
    atribut:
    • Material: Body: Stainless steel / aluminum, Stopper screw: Stainless steel / brass
    • Angular Accuracy (mm): 90 °: 1 per 300
    • Included Accessories: 1 abandoned tree
    • Measurement range (cm): 30
    • Dimensions (mm): 439x112x23
  15. Wipro Scroll Saw Machine
    Mulai

    Rp2.099.900

    Wipro Scroll Saw Machine
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 90
    • Voltage (V): 220
  16. NRT-PRO Scroll Saw+Variable Speed
    Mulai

    Rp1.399.900

    NRT-PRO Scroll Saw+Variable Speed
    atribut:
    • Size (inch): 16
    • Power (W): 120.0
    • Voltage (V): 220
    • SPM: 400-1600
    • Frequency (Hz): 50
    • Table Dimensions (mm): 420x260
Daftar Harga Gergaji Scroll Saw Terbaru March 2026
KRISBOW Gergaji Pita PortabelRp4.799.900
RYU Scroll SawRp1.499.900
KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk KayuRp94.900
INGCO TCT Saw BladeRp45.900
TRUSCO Cut SawRp249.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususRp97.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk KayuRp56.900
RYU Table SawRp1.099.900
KRISBOW Mesin Gergaji KayuRp629.900
KRISBOW Mata Mesin Gergaji Ukir KayuRp38.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)