Beli Gergaji Mesin Pemotong Tulang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Crown Horeca Saw Bone (Pemotong Tulang)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Crown Horeca Saw Bone (Pemotong Tulang)
    Deskripsi:
    Bone Saw JG-210 memiliki papan pemotong berukuran 500x380 dengan kecepatan memotong hingga 1420rpm/min. Berfungsi untuk memotong daging, tulang hingga ikan beku. Mesin ini akan membantu dalam mengolah makanan yang anda butuhkan untuk hidangan pada hotel, restoran atau usaha kuliner lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Speed (rpm): 1420
  2. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  3. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  4. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  5. KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Mulai

    Rp5.599.900

    KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Deskripsi:
    Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.
    atribut:
    • Motor (W/V/PH): 1100/220/1
    • Blade FPM: 0 – 420
    • Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
    • Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
    • Packing Dimensions (mm): 600x340x440
    • Protection Class: II
    • Resitance: 0-2.4
  6. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  7. KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    Mulai

    Rp169.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    atribut:
    • Height (mm): 336
    • wide (mm): 585
    • Table Size (mm): 660x700
    • Blade Speed 50Hz (rpm): 1400
    • Lenght of Saw Blade (mm): 4430-4520
    • Blade Width (mm): 19
    • Dimensions (mm): 1350x850x2200
    • Electric Welder (kW): 2.4
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Packing Dimensions (mm): 1470x950x2300
    • Table Tilt (°): R-45, L-15
    • Type: bandsaw
  8. Melzer Gergaji Mesin
    Mulai

    Rp1.199.900

    Melzer Gergaji Mesin
    atribut:
    • Engine Type: Air-cooled, two stroke, single cylinder gasoline
    • Oil Mixing Ratio: 25:1
    • Idling Speed (rpm): 3000-3200
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Engine Oil Tank Capacity (ml): 260
  9. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  10. Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)
    8%
    Mulai

    Rp209.900

    Keensaw Bandsaw Blade TPI 5/8 (Mata Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Keensaw Blade terdiri dari kombinasi dua bagian material, yaitu High Speed Steel (HSS) pada ujung gigi dipadukan dengan besi flexible Alloy guna mencapai kelenturan dan daya tahan yang tinggi untuk memotong material.Aplikasi:-Mild steel-Case-hardened steel-Free cutting steel-Heat-treatable steel
    atribut:
    • Teeth Per Inch: 5/8
  11. Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
    • Guide Bar Size (inch): 20 & 22
    • Saw Chain Pitch (inch): 3/8
    • Saw Chain Gauge (inch): 0.063
  12. Wipro Band Saw Machine with Lamp
    Mulai

    Rp2.799.900

    Wipro Band Saw Machine with Lamp
    atribut:
    • Color: Silver
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Optional Jacklight (V): 12
    • Table Titling Range (°): 0 to 45
  13. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  15. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  16. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  17. RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.199.900

    RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Frekuensi: 50/60Hz
Daftar Harga Gergaji Mesin Pemotong Tulang Terbaru November 2026
Crown Horeca Saw Bone (Pemotong Tulang)Rp11.999.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp17.999.900
KRISBOW Mesin Gergaji BensinRp2.799.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp3.499.900
KRISBOW Gergaji Pita PortabelRp5.599.900
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
RYU Cut Off Saw (Mesin Potong Besi)Rp1.199.900
KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal VertikalRp169.999.900
Melzer Gergaji MesinRp1.199.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)