Beli Gergaji Jerman di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. XANDER Gergaji Lipat
    Mulai

    Rp74.900

    XANDER Gergaji Lipat
    Deskripsi:
    XANDER sebuah merek kelas menengah yang memiliki kualitas yang tinggidibandingkan dengan harganya yang terjangkau. Produk-produk XANDER merupakanproduk-produk pilihan yang telah teruji kualitasnya dan hadir dengan jenis &tipe produk yang beragam.
    atribut:
    • Size (mm): 180
  2. KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp34.900

    KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
  3. IWARA Electrode Holder (Stang Las)
    Mulai

    Rp47.900

    IWARA Electrode Holder (Stang Las)
    Deskripsi:
    Tang Las Jerman
    atribut:
    • Material: Brass
  4. BENZ WERKZ Holesaw HSS (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp17.900

    BENZ WERKZ Holesaw HSS (Gergaji Lubang)
    atribut:
    • Material: Steel; Titanium Coated HSS M2 Steel
  5. Nagata Wiper Lantai Karet (Serokan Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp57.900

    Nagata Wiper Lantai Karet (Serokan Lantai)
    atribut:
    • Blade Material: Rubber
    • Handle Material: Aluminum
  6. ENVU Maxforce Forte 0.05RB
    Mulai

    Rp289.900

    ENVU Maxforce Forte 0.05RB
    Deskripsi:
    MaxForce® Forte 0,05 gel adalah umpan gel ampuh untuk mengendalikan kecoa tanpa perlu penyemprotan. Mudah digunakan dengan waktu singkat pada jam operasional pelanggan.
    atribut:
    • Size (g): 30
  7. PRO-QUIP Tamping Rammer
    Mulai

    Rp11.999.900

    PRO-QUIP Tamping Rammer
    atribut:
    • Engine Model: Honda GX160
    • Engine Power (hp): 5 ~ 6.5
    • Impact Force (N): 12000
    • Percussion Rate (r/minute): 450-650
    • Jumping Stroke (mm): 40-65
    • Forward Speed (mm): 10-13
    • Bottom Plate Size (mm): 330 x 290
    • Fuel Tank Capacity (L): 2.8
  8. Deli Paper Shredder (Mesin Penghancur Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp329.900

  9. STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  10. 70Mai Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp339.900

    70Mai Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    70mai Air Compressor Lite TP03 70mai Mobil Pompa Ban Electric Portable Car Pump1 Inflator All-in-one- Inflasi Cepat / Waktu Proses Panjang 30 menit / Desain Portabel / Lindungi dari inflasi berlebih2 Desain Portabel, Inflasi Cepat- Aliran udara keluaran hingga 420ml/s, hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk mengembang ban kosong.3 Mendukung menggembungkan 5 ban sekaligus- Semua motor magnet permanen berliku tembaga, efisiensi transmisi tinggi, arus rendah dan kenaikan suhu rendah Dapat mengembang terus menerus selama 30 menit.4、silinder kehalusan 11 tingkat- Dinding bagian dalam silinder sangat halus. Kekasarannya 0,8, untuk menghindari seringnya gangguan inflasi yang disebabkan oleh Cass, dan inflasi terus menerus5 Desain cerdas dan layar digital- Menampilkan tekanan waktu nyata. Mencapai tekanan prasetel, secara otomatis berhenti menggembung. Chip pintar, pengaturan satu kali, memori otomatis. Pemantauan tekanan ban, tekanan ban preset, dapat ditampilkan dengan jelas6、Panjang total inflasi mencapai 3.9m7 Desain penyimpanan terintegrasi8、Lebih banyak aplikasi-Cocok untuk Sepeda Motor, sepeda, basket, cincin renang9 Bahan berkualitas tinggi- Cincin piston PTFE Jerman.- Kawat tembaga tebal tahan suhu tinggi.- Desain tombol sederhana.
  11. Insize Wireless Digital Chamfer Gage (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp5.399.900

    Insize Wireless Digital Chamfer Gage (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    INSIZE Digital Chamfer Gauge 1180 menawarkan solusi praktis pengukuran chamfer dan ketinggian welding bead dengan sudut 30°, 45° dan 90° dan rentang ukur dari 0-.39*/0-10mm. Dengan metode pengukuran liniear, Anda bisa gunakan untuk mengukur dimensi linier aplikasi jig ukur maupun kombinasi dengan height gauge maupun komparator, mengukur jarak pada kelengkungan permukaan, pemasangan langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi. Radius gage digital INSIZE 1180 diperlukan jika Anda perlu mengukur untuk tujuan konsistensi maupun komparatif.Resolusi alat ukur ini mirip seperti dial indicator standar yaitu 0.01mm atau 0.0005 Inch. INSIZE Digital Chamfer Gauge 1180 memiliki fungsi tombolnya hidup / mati, nol, inci / mm serta memiliki fitur penghemat baterai (Seri Baterai jam CR2032) yang bisa Mati otomatis, anda hanya perlu menggerakan anvil pengukur unit digital untuk dihidupkan. Frame terbuat dari material Stainless Steel berlapis enamel sedangkan body terbuat dari plastik.Cara pakainya mriip dengan sigmat kaliper biasa. Hand tool INSIZE Digital Chamfer Gauge 1180 ini bisa juga dipasang langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi. Anda cukup membutuhkan standar Blok gauge untuk setel atur lebar bukaan pengukuran. Harap diperhatikan bahwa alat ukur INSIZE Digital Chamfer Gauge 1180 ini TIDAK memiliki sertifikat tahan air.
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±0.06
    • Chamfer (a) (⁰): 45
    • Reading (mm): 0.01
    • Range (inch): 0-0.39
    • Range (mm): 0-10
    • Reading (inch): 0.0005
    • Note: Built-In Wireless (Receiver Code 7315-2/3/6/7/8 Is Required)
    • Size (inch): 0-0.39
    • Size (mm): 0-10
  12. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp839.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
Daftar Harga Gergaji Jerman Terbaru November 2026
XANDER Gergaji LipatRp74.900
KUGEL Holesaw (Gergaji Lubang)Rp34.900
IWARA Electrode Holder (Stang Las)Rp47.900
BESTIR Folding Saw (Gergaji Lipat)Rp82.900
BENZ WERKZ Holesaw HSS (Gergaji Lubang)Rp17.900
Nagata Wiper Lantai Karet (Serokan Lantai)Rp57.900
BESTIR Glass Hole SawRp13.900
ENVU Maxforce Forte 0.05RBRp289.900
PRO-QUIP Tamping RammerRp11.999.900
Deli Paper Shredder (Mesin Penghancur Kertas)Rp329.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)