Insize Wireless Digital Chamfer Gage (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp4.999.900 - Rp8.299.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.06
Chamfer (a) (⁰)45
Reading (mm)0.01
Range (inch)0-0.39
Range (mm)0-10
Reading (inch)0.0005
NoteBuilt-In Wireless (Receiver Code 7315-2/3/6/7/8 Is Required)
Size (inch)0-0.39
Size (mm)0-10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE Digital Chamfer Gauge 1180 menawarkan solusi praktis pengukuran chamfer dan ketinggian welding bead dengan sudut 30°, 45° dan 90° dan rentang ukur dari 0-.39*/0-10mm. Dengan metode pengukuran liniear, Anda bisa gunakan untuk mengukur dimensi linier aplikasi jig ukur maupun kombinasi dengan height gauge maupun komparator, mengukur jarak pada kelengkungan permukaan, pemasangan langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi. Radius gage digital INSIZE 1180 diperlukan jika Anda perlu mengukur untuk tujuan konsistensi maupun komparatif.
Resolusi alat ukur ini mirip seperti dial indicator standar yaitu 0.01mm atau 0.0005 Inch. INSIZE Digital Chamfer Gauge 1180 memiliki fungsi tombolnya hidup / mati, nol, inci / mm serta memiliki fitur penghemat baterai (Seri Baterai jam CR2032) yang bisa Mati otomatis, anda hanya perlu menggerakan anvil pengukur unit digital untuk dihidupkan. Frame terbuat dari material Stainless Steel berlapis enamel sedangkan body terbuat dari plastik.
Cara pakainya mriip dengan sigmat kaliper biasa. Hand tool INSIZE Digital Chamfer Gauge 1180 ini bisa juga dipasang langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi. Anda cukup membutuhkan standar Blok gauge untuk setel atur lebar bukaan pengukuran. Harap diperhatikan bahwa alat ukur INSIZE Digital Chamfer Gauge 1180 ini TIDAK memiliki sertifikat tahan air.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Digunakan sebagai Go / no-go gage dengan menetapkan batas atas atau bawah diameter silinder dan poros.
Tersedia 10 model dan tipe dengan rentang ukur tersedia hingga 10mm dan kemiringan mata ukur untuk sudut 15°, 30°, 45° dan 90°.
Frame terbuat dari material Stainless Steel dan mata ukur berlapis Carbide, sedangkan body terbuat dari plastik.
Tombol: hidup / mati, nol, mm/inci
Menggunakan baterai CR2032
Output data melalui kabel aksesori opsional: kabel output data (kode 7315-, 7302-, 7305-, untuk chamfer gauge digital standar)
Gaya pengukuran konstan pada seluruh rentang: 8.5N.
Disertakan termasuk Sertifikat Inspeksi Pabrikan yang dapat dilacak ke DKD Jerman atau NIST tergantung stok.
Paket Penjualan: Unit set, Kotak Plastik HDPE, 5 Tipe measuring jaw dan sertifikat kalibrasi pabrikan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan