Beli Foot valve 3inch baut 8 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)atribut:
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Nut 8.8 HDG Full Thread Set Flat Ring + Spring Ring Small Pack (Baut Mur Hexagonal)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: HOTDIP Galvanis/HDG
- SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup)Deskripsi:10K FC GATE VALVE CAC406 FLANGE TYPE(showa Gate Valve CAC406 FLANGE TYPE 65A 2 1/2 Inch (class 10K)material : FC item code : 8-1atribut:
- Item Code: 8-1
- Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: 1.37Mpa WOG (-10 to 120Degrees C)
- Standard: JIS
- TEKIRO Hex Key Long Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- Length (mm): 80 to 180
- Material: S2 Alloy Steel
- SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Item Code: 192-2
- Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)Deskripsi:10K FCD SWING CHECK VALVE SUS403 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(Showa Swing Check Valve SUS403 (Dual Check Valve) 65A (2 1/2 inch) (class 10K)(flange type)material : FCD item code : 194-2atribut:
- Material: FCD45-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- Model : 194-2
- SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:10K FC SWING CHECK VALVE CAC406 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(showa swing check valve CAC406 (Dual check valve)(65A 2 1/2Inch)(class 10K)(flange type)material : FC item code : 10-1atribut:
- Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: 1.37Mpa Water (-10 to 120Degrees C)
- Standard: JIS
- Model : 10-1
- 3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisiatribut:
- Size (inch): 3 x 3
- Rule: Unruled
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Finish: Chrome Plated
- Material: S2 Alloy Steel
- TEKIRO Hex Key Short Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya.Dimensi produk : 46mmx15mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Finish: Chrome Plated
- Material: S2 Alloy Steel
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 1000
- Onda Check Valve (Katup Cek)atribut:
- Material: Kuningan
- Onda Gate Valve (Stop Kran)atribut:
- Material: Brass
- Yoshinobu Socket Set Screw BlackDeskripsi:Baut Tanam L dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 4-10 mm untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Color: Black
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AW (Connector Pipe)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga Foot valve 3inch baut 8 Terbaru November 2026
| THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp9.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal) | Rp3.900 |
| monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Nut 8.8 HDG Full Thread Set Flat Ring + Spring Ring Small Pack (Baut Mur Hexagonal) | Rp36.900 |
| SHOWA (Valve) Gate Valve CAC406 Flange Type Class 10K (Katup) | Rp5.599.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Inch Set (Kunci L) | Rp169.900 |
| SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup) | Rp9.199.900 |
| SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup) | Rp9.899.900 |
| SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup) | Rp4.599.900 |
| 3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo) | Rp11.900 |
| Onda Ball Valve (Stop Kran) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cgP104629448-1.jpg)
/94P105658328-3.jpg)
/edP105641517-2.jpg)
%20Gate%20Valve%20CAC406%20Flange%20Type%20Class%2010K%20(Katup)/P102180075-1.jpg)
/15P103775041-2.jpg)
%20Gate%20Valve%20SUS403%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/2aP102180082-2.jpg)
/SHOWA%20(Valve)%20Swing%20Check%20Valve%20SUS403%20Dual%20Check%20Valve%20Class%2010K%20(Katup)/P102180068-1.jpg)
/SHOWA%20(Valve)%20Swing%20Check%20Valve%20CAC406%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/P102180099-1.jpg)
/P101555218-9.jpg)
/7iP103081270-4.jpg)
/P101000422-1.jpg)
/P101000420-1.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/P102120125-1.jpg)
/Onda%20Check%20Valve%20(Katup%20Cek)/P103081289-2.jpg)
/P103082534-1.jpg)


/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Valve%20Socket%20AW%20(Connector%20Pipe)/l7P104821763-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)