Beli Electric Rivet Gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Tang RivetDeskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- KOBE RED LINE Mesin Rivet PneumatikDeskripsi:Pistol keling dengan empat kepala paku keling yang berbeda dengan ukuran 2.4, 3.2, 4.0, dan 4.8mm. Paku keling mudah dipasang dengan menarik pelatuk dan tanpa risiko ruas jari rusak. Di bagian belakang pistol ada bagian yang menangkap shank paku keling. Disediakan dalam kotak kit dengan koleksi paku keling, rahang, hidung, suku cadang, dan peralatan yang lengkap. Pistol ini akan bekerja pada hampir semua kompresor dengan tangki reservoir.atribut:
- Handle Style: Pistol Grip
- Noise/Vibration Information (m/s²): Vibration Emission Value Ah 101
- Overall Height (mm): 270
- Includes: 4 Packs of Rivets in sizes :2.4, 3.2, 4.0, 4.8.
- Product Number: KRK001
- POP Blind Rivet Open Type RivetDeskripsi:-A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a boxatribut:
- Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
- Rivet Length: 9.5mm
- Flange Diameter: 6.4mm
- Rivet Diameter: 3.2mm
- Pilot Hole Diameter: 3.3mm
- Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
- Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
- Shear Load: 699N
- Tensile Load: 980N
- TRUSCO Blind RivetDeskripsi:The blind rivet can be easily fastened to the base material that does not turn around the back side, the sealed thin plate. Truck, bus, insulated car panel, train, water bike, home electric appliances, lighting equipment, steel furniture.atribut:
- Finishing Material: Flange / shaft aluminum / iron
- Purpose of Use: Trucks, buses, insulated car panels, trains, water motorbike, household appliances, lighting fixtures, steel furniture, etc. Sashes, doors, verandas, shutters, signboards, stepladders, kitchen equipment, etc.
- monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)Deskripsi:Since it is air, it can caulk the rivet strongly and crimp a large amount of rivet quickly.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: PT1 / 4 coupler, dedicated spanner x 2, nose piece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4), replacement jaw x 3 sets, replacement jaw case, replacement jaw busher, spring
- Height (mm): 300
- Air Connection Port: PT1 / 4
- Compatible Materials: For iron, aluminum and stainless steel
- Rivet Diameter Use Range (Ø mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4
- Stroke (mm): 14
- Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
- Vessel Hand Riveter Ratchet Rivet GunDeskripsi:-Since it is a ratchet type, blind rivet caulking work can be conducted conveniently with one hand.-Iron rivets with 4.8mm, which was difficult previously, can also be used.-Nose piece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm)-Spanner for nose piece tightening 10mm across flatsatribut:
- Accessories: Nosepiece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm), Spanner for nosepiece tightening 10mm across flats
- Total Length (mm): 230
- KRISBOW Set Tang RivetDeskripsi:Steel Hand Riveter Set 2.4-4.8mmatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 400x120x30
- Sherlock Paku RivetDeskripsi:Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
- Vessel Rachet Rivet Gunatribut:
- Overall Length (mm): 230
- Weight (g): 570
- Pack Size (mm): 350x140x30
- KOBE RED LINE Air Rivet Nut ToolDeskripsi:KHRN01 Lightweight, high speed tool ideal for flow-line or batch assembly in a variety of applications. Features one-step rocker type trigger, quick and easy stroke adjustment, and left and right hand side air inlet for ease of operational control. Suitabatribut:
- Depth: 105mm
- Workplace Application: Garage Industrial Maintenance Workshop
- Handle Style: Pistol Grip
- Part Number: KBE2701150K
- Bostik Glue Gun HG3Deskripsi:Bostik HG3 Hot Melt Glue Gun is an electric hot melt gun that uses Bostik HG3 Hot Melt Glue Sticks to provide an instant, fast, clean and versatile stick,Suitable Materials :- Fabric- Wood- Leather- Ceramics- Most plastics- PolystyreneClassifications :- Bostik HG3 Glue Gun is 'C' Tick accredited (AS/NZS 10:441995 (CISPR 14) and CE approved,Recommended Uses :- Craft projects- Home decor projects- Minor household repairs- Most craft and household materials- DIY projectsatribut:
- Size (mm): 112x100
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 12
- Dimension 1 (mm): 391
- Dimension 2 (mm): 266
- Dimension 3 (mm): 132
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 12
- Dimension 6 (mm): 11
- Nozzle Length (mm): 250
- Overall Length (mm): 400
- Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivetatribut:
- Material: 20
- Dimension A (mm): 3.2
- Dimension B (mm): 6
- Dimension C (mm): 6.4
- Dimensions d (mm): 41
- Mass (g/unit): 1
- Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
- Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
- TEKIRO Glue GunDeskripsi:TEKIRO LEM TEMBAK 20 WATT - GLUE GUN - LEM TEMBAK LILIN - PERKAKASDaya : 20 Watt- Fast Heating- Easy to Use- Ideal for Crafts
- BOSCH Heat Gunatribut:
- Control Airflow: 3-Stage
- K3L License: Yes
- Sherlock Tang Rivetatribut:
- Size (mm): 1.5-2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Jason Glue GunDeskripsi:2pcs glue sticks included
- Bostik Barrel GunDeskripsi:Produk ini digunakan sebagai alat pengaplikasian sealant. - Multi fungsi (bisa untuk kemasan botol maupun sosis). - Handle dapat diputar 360° untuk memudahkan pekerjaan. - Berbahan aluminium dengan panjang 37cm.atribut:
- Size (ml): 37
Daftar Harga Electric Rivet Gun Terbaru January 2026
| TEKIRO Tang Rivet | Rp189.900 |
| KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik | Rp2.799.900 |
| POP Blind Rivet Open Type Rivet | Rp1.599.900 |
| TRUSCO Blind Rivet | Rp69.900 |
| monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin) | Rp3.399.900 |
| Vessel Hand Riveter Ratchet Rivet Gun | Rp1.699.900 |
| KRISBOW Set Tang Rivet | Rp139.900 |
| Sherlock Paku Rivet | Rp6.900 |
| Vessel Rachet Rivet Gun | Rp1.699.900 |
| KOBE RED LINE Air Rivet Nut Tool | Rp25.999.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/moP102246816-2.jpg)







%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Dua%20Komponen%20-%20Tipe%20Tembak/Bostik%20Glue%20Gun%20HG3/7yP103695286-2.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
%20Aluminum%20Blind%20Rivet/elP102269525-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Dua%20Komponen%20-%20Tipe%20Tembak/TEKIRO%20Glue%20Gun/k2P103683722-2.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/Bostik%20Barrel%20Gun/8xP104638321-2.jpg)