Beli Ear Thermometer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Termometer Digitalatribut:
- Dimensions (mm): 165x76x43
- ICHINEN TASCO Internal Sensor For Digital Thermometeratribut:
- Size (mm): 3x150
- Measurement Range (°C): -100 to +500
- Package Size (mm): 220x50x15
- OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Displayatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
- Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
- OneMed 3ply Earloop Rubber Mask (Masker)Deskripsi:- Masker bedah karet 3ply isi 5pcs- Terdiri dari 3 lapisan, lapisan luar, dalam dan bagian tengah yang berfungsi sebagai filter dengan bactery filter efficiency (BFE) >99%.- Dilengkapi dengan tali karet lentur yang dipasang di telinga. - Menutup hidung dan mulut dengan sempurna, dan tahan percikan air. - Aman karena tidak mengandung banyak cat pewarna.- Cara pakai mudah dengan menggantungkan tali karet di kedua telinga, mengencangkan kawat sesuai bentuk hidung, dan menarik bagian bawah masker hingga menutup sampai dagu.
- SENSI Latex Free Earloop MaskDeskripsi:SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.atribut:
- Number of Ply: 4
- Type: Earloop
- OneMed Stethoscope DewasaDeskripsi:Alat medis untuk mendengarkan suara/ denyut jantung dalam tubuh pasien bayi. Merk OneMed. Spesifikasi: Spare Part: 2 buah ear tip, dan 1 buah membran NOMOR IZIN EDAR: AKD 11102900310
- SONY Headphone MDR Series ZX110APDeskripsi:When you’re on the move, listen to your tunes in clear, balanced sound with the MDR-ZX110 headphones featuring dynamic 30mm drivers. While cushioned earpads give you extra comfort on the go. The MDR-ZX110AP headphones 2 improve Android smartphone functionality. - 30mm dome drivers for balanced sound - High energy neodymium magnets deliver powerful sound - 12Hz–22kHz frequency range - Padded earcups for comfortable listening - Choice of colours to suit your styleatribut:
- Closed Type: Yes
- Drive Unit (mm): Dynamic-Dome Type 30
- Dynamic Type: Yes
- Impedance (ohm): 24
- Diaphragm: PET
- Frequency Range (Hz): 12-22000
- Sensitivities (dB/mW): 98
- Cord Type: Y-Shape
- Cord Length (m): 1.2
- Plug: Gold-plated L-shaped stereo mini
- Wearing style: Headband, Over-Ear
- SNI License: Yes
- TANIZAWA Tali Dagu untuk Helm Safety (Tali Helm)atribut:
- Material: Polypropylene
- Weight (g): 13
- SIEMENS SITRANS LR560 Radar Level Transmitter with Flush Lens AntennaDeskripsi:SITRANS LR560 Radar level transmitter with flush lens antenna: continuous, non-contact, 100 m (328 ft) range, for general solids applications. Measurement and process temperature range: 40m (131 ft) max range, -40 C degrees to +100 C degrees Process connection: Universal flat-faced flange fits ANSI/DIN/JIS flanges: 3" / 80 mm, 304 stainless steel Enclosure (with cable inlet): Stainless Steel, 1 X M20 x 1.5 (plastic gland included) . Label: Sitrans LR560 Pressure Rating: 3 bar g (40 psi g) maximum Output/communication: 4 to 20 mA, HART Approvals: General purpose, FM, CSA US/C, Industry Canada, FCC, CE, RED, RCM Local display interface: With LDI (local display interface) Manufacturer's Test Certificate: M to DIN 55350, Part 18 and to ISO 9000.atribut:
- Export Control Regulations: ECCN : EAR99I/AL : N
- Net Weight (kg): 6
- Commodity Code: 90261029
- Country of Origin: Canada
- SIEMENS Temperature Transmitter SITRANS TH300 for Installation in the Connection HeadDeskripsi:Temperature transmitter SITRANS TH300 For installation in the connection head, Type B (DIN 43729), Two-wire system 4 ... 20 mA, programmable, communication-capable acc. to HART, with electrical isolation Without explosion protection.atribut:
- Export Control Regulations: ECCN : EAR99/AL : N
- Net Weight (kg): 0.08
- Packaging Dimension (mm): 83x91x46
- EAN: 4019169841979
- Commodity Code: 90251900
- Country of Origin: France
- SATO (Label) Thermohygrographatribut:
- Set Contents: 55 sheet insert (1 book) for 7 days (7210-62), Recording sheet storage binder, Cartridge pen violet 2 units (7238-04)
- Measurable Temperature Range (degrees): -15 to 40
- Minimum Temperature Display (degrees): 1
- Measurable Humidity Range (%RH): 0 to 100
- Minimum Humidity Display (%RH): 1
- Power Supply: C size battery (R14P) x 2 (included)
- Specification: with test performance book
- Accessories: 55 Sheets for 7 Days (onepiece) (7210-62), Recording Paper Storage Binder, Purple Cartridge Pens 2pieces (7238-04)
- Purpose of Use: Environmental laboratory/chemical storage cabinet, semiconductor, LSI production plant and so on.
- KRISBOW Thermohygrometer Dualatribut:
- Air Temperature Range: -10 to 60 °C/14 to 140 °F
- Air Temperature Accuracy: ± 1°C/± 1.8°F
- Humidity Range: 0 to 99 %RH
- Humidity Accuracy: ± 4 %RH
- Display (mm): 82x68 LCD display
- Resolution: 0.1
- Dimensions (Unit/ Pack)(mm): 228x137x45
- Power Supply: 2x1.5 V AAA batteries
- FLUKE Multimeter (Multitester)Deskripsi:-Voltage and frequency can be measured accurately for inverters and equipment that produce noise.
- OneMed Tensimeter Aneroid & StethoscopeDeskripsi:Tensi aneroid atau tensi jam/clock merk OneMed, (warna dark blue) 1 set dalam box isi: - Tas - Jam Tensi - Manset + selang Tensi - Bola Tensi (kondisi sudah terpasang) Alat medis untuk mendengarkan suara/ denyut jantung dalam tubuh pasien Dewasa. Spesifikasi: Type: Dual Head Ear Tipe: plug (kaku) Bahan Metal tube: Aluminium Bahan Y Tube: Plastik Warna Y tube: dark blue Warna Head: Silver Metalatribut:
- Type: Dual Head
- Y Tube Material: Plastic
- Head Color: Silver Metal
- Metal Tube Material: Aluminium
Daftar Harga Ear Thermometer Terbaru November 2026
| KRISBOW Earmuff (Penutup Telinga) | Rp199.900 |
| KRISBOW Termometer Digital | Rp989.900 |
| ICHINEN TASCO Internal Sensor For Digital Thermometer | Rp2.399.900 |
| OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan) | Rp129.900 |
| OneMed 3ply Earloop Rubber Mask (Masker) | Rp5.900 |
| SENSI Latex Free Earloop Mask | Rp109.900 |
| OneMed Stethoscope Dewasa | Rp52.900 |
| SONY Headphone MDR Series ZX110AP | Rp319.900 |
| TANIZAWA Tali Dagu untuk Helm Safety (Tali Helm) | Rp62.900 |
| SIEMENS SITRANS LR560 Radar Level Transmitter with Flush Lens Antenna | Rp229.999.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Alat%20Penutup%20Telinga%20(Earmuff)/KRISBOW%20Earmuff%20(Penutup%20Telinga)/0bP101516011-2.jpg)


/djP105708487-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/OneMed%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20(Masker)/b2P105709398-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Latex%20Free%20Earloop%20Mask/j6P103674690-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20Stethoscope%20Dewasa/3nP105708131-8.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/TANIZAWA%20Tali%20Dagu%20untuk%20Helm%20Safety%20(Tali%20Helm)/i6P102004654-2.jpg)


%20Thermohygrograph/P102002049-1.jpg)

/3oP102867132-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20Tensimeter%20Aneroid%20%26%20Stethoscope/c9P105708441-4.jpg)
/mgP103495808-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)