Beli Dudukan Gergaji di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BAHCO Mata Gergaji BesiDeskripsi:-By attaching a rake angle of 6 degrees, the bites are sharp and can cut smoothly.-Long lasting by using high-grade high-speed steel containing cobalt which is excellent in durability.-For iron working, pipes such as stainless steel pipes/for cutting electrical pipe construction.atribut:
- Nominal Dimension: 250mm
- Total Length: 263mm
- Purpose of Use: For iron working, pipes such as stainless steel pipes/for cutting electrical pipe construction.
- BOSCH Plunge Cutting Saw BladeDeskripsi:Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
- BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning SawDeskripsi:-The high frequency quenching XT teeth. A high-low teeth design placing a precision set of sawtooth on every 3 teeth and that tooth alone is made short.-With a NATO number.-For cutting wood and plastic materials.atribut:
- Blade Length (mm): 190
- BOSCH Segment Saw Bladeatribut:
- Diameter (mm): 85
- BAHCO Insulation SawDeskripsi:-Has been developed to cut special materials.-For cutting up to 75mm.-Chips (garbage) are hard to come out when cutting.-Can cut straight. Can be used as a substitute for a straight line and a 45° ruler at the part of the handle.atribut:
- Blade Length (mm): 550
- Target Materials: Mineral Wool, Rock Wool, Stone Wool, Expanded Polystyrene (EPS), Extended Polystyrene (XPS)
- Total Length (mm): 630
- Handle Materials: Reinforced Plastic
- Blade Materials: Hardened Room Temperature Rolled Steel
- Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
- Guide Bar Size (inch): 20 & 22
- Saw Chain Pitch (inch): 3/8
- Saw Chain Gauge (inch): 0.063
- Kennedy HSS All Hard Hacksaw BladesDeskripsi:Kennedy HSS All Hard Hacksaw Blades with
- BOSCH Grout Segment Bladeatribut:
- Material Type: Carbide RIFF
- DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended DurabilityDeskripsi:DU BUSHING / MB DUDU-Bushings, A True oilless bearing with extended durabilityMaterial : RoHSSize : 3.0 x 3.0mm Up to 160.0 x 100.0mmPart Number : MB 0303 DU - MB 160100 DUUnit : Piece
- BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill BitDeskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH Lightweight Compact TripodDeskripsi:Deskripsi:Tripod profesional, dudukan tripod 1/4inch
- BAHCO Cut-off Bimetal Bandsaw (Bimetal for Steel/Stainless Steel)atribut:
- Purpose of Use: For cutting of difficult-to-cut materials such as standard steel and stainless steel.
- BAHCO Cut-off Bimetal Bandsaw (Bimetal for Steel/Stainless Steel)atribut:
- Purpose of Use: For cutting of difficult-to-cut materials such as standard steel and stainless steel.
- Ohnishi Measuring Tool Magnetic V BlockDeskripsi:- The V groove has a 90° finish, and it is used for simple inspection of cylinders, scribes of round bars and the like.- 2 pieces per set., an integral process. - For round bar, for scribing blocks.- Machine finishingatribut:
- Material: Cast Iron
- SEKAI Kipas Angin BerdiriDeskripsi:Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga Dudukan Gergaji Terbaru March 2026
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
| BAHCO Mata Gergaji Besi Sandflex (#3809) | Rp5.599.900 |
| BAHCO Mata Gergaji Besi | Rp6.199.900 |
| BOSCH Plunge Cutting Saw Blade | Rp139.900 |
| BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning Saw | Rp219.900 |
| BOSCH Segment Saw Blade | Rp259.900 |
| BAHCO Insulation Saw | Rp609.900 |
| Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp2.699.900 |
| Kennedy HSS All Hard Hacksaw Blades | Rp30.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/3kP102312128-3.jpg)





/P102093412-4.jpg)





/5qP102313206-2.jpg)
/5aP102313190-2.jpg)
%2FTipe%20X/Ohnishi%20Measuring%20Tool%20Magnetic%20V%20Block/P102644461-1.jpg)

/P101000154-1.jpg)