MITACHI Cutting Saw

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Rated Ampere (A)15
Power Consumption Electrical (W)1440
Whetstone (mm)355x4.0x25.4
Total Length x W x H (mm)570x290x590
No-load Speed (minute)3800
Power Cord Length (m)3.5
Power Supply (V)AC100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- Offset wrench(17mm)
- Genuine cutting whetstone
Feature

- With a brake-equipped motor.
- Double insulation structure.
- A lightweight and sturdy steel base.
- With a one-touch lock vise.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan