Beli Door Window Seal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Union Door Seal Brush Horse Hair (Seal Sikat Pintu)
    Mulai

    Rp77.900

    Union Door Seal Brush Horse Hair (Seal Sikat Pintu)
    atribut:
    • Material: Horse Hair
    • Wire Length: 20mm
  2. Union Door Seal Brush PVC Filaments (Seal Sikat Pintu)
    Mulai

    Rp56.900

    Union Door Seal Brush PVC Filaments (Seal Sikat Pintu)
    atribut:
    • Material: PVC Fiaments
    • Wire Length: 20mm
  3. Union Door Seal Brush PVC Strap (Seal Sikat Pintu)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

  4. Union Door Seal Brush with Silver Holder (Seal Sikat Pintu)
    Mulai

    Rp66.900

    Union Door Seal Brush with Silver Holder (Seal Sikat Pintu)
    atribut:
    • Material: Silver Holder
    • Wire Length: 20mm
  5. 3M Entrance Door Corrugated Tape
    65%
    Mulai

    Rp72.900

    3M Entrance Door Corrugated Tape
    Deskripsi:
    - A cutter is required for cutting
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 5/6.5
    • Operating Temperature Range (°C): -5 ~ 40
    • Color: black
    • Width (mm): 8.5
    • Length (m): 5
    • Thickness (mm): 3.5
    • Adhesive: Acrylic
    • Base Material: Special foam rubber (EPDM foam)
    • Main application: For gap
    • TRUSCO Number: 393-4667
    • Type: Corrugated
  6. Sherlock Grendel Pintu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    Sherlock Grendel Pintu
    Deskripsi:
    Grendel Slot Kunci Pintu Stainless Steel Sherlock- Design Simple dan Classic- Awet dan Handal- Sudah Termasuk SkrupMaterial : Stainless Steel
  7. Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp489.900

    Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Deskripsi:
    Spek pintu : Pintu kayu, kaca, besi, alumunium
  8. air PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Ulir)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    air PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Ulir)
    Deskripsi:
    PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.
    atribut:
    • Material: PTFE
    • Color: Yellow
  9. Alexander UPVC Door Full Panel (Pintu UPVC)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Alexander UPVC Door Full Panel (Pintu UPVC)
    Deskripsi:
    Pintu UPVC Full Panel (ALX10) adalah pintu yang berukuran 80 x 200 cm dan dijamin sangat kuat karena terbuat dari UPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride). Anda dapat menempatkannya sebagai pintu kamar mandi atau kamar tidur Anda. Harga pintu UPVC memang lebih mahal daripada pintu aluminium. Namun harga tersebut setara dengan semua kelebihan yang dimiliki pintu UPVC dibanding pintu aluminium. Jika kotor karena debu, perawatannya cukup mudah yaitu hanya dengan dibersihkan menggunakan lap basah dan sabun biasa saja.
    atribut:
    • Color: White
    • Door Material: UPVC
    • Frame Depth (cm): 6
  10. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  11. Nitoms WaterProof Double-faced Acryl Butyl Sealing Tape (Lakban Kedap Udara /  Lakban Kedap Air)
    50%
    Mulai

    Rp139.900

    Nitoms WaterProof Double-faced Acryl Butyl Sealing Tape (Lakban Kedap Udara / Lakban Kedap Air)
    atribut:
    • Color: Black
    • Thickness (mm): 0.3
    • Viscosity (N/mm): 10.3 (1 side)/4.8 (2 side) /10
    • Finish Material: Base Material: Cloth, Adhesive: Acrylics based on side A of the release paper, butyl rubber based on side B
    • W x L (mm x m): 50x10
  12. EVOMAB Sliding Door Rails (Rel Pintu Geser)
    Mulai

    Rp479.900

    EVOMAB Sliding Door Rails (Rel Pintu Geser)
    Deskripsi:
    Keunggulan Sliding Rail evomab : - Menggunakan 8 roda sehingga lebih seimbang. - Roda terbuat dari bahan vinyl sehingga suara lebih halus. - Roda menggunakan ball bearing sehingga perputaran lebih lancar. - Mampu menahan beban hingga 100kg. - Memiliki sekrup pengatur ketinggian.
    atribut:
    • Capacity (kg): 100
  13. Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.
    atribut:
    • Size (kg): 5
  14. Dulux Wall Paint Catylac Exterior (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp679.900

    Dulux Wall Paint Catylac Exterior (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux Catylac Exterior adalah cat dinding khusus eksterior dengan teknologi Chroma Brite-UV Fight dan Durabond Latex, menjaga warna dinding ekterior tetap cerah lebih lama, tahan terhadap cuaca dan tidak mudah mengelupas Deskripsi Aplikasi Roller atau kuas atau spray
    atribut:
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12
    • Drying Time (hour): 1-2
    • Finishing: Matt
  15. Dulux Wall Paint Weathershield PowerFlexx 2.5L (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp609.900

    Dulux Wall Paint Weathershield PowerFlexx 2.5L (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux Weathershield PowerFlexx adalah cat eksterior berkualitas tinggi, dengan Powerflexx Technology, yang mampu menutup retak rambut dan tahan terhadap air hujan sehinnga memberikan perlindungan unggul bagi dinding agar dinding tetap indah dan tampak baru lebih lama Deskripsi Aplikasi Rol, kuas atau spray
    atribut:
    • Size (L): 2.5
  16. Matlock Key Cabinet
    Mulai

    Rp499.900

    Matlock Key Cabinet
    atribut:
    • Color: Grey
    • Type: Key Cabinet
    • Finish: Powder Coated
    • Includes: Includes (2) Keys
    • Lock Type: Keyed
    • Material: Steel
    • Overall Depth: 80mm
    • Overall Height: 80mm
    • Special Features: Weather-resistant
  17. Tsuchiya Airtight Tape (Lakban Kedap Udara / Lakban Penutup Celah)
    Mulai

    Rp44.900

    Tsuchiya Airtight Tape (Lakban Kedap Udara / Lakban Penutup Celah)
    Deskripsi:
    -Polyurethane cushioning material excellent in cushioning performance.-Dark gray in which yellow-like change doesn't become prominent.-Absorption of shocks such as doors, sliding doors and sliding windows.-For gap sealing.
    atribut:
    • Adhesive Materials: Acrylics
  18. Miwa Lock Key Checker (Pendeteksi Kunci)
    Mulai

    Rp309.900

    Miwa Lock Key Checker (Pendeteksi Kunci)
    Deskripsi:
    -You can use only by attaching the ChecKEY to a key that you are using now.-When operating a key, the color of the display window changes to notify locking/unlocking.-In addition to an operation touch/a locking sound, you can also check the opening/cl
    atribut:
    • Attachable key: PR, PS, U9, UR
    • Material: Polycarbonate
    • Accessories: Key ring (Φ19), Seal (for color coding, for locking/unlocking), Adapter set
  19. Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp75.900

    Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.
    atribut:
    • Appearance: Non-slum paste
    • Tack-free Time (minute): 11
    • Density (g/cm³): 369
    • Tensile Strength (MPa): 2.1
Daftar Harga Door Window Seal Terbaru October 2026
Union Door Seal Brush Horse Hair (Seal Sikat Pintu)Rp77.900
Union Door Seal Brush PVC Filaments (Seal Sikat Pintu)Rp56.900
Union Door Seal Brush PVC Strap (Seal Sikat Pintu)Rp37.900
Union Door Seal Brush with Silver Holder (Seal Sikat Pintu)Rp66.900
3M Entrance Door Corrugated TapeRp72.900
Sherlock Grendel PintuRp12.900
Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)Rp489.900
air PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Ulir)Rp14.900
Alexander UPVC Door Full Panel (Pintu UPVC)Rp2.699.900
Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Rp5.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)