Beli Door Seal Strip di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Strip Door CurtainDeskripsi:- meredam efek suara, anti debu, anti serangga, anti lembab- mencegah keluarnya udara dingin dan panas, sehingga proses penghangatan menjadi maksimal- ujung yang tidak runcing sehingga lebih aman digunakan- cocok digunakan sebagai tirai atau partisi pada area masuk pabrik dan gudang
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- Union Door Seal Brushes PVC Strapatribut:
- Material: PVC Strap
- Union Door Seal Brushes Horse Hairatribut:
- Material: Horse Hair
- Wire Length: 20mm
- Union Door Seal Brushes PVC Fiamentsatribut:
- Material: PVC Fiaments
- Wire Length: 20mm
- Union Door Seal Brushes Silver Holderatribut:
- Material: Silver Holder
- Wire Length: 20mm
- Iwata Mfg. Trim & Trim SealDeskripsi:-It protects the edge part and provide good aesthetic appearance.-It can be easily installed without using adhesive. -Protection of the edge part.atribut:
- Main Body Materials: Thermoplastic elastomer (TPE)
- Onda Seal Tape (Seltip)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- Dulux Catylac Interior 5kgDeskripsi:Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.atribut:
- Size (kg): 5
- Theoretical Spread (m²/kg): 8-10
- Drying Time (hour): 1-2
- Finishing: Matt
- Dulux Weathershield PowerFlexxDeskripsi:Dulux Weathershield PowerFlexx adalah cat eksterior berkualitas tinggi, dengan Powerflexx Technology, yang mampu menutup retak rambut dan tahan terhadap air hujan sehinnga memberikan perlindungan unggul bagi dinding agar dinding tetap indah dan tampak baru lebih lama Deskripsi Aplikasi Rol, kuas atau sprayatribut:
- Size (L): 2.5
- Drying Time (hour): 1-2
- Theoretical Spread (m²/L): 12-13
- Burrtec Seal Brushe Burrcut [[RU]] Flex SystemDeskripsi:-Prevents dust, wind, snow, and insects from entering through all sorts of gaps.-Rubber(TPE: thermoplastic elastomer)has been employed for the frame.-The frame can be selected depending on the place of attachment and the application.-Because the frame is rubber, it can be bent and cut easily.-The brush is a standard type with a firm bristles that enable use in a wide range of applications.-For measures against insects entering from the gap at the bottom of the doors of food product factories, etc.(insect repellent measures).-For hiding the wiring sections of OA equipment.atribut:
- Brush Color: Black
- Bristle Length (mm): 40
- Brush Materials: Polypropylene (PP)
- Frame Materials: Thermoplastic Elastomer(TPE)
- Heat Resistance Temperature (°C): 80
- Length (m): 5
- Purpose of Use: For measures against insects entering from the gap at the bottom of the doors of food product factories, etc. (insect repellent measures). For hiding the wiring sections of OA equipment.
- Thickness (mm): 8
- Total Height (mm): 65
- Wire Diameter (mm): 0.2
- Dulux Weathershield FlashDeskripsi:Dulux Weathershield Flash adalah cat eksterior dengan kualitas premium yang menggabungkan cat dasar dan cat dinding menjadi satu. Dapatkan hasil yang sempurna lebih cepat hanya dengan satu produk yang memiliki semua yang Anda butuhkan dari sistem pengecatan yang lengkap. Lapisan film cat yang tahan lama dengan daya rekat yang kuat pada dinding memberikan rumah Anda perlindungan dari segala cuaca. Deskripsi Aplikasi Rol, kuas atau sprayatribut:
- Size (L): 2.5
- Drying Time (hour): 2-3
- Finishing: Matt
- Theoretical Spread (m²/L): 9-10
- Avian Cat Kayu dan Besi MattDeskripsi:Avian High Matt Enamel adalah cat kayu & besi yang tidak mengkilap (matt), cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd, Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap. Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain. Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda.Kegunaan dan Keistimewaan:- Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior.- Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus.- Cat Cepat kering.- Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.atribut:
- Finishing: Matt
- Drying Time: 2-3Hours
- Size (L): 0.9
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
- Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
- Solid Content (%): 40-70
- Hardening Time: 16-24Hours
- Hager Orion Plus GRP IP66/65 EnclosuresDeskripsi:Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain dooratribut:
- Color: RAL 7035
- TRUSCO Rubber CushionDeskripsi:-Since it has adhesive, it can be attached immediately.-With the foam rubber sponge, it protects objects from scratches due to impact.-For impact absorption, noise-proofing, or a sealing material such as door stop of a door, etc.atribut:
- Material: Foam Rubber (NBR)
- Purpose of Use: For impact absorption, noise-proofing, or a sealing material such as door stop of a door, etc.
- monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)Deskripsi:For fittings for hosesatribut:
- Material: brass
- Working Pressure (MPa): 3
- Shape: hose nipple
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
Daftar Harga Door Seal Strip Terbaru March 2026
| TRUSCO Strip Door Curtain | Rp46.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp24.900 |
| Union Door Seal Brushes PVC Strap | Rp36.900 |
| Union Door Seal Brushes Horse Hair | Rp73.900 |
| Union Door Seal Brushes PVC Fiaments | Rp55.900 |
| Union Door Seal Brushes Silver Holder | Rp60.900 |
| Iwata Mfg. Trim & Trim Seal | Rp179.900 |
| Onda Seal Tape (Seltip) | Rp5.900 |
| Dulux Catylac Interior 5kg | Rp249.900 |
| Dulux Weathershield PowerFlexx | Rp589.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/ooP102038888-3.jpg)





/P101547718-2.jpg)
/Dulux%20Catylac%20Interior%205kg/jhP103457701-1.jpg)
/Dulux%20Weathershield%20PowerFlexx/qeP103457950-1.jpg)
![Burrtec Seal Brushe Burrcut [[RU]] Flex System](https://media.monotaro.id/mid01/small/Batu%20Potong%20Mesin%20%26%20Gerinda/Ampelas%2C%20Gerinda/Gerinda%20Tangan/Sikat/Burrtec%20Seal%20Brushe%20Burrcut%20%5B%5BRU%5D%5D%20Flex%20System/P102800960-1.jpg)
/Dulux%20Weathershield%20Flash/pwP103457932-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KRISBOW%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Spectacles%20(Kacamata%20Safety)/ixP101517681-5.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pelindung%20Sisi%2C%20Bantal/Tipe%20Setengah%20Lingkaran%2FSegi%20Tiga/TRUSCO%20Rubber%20Cushion/P102799938-1.jpg)

%20Lurus/monotaro%20Hose%20Nipple%20(Nepel%20Selang)/3aP102252118-18.jpg)