Beli Dipstick Oli Transmisi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Prestone Automatic Transmission FluidDeskripsi:Prestone Automatic Transmission Fluid - CVT FluidPRESTONE CVT-F (CVT Fluid) merupakan pelumas transmisi otomatis tanpa rasio gigi dengan bahan dasar 100% Sintetis. Pelumas ini akan memberi perlindungan optimal pada belt dan puli, sehingga CVT mampu bekerja optimal dalam mereduksi konsumsi BBM kendaraan.atribut:
- Size (ml): 946
- Type: Automatic Transmission Fluid
- JTC Oil Dipstick for Benz Truck (Peralatan Oli)Deskripsi:Designed to measure the oil level of transmission.atribut:
- Applicable: BENZ truck
- JTC MB Transmuission DipstickDeskripsi:The tool is designed to measure the oil level of transmission.atribut:
- Applicable: transmission type 722.7, 716.5, 722.8
- Full Length (mm): 920
- Prestone ATF Multi VehicleDeskripsi:PRESTONE ATF MV Multy Vehicle 1L merupakan pelumas transmisi otomatis berbahan dasar sintetis. Dirancang untuk transmisi otomatis agar perpindahan gigi dapat berlangsung dengan halus dan minim entakan, sehingga mampu memberikan kenyamanan berkendara maksimal.atribut:
- Type: ATF Multi Vehicle
Daftar Harga Dipstick Oli Transmisi Terbaru April 2026
| Prestone Automatic Transmission Fluid | Rp1.799.900 |
| JTC Oil Dipstick for Benz Truck (Peralatan Oli) | Rp749.900 |
| JTC MB Transmuission Dipstick | Rp469.900 |
| Prestone ATF Multi Vehicle | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/03P103203003-1.jpg)