Prestone Transmission Fluid Automatic (Pelumas Transmisi)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Size (ml)946
TypeAutomatic Transmission Fluid

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Prestone Automatic Transmission Fluid - CVT Fluid

PRESTONE CVT-F (CVT Fluid) merupakan pelumas transmisi otomatis tanpa rasio gigi dengan bahan dasar 100% Sintetis. Pelumas ini akan memberi perlindungan optimal pada belt dan puli, sehingga CVT mampu bekerja optimal dalam mereduksi konsumsi BBM kendaraan.
Description
Prestone Automatic Transmission Fluid - CVT Fluid

PRESTONE CVT-F (CVT Fluid) is a Continuously Variable Transmission lubricant formulated with a 100% Synthetic base. This lubricant provides optimal protection for the belt and pulleys, allowing the CVT system to operate efficiently in reducing the vehicle's fuel consumption.
Fitur
• Cocok untuk segala jenis CVT.
• Meminimalkan slip pada kopling.
• Menjaga suhu transmisi agar tetap optimal.
• Perpindahan tuas transmisi yang halus.
• Diganti setiap 40.000 km / 2 tahun.
Feature
⦁ Suitable for all types of CVTs.
⦁ Minimizes clutch slippage.
⦁ Maintains optimal transmission temperature.
⦁ Smooth transmission lever shifting.
⦁ Replace every 40.000 km / 2 years.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan