Beli Dewalt Sds Hammer Drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill BitDeskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Chisel SDS Max for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat ChiselDeskripsi:Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
- DEWALT SDS Max Combination HammerDeskripsi:The D25501K 1-9/16 Inch SDS Max Combination Hammer, with its durable and hard hitting German engineered mechanism, delivers 8 joules of impact energy. The lightest weight hammer in the DEWALT SDS MAX family gives it an ergonomic and compact design. The D2atribut:
- Power Input: 1100 watt
- Impact Energy: 8.0 ft-lbs
- Overload Protection: Yes
- Tool Height: 14.25inch
- Twist Bit Capacity: 1/2inch
- Content: Magnetic Coolant Tank, Safety Chain, Adjustment Tools, Quick Change 1/2inch Keyed Chuck, Kit Box
- Maximum Drilling Capacity: 40 mm (concrete)
- No. Load Speed: 0-490 r.p.m
- DEWALT XR SDS Plus 3 Mode Rotary Hammer KitDeskripsi:The DCH253M2 20V Max SDS 3 Mode Rotary Hammer Kit is a high-performance drill powered by 2.1 joules of impact energy that protects professionals with reduced vibration felt at the handles using the Active Vibration Control technology.atribut:
- Contents: 1pc DCH253 SDS+ Plus Hammer Drill; Fast Charger; 2pc 20V Max* 4.0 AH Li-Ion batteries; 360 degrees side handle; Depth Rod; Depth Rod
- Power Tool Type: Cordless
- Impact Energy: 2.1 joules
- Optimal Concrete Drilling: 5/32 - 1/2 inch
- Blows per minute: 0-4,500 b.p.m
- No. Load Speed: 0-1.200 r.p.m
- DEWALT 3 Mode SDS Plus Combination HammerDeskripsi:D25323K 1 Inch SDS Rotary Hammer Kit is a light weight, low vibration, high-performance drill designed for demands of todays contractor. The durable German engineered mechanism delivers 2.8 joules of impact energy that delivers fast speed of application tatribut:
- Power Input: 800 watt
- Output Power: 395 watt
- Impact Energy: 2.8 joules
- Maximum Drilling Capacity: 30 mm (wood), 13 mm (metal), 26 mm (concrete),
- No. Load Speed: 0-1.150 r.p.m
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-7Deskripsi:- Mata bor beton SDS Max-7. Cocok untuk beton dan beton bertulang, batu kapur, batu bata- Untuk digunakan pada mesin bor bobok beton dengan holder SDS-Max- Kedalaman pengeboran 200, 400, 600, 800 dan 1200 mm- Mata bor berdiameter 12 sampai 15 mm merupakan two-cutters- Packing dapat ditutup kembaliatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Cutter Type: Four cutters
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- DEWALT Cordless Hammer Drill Flexvoltatribut:
- Impact Rate (bpm): 0-4480
- Impact Energy (J): 3.5
- Bit Holder: SDS-Plus
- Chipping: Yes
- Battery Capacity (AH): 2pcs x 9.0
- Battery Chemistry: XR Li-Ion
- Battery Voltage (V): 54 (Max)
- No Load Speed (rpm): 0-1000
- HILTI Mesin Bor Bobok BetonDeskripsi:Rotary hammer SDS Plus (TE-C) dual mode kompak pegangan pistol untuk pengeboran palu dan pengeboran tipe putar
- DEWALT Mesin Bor Bobok Beton SDS Plusatribut:
- Bit Holder: SDS-Plus
- DEWALT Cordless Hammer Drill Heavy Dutyatribut:
- Impact Rate (bpm): 0-5500
- Impact Energy (J): 2.6
- Max. Drill (Steel) (mm): 13
- Bit Holder: SDS-Plus
- Battery Chemistry: XR Li-Ion
- Battery Voltage (V): 18
- Collar Diameter: 43
- Core Drill Capacity in Soft Brick (mm): 50
- Max. Drill (Concrete) (mm): 26
- Max. Drill (Wood) (mm): 30
- No Load Speed (rpm): 0-1500
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact KitDeskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- DEWALT HEX Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)atribut:
- Input Power (W): 1050
Daftar Harga Dewalt Sds Hammer Drill Terbaru December 2025
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit | Rp53.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 | Rp26.900 |
| BOSCH Chisel SDS Max for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat Chisel | Rp229.900 |
| DEWALT SDS Max Combination Hammer | Rp10.999.900 |
| DEWALT XR SDS Plus 3 Mode Rotary Hammer Kit | Rp9.999.900 |
| DEWALT 3 Mode SDS Plus Combination Hammer | Rp9.399.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-7 | Rp1.099.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-8x | Rp639.900 |
Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/34P101003112-20.jpg)


















/P102099391-1.jpg)