Beli Dewalt Fan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAXDeskripsi:Dewalt DCD7771D2 20V Brushles Drill Driver Lebih kuat, kompak dan ringan, 20V MAX * DEWALT Cordless Drill / Driver fitur Brushless Teknologi, dan memberikan efisiensi yang lebih besar, yang menjadi lebih daya dan lebih banyak runtimeatribut:
- Type: Brushless Screwdriver Drill
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Battery Capacity (AH): 2
- Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
- Battery Voltage (V): 20
- Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
- Maximum Torque (N m): 65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- DEWALT Thickness Planneratribut:
- Color: Orange-Black
- Dimensions (DxWxH) (cm): 61.5x56x48.5
- AMPS: 15
- Max Depth of Cut (inch): 1/8
- Planer Type: Stationary
- Tool Weight (lbs): 92
- Depth Capacity (inch): 6
- Power Tool Type: Corded
- Width Capacity (inch): 13
- No. Load Speed: 20.000 (Motor)/10.000 (Cutterhead) RPM
- CKE Kipas AksialDeskripsi:Axial fan/ drum axial/ drum blower/ blower gedung dapat menciptakan tekanan udara yang tinggi yang berguna untuk keperluan pembuangan maupun ventilasi. Axial fan biasa digunakan pada sistem ventilasi silindrikal pendek, yang aliran masuk dan keluarnya dapat dihubungkan. Pengaplikasian produk-produk axial sendiri meliputi mall, apartemen, kantor, gudang, industri dan lain-lain.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- Sharp AC Floor StandingDeskripsi:Freon R-410AMenggunakan freon yang sangat ramah lingkungan sehingga tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.Self Cleaning (X-Fan Function)Indoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 3 tahun.atribut:
- Rated Frequency (Hz): 50
- Anti Rust Evaporator: No
- Auto Swing Louver: Yes - 4 Way Auto Swing Louver
- Coanda: No
- Color: White Panel
- Jetstream: No
- Low Power (W): No
- Plasmacluster: No
- Product Series: New Floor Standing
- Refrigerant Volume: R-410A
- Remote Control: Easy Grip Remote control with 24H Timer
- Self Cleaning Function: Yes - Without PCI
- Turbo Cooling: Yes
- RYU Spray Gun ElectricDeskripsi:- High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
- Sharp Kulkas Seri Shine MagneglasDeskripsi:SHINE Series- Inspired by diamond quality factors. Terinspirasi dari berlian berkualitas- Flat Door with Magneglas Steel PlateDesign terbaru dengan pintu datar yang glossy memberikan efek seperti kaca dengan penambahan ornamen bunga dan geometris memberikan nilai estetika tinggi di rumah.Tempered Glass Tray- Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal.Tegangan Rendah- Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V).7 Perlindungan- Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.atribut:
- Power Source (V): 220-240
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
- KRISBOW Kompresor Screwatribut:
- Working Pressure (Bar): 10
- Maspion Kipas Angin Seri Fatribut:
- SNI License: Yes
- HUGONG Plasma Cut MachineDeskripsi:- Portable Plasma Cutter - New Generation IGBT Inverter Technology - High performance on cutting of low alloyed steels, stainless steels and aluminium alloys - Equipped with voltage protection and thermal protection - Easy-to-use and user-friendly controlpanel - Equipped with air pressure meter & air valve - Power and overload indicators - Steeples cutting current knob - Fan cooling system - IP215 Protection class - Lightweight, small and patented compact design - Weight is only 11kg
- MILWAUKEE ChopsawDeskripsi:Contain:- Allen key 4 mm- Spanner- Cutting disc for steel 355.00x3.00x25.40mmatribut:
- Cutting Capacities Round Profile (mm): 127 (0°)
- Cutting Capacities Square Profile (mm): 101-127x204 (0°)
- Cutting Capacities Rectangular Profile (mm): 50-381x229 (0°)
- Blade Diameter (inch): 4
- Cutting Blade Type: Abrasive Disc
- Metal Saw Type: Cut-Off Machine
- Miter Angle Range (°): 0 to 45
- No Load Speed (rpm): 3900
- Pivoting Fence Angle (°): 45
- Power Source: Corded
- Size (inch): 14
- Aero Motor Listrik 3 Fasa Foot Mounted(B3) 1500rpm(4Pole) (Dinamo Motor)atribut:
- Speed (rpm): 1500
- SEKAI Kipas Angin DindingDeskripsi:Kipas Angin Tornado SEKAI HWN 1857 PO adalah produk kipas angin dinding dengan ukuran 45cm (18inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari metal. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan dan ketinggian kipas dapat diatur. Hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan, juga Osilasi penuh sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur : - Kipas Angin Dinding Performa Tinggi 45cm (18inchi)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh - Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Polytron Floor Standing Air ConditionerDeskripsi:Polytron Floor Standing Air Conditioner mampu mendinginkan ruangan yang luas sekalipun. Proses instalasi yang mudah serta tampilan eksterior yang elegan, siap memperindah ruangan manapun yang anda inginkan.Sleep ModeSistem ini akan menambahkan kenyamanan dengan menurunkan tingkat kebisingan dan menaikan otomatis suhu 1 derajat Celcius selama anda beristirahat.3D Flow TechnologyHembusan udara dingin ke segala arah menjadikan pendinginan lebih merata ke seluruh ruangan.Self Diagnosis & ProtectionMicro chip dalam sistem kendali elektronik akan mendeteksi tanda-tanda kerusakan dini pada sistem pendingin dan menghindarkan sistem dari kerusakan fatal.Auto RestartSistem Kendali elektronik dilengkapi chip memory. Setelah listrik padam, AC dapat kembali beroperasi secara otomatis pada mode pendingin yang telah anda atur sebelumnya.Active Cleaning FunctionFitur ini dapat mencegah dan mengurangi koloni jamur, bakteri, serta endapan debu yang menempel pada evaporator.
- HONEYWELL Air PurifierDeskripsi:Technology behind the productThe unique difference in Honeywell air purifiers is the patented HiSivTM technology. Powered with a honeycomb design and molecular sieves with activating agents, this technology adsorbs harmful gases, without taking away much needed moisture from the air. According to GB/T 18801 standard, it delivers formaldehyde purification efficiency >99% in a 30 cubic meter chamber. Experience the power of HiSivTM technology with Honeywell’s Air TouchTM range of air purifiers.
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
Daftar Harga Dewalt Fan Terbaru December 2025
| DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX | Rp3.099.900 |
| DEWALT Thickness Planner | Rp29.999.900 |
| DEWALT SAG with Bonus Carbon Brush | Rp809.900 |
| YODOGAWA Electric Blower (Plate Fan) | Rp6.799.900 |
| CKE Kipas Aksial | Rp979.900 |
| Sharp AC Floor Standing | Rp11.999.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| RYU Spray Gun Electric | Rp409.900 |
| Sharp Kulkas Seri Shine Magneglas | Rp3.299.900 |
| KRISBOW Kompresor Screw | Rp99.999.900 |
Data diperbarui pada 19/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/39P105407117-1.jpg)







%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/HUGONG%20Plasma%20Cut%20Machine/P103150534-1.jpg)

/3rP105407135-1.jpg)
%201500rpm(4Pole)%20(Dinamo%20Motor)/P102120118-1.jpg)