Beli Container Plastik Dorong di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Troli Barang Lipat PlastikDeskripsi:Kontainer ini sangat nyaman untuk digunakan karena dapat dilipat saat tidak gunakan dan tidak membutuhkan ruang yang besar sehingga memudahkan untuk penyimpananya. Dilengkapi juga dengan roda yang memudahkan ketika membawa barang.atribut:
- Storage Dimensions (mm): 420x405x80
- Storage Amount: 2L 12 PET bottles available
- Inner Dimension (mm): 395x345x320
- Material: resin
- Withstand Load (kg): 35
- Body Material: PP (container part)/aluminum (handle)
- Caster Material: PVC (wheel)/metal (shaft)
- Dimensions (mm): 420x405x380
- Height (mm): 985 (when using the handle)
- Package Weight (g): 3260
- HighPoint Laci Dorong One Series (Drawer)Deskripsi:Produk HighPoint One sudah di pasarkan sejak tahun 1988. Terkenal karena mutunya / tahan lama. Merupakan sistem furniture yang komplit dapat mengisi dari ruang staff, resepsionis, sampai ruang meeting dan direksi. MB135, Laci dorong HighPoint one, memiliki 3 laci untuk menyimpan berbagai perlengkapan dan keperluan kantor anda. Design sederhana dan cocok digunakan diruang kantor anda. Produk ini menggunakan bahan particle board yang lulus uji seritfikasi E1 Grade (Standard Eropa) sehingga aman dan ramah lingkunganatribut:
- Color: Beech
- Material: Particle Board Density 680kg/m³, E1 Grade Emission
- Board Thickness: Top Side 18mm
- Top Table Profile: Half Rounded
- Profilling Process: Soft Forming
- Edging Material: Plastic Moulding
- Size (cm): 40x48x54
- HighPoint Laci Dorong Six SeriesDeskripsi:Meja Kantor .Highpoint Six Series. Terbuat dari bahan MFC Grade E1 (Emisi Formalin tidak merugikan kesehatan) .Profil Kaki kombinasi MFC dengan aluminum profile. Aluminum profile pada kaki sebagai jalur kabel. Aluminum profile pada kaki di perhias dengan edge band warna yang sama. Cable Grommet dapat di pasang colok listrik, telephone, etc, untuk memudahkan access dari atas meja. Profile Champer Edgeband membuat permukaan meja terlihat lebih ringan. Process Champer Edge dengan mesin industrial dan memastikan finish rapih secara konsisten. .Jika barang Ready stock akan dikirimkan 2-3 hari kerja. Untuk preOrder membutuhkan waktu 21 Hari untuk Produksiatribut:
- Color: Capuccino
- Material: Particle Board Density 680kg/m³, E1 Grade Emission (Mfc)
- Board Thickness: Top Side 25mm
- Top Table Profile: Chamfered Profile
- Laminate Material: Decorative Paper Melamine Coated
- Edging Material: Plastic Moulding
- Size (cm): 40x52x56
- KRISBOW Tempat Sampah PlastikDeskripsi:Alat yang digunakan untuk menampung sampah sementara sehingga sampah dapat dibuang saat tempat sampah sudah penuh. Alat ini sangat cocok dipakai karena desain yang ergonomis dengan kapasitas yang optimal. Tempat sampah ini dipakai pada indoor atau outdoor. Tempat sampah Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
- Gifu Plastic Industry Plastic Basket (Keranjang)atribut:
- Material: Polypropylene (PP)
- monotaro Folding Container M SeriesDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: PP (polypropylene)
- Usable Inner Dimension: 324x449x230
- Withstand Load (kg): 10
- Capacity (L): 33.4
- Outside Dimension (mm): 348x474x240(53)
- Folded Height (mm): 53
- Lid: Sold separately
- Lion Star Pengki Plastikatribut:
- Dimensions (mm): 248 x 250 x H 775
- Color: Assorted
- Packing Dimensions (mm): 755 x 485 x 505
- Volume (m³): 0.185
- Non Brand Tempat Sampah Plastikatribut:
- Color: Assorted
- Dimension (PxLxT): 26x26x17cm
- Gifu Plastic Industry Shopping Basketatribut:
- Capacity (L): 24
- Outside Dimension (Frontage W x Depth D x Height H) (mm): 446x338x244
Daftar Harga Container Plastik Dorong Terbaru December 2025
| monotaro Troli Barang Lipat Plastik | Rp369.900 |
| HighPoint Laci Dorong One Series (Drawer) | Rp999.900 |
| HighPoint Laci Dorong Six Series | Rp1.299.900 |
| KRISBOW Tempat Sampah Plastik | Rp169.900 |
| Gifu Plastic Industry Plastic Basket (Keranjang) | Rp359.900 |
| SEKISUI TC type Container | Rp47.000 |
| monotaro Folding Container M Series | Rp229.900 |
| LocknLock Toples Makanan Plastik Kotak | Rp119.900 |
| Green Leaf Keranjang Industri | Rp48.000 |
| Non Brand Gelas Plastik | Rp10.000 |
Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/jiP102275702-5.jpg)


/d6P102022474-2.jpg)